定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
定格消費電力(W)660
年間消費電力量(kWh/年)159
区分省エネ:貯湯式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×520×143
質量(kg)便座本体:約4.2
電源コード(m)1.2
使用圧力範囲(MPa)使用可能水道範囲:0.78(流動)~0.735(静止時)
機能【温水洗浄】洗浄ノズル:ツインノズルセルフクリーニング機能付、水勢調節:5段階調節、温度制御:マイコン制御、3段階調節 (約 34/37/40℃) 及びヒーター 「切」
吐水量(L/min)洗浄/ビデ:0.72~1.08
タンク容量(L)温水:0.8
消費電力(W)温水ヒーター:600、便座ヒーター:50
安全装置【温水洗浄】温度ヒューズ、サーモスタット、 水位センサー、 温度検知センサー、【暖房便座】温度ヒューズ、温度検知センサー、【その他】温度ヒューズ、バイメタル
温度制御【暖房便座】マイコン制御、3段階調節 (約34/37/40℃) 及びヒーター 「切」
脱臭機能触媒脱臭
運転制御方式【脱臭機能】マイコン制御
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ
保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能
キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい
ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄
ノズル先端は着脱交換可能
省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度)
ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル)
本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除
泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱
消費電力(W)300
給水方式水道直結式
【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」
【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。
【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。
【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。
レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
用途トイレの便座として
形状前丸
電源(V)AC100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。
汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。
お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。
ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。
Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。
漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。
しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。
使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸
容量(L)貯湯量:約0.5
安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
給水方式水道直結給水式
流量調整方式3段階
表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。
バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。
形状前丸
質量(kg)約2.5
タイプ標準
使用温度範囲(℃)0~40
温度(℃)(暖房便座表面)切(室温)~約40
定格消費電力(W)45
安全装置(暖房便座)温度ヒューズ
電源コード(m)有効長さ1.2
機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房、スローダウン
温度調節(暖房便座)無段階切替
ヒーター容量(W)(暖房便座)45
定格電源AC100V・50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)136
省エネ基準達成率(%)103
適合便器(G)BC-110STU・PTU・トイレーナR・(G)BC-P10S(M)
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状前丸
色オフホワイト
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)0.67(貯湯式)
温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)350
安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)1.0(有効長さ)
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源AC100V
給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成
使用温度範囲(℃)0~40
タンク容量(L)0.63(貯湯式)
定格消費電力(W)300
給水方式水道直結式
ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルター / 脱臭風量:0.11m3/分
その他節電モード(1・2)、漏洩検知機能
付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み
質量(kg)約4.4
電源交流100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1
定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150
検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式
使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75
年間消費電力量(kWh/年)161
省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
お気に入りの色を見つけてコーディネートできる。。
適合洗浄暖房便座
材質パイル糸100%・地・糸:ポリエステル95%、ポリウレタン5%
外形寸法(cm)約39×37
人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。
すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。
両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。
見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。
自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。
汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。
ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。
さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。
掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状前丸
グリーン購入法適合
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。
暖房便座で寒い日もおしりあたたか。
便座と便ふたがゆっくり閉じます。
便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸
消費電力(W)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150
安全装置温度ヒューズ
電源コード(m)1.0
定格電源交流100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)138
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

前割普通便座
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用
形状前割
付属品取付工具
材質ABS樹脂
サイズ標準(レギュラー)
強力に脱臭して快適が続く。
スタンダードなウォッシュレット。
安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
温度調節範囲(℃)【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50
形状前丸
質量(kg)約4.7
機能共通機能+脱臭・オートパワー脱臭
消費電力(W)【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3
タンク容量(L)約0.49
方式【脱臭装置】O2脱臭
定格消費電力(W)318
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×531×168
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ、アース線付)
その他の機能(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座
使用周囲温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
供給水温(℃)0~35
給水圧力(MPa)最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)
年間消費電力量(kWh/年)159k(221※節電機能を使用しない場合)
タイプ貯湯式
使用場所トイレ
適合洗浄暖房便座
混率(%)表糸/アクリル100、芯糸/ナイロン91、ポリウレタン9
RoHS指令(10物質対応)対応
厚織りタイプでふんわりあたたかい、年中快適にご使用いただける「洗浄・暖房型専用便座カバー」です。使い心地はそのまま、従来の5色からグレーが追加されたやわらか便座カバー「シーズ」。ぎっしりと詰まった密度の高い便座カバー。耐久性のある便座カバーです。特殊すべり止め加工でズレずにしっかりカバー。従来のホックよりひとまわり大きくなったオリジナルソフトホックで取り外しがらくらく♪便座にも優しくなりました。便座の裏側にある便器と便座のクッションが薄いタイプのトイレでも便器を傷つけにくく便座の損傷から守ります。
適合洗浄暖房便座
質量(g)0.85
取付方式ホック式
混率(%)表糸:アクリル100/芯糸:ナイロン91/ポリウレタン9
縦(cm)14
厚さ(cm)1
横(cm)74
トイレ空間に合わせて選べる色をラインナップ。インテリアに合わせやすい、シンプルデザインです。
材質アクリル100%
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
アールヌーボー風のデザインが特徴の「ロイヤルコレクション アーツ」シリーズの便座カバー。オリジナルのソフトホックで止め外しが楽チン。便座クッションの低い機種にも使用可能。洗浄暖房機能付き便座専用。
乾燥機使用不可。漂白剤使用不可。
材質表糸/アクリル 芯糸/ナイロン、ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×14×1
ふかふかで柔らかな肌触りの洗浄便座カバー。「エトフトリア」シリーズに合わせたカラーリングで、洗浄・暖房便座専用。快適な座り心地のやわらかな便座カバー。ホックとフックで取り付けるので、ずり落ちしづらい。ネットを使用すれば、洗濯機で丸洗いOK。
材質表糸/アクリル100% 芯糸/ナイロン91%・ポリウレタン9%
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)140×750×10
RoHS指令(10物質対応)対応
「ボタニカルガーデン」シリーズに合わせたカラーリングの洗浄・暖房型便座カバー。着座センサー付きの便座使用OK。(TOTO・INAX・Panasonic共通)。付け外しがラクな大きめホック。特殊滑り止め加工付きで、フィット。洗濯ネット使用で丸洗いOK。
適合洗浄・暖房型便座
取付方式ホック式
材質表糸/アクリル100% 芯糸/ナイロン91%、ポリウレタン9%
厚さ(cm)1
寸法(幅W×奥行D)(cm)14×75
ノズルを洗浄・除菌する『ノズルきれい」を標準搭載したスタンダードモデル
区分貯湯式
タンク容量(L)約0.49
定格消費電力(W)318
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付)
温度調節範囲(℃)切、約35~40
定格電源交流100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)166(231)
吐水量(L/min)おしり洗浄:約0.27~0.43 (水圧 0.2MPaのとき)、やわらか洗浄:約0.27~0.43 (水圧 0.2MPaのとき)、ビデ洗浄:約0.29~0.43 (水圧 0.2MPaのとき)
グリーン購入法適合
[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座
タイプレバー便器洗浄タイプ
関連資料ウォシュレットご購入前のチェックポイント(1.99MB) 図面(0.13MB)
グリーン購入法適合
柔らかな色味が可愛い。
材質表糸/アクリル100%、芯糸/ポリエステル90%、ポリウレタン10%
フック付き
適合洗浄・暖房型便座
材質表糸/アクリル100% 芯糸/ナイロン91%、ポリウレタン9%
色グリーン
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)14×75×1
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
洗浄・暖房型専用便座カバー。洗浄・暖房機能の付いている便座にご使用いただけます。ふんわり優しい肌触りであったか。大きめのホックで留め外ししやすく、お手入れの際の取り外しも簡単。フックとカバー裏側のすべり止め付きで、ずれにくい。洗濯ネットに入れて洗えるので清潔に使えます。
用途洗浄・暖房型用トイレ便座カバー。トイレタリー。
適合機種TOTO・INAX(LIXIL)・Panasonic・東芝・日立・サンヨーの各タイプ。※角型(四角)の便座にはご使用できません。(Panasonic製アラウーノなど)
取付方式ホック式
混率(%)表糸:アクリル100、芯糸:ナイロン91、ポリウレタン9
洗浄暖房型便座専用のトイレ便座カバー。ふんわりとした座り心地。抗菌防臭加工。簡単装着。両端の裏側は特殊すべり止め加工付きで希望の場所でピタッと止まる。大きめのホックで留め外しがラクラク。フック付きでしっかり装着。抗菌防臭加工付き。洗濯ネットに入れて丸洗い可能です。
用途トイレ 便座用 カバー
材質表糸 アクリル100% ナイロン91% ポリウレタン9%
色ブルー
1枚
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
やわらかい素材の厚織りパイル。オリジナルソフトホックで取り付け簡単。
色ピンク
材質(パイル部分)表糸:アクリル100% 芯糸:ナイロン91% ポリウレタン9%
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
座り心地ふんわりやわらかな洗浄・暖房型専用便座カバー。抗菌防臭加工。洗濯OK。
使用場所トイレ
適合洗浄・暖房型専用
材質表糸:アクリル(抗菌防臭加)、芯糸:ナイロン・ポリウレタン
取付方式ホック式
RoHS指令(10物質対応)対応
前丸型ソフトクローズ付きの電子制御式暖房便座です。「節電」モードで9時間ヒーター部への通電をカットし、無駄な電気を節約します。温度切替スイッチはプッシュ式で操作性向上。便座・便フタがゆっく閉まるソフト閉止を採用。レギュラー/エロンゲート共用タイプ。
材質便座:ポリプロピレン
形状前丸
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×500×59
温水洗浄暖房便座、ポータブルトイレのプラスチックにも安心。除菌もでき汚れの付着をおさえます。
用途便器内、便器まわり、床などの汚れ落としと除菌、用便後のニオイ消し
液性中性
成分界面活性剤(4%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、溶剤
種別液体
香りミント
使用量便器内約3回噴射、床、便器まわり1m2に対して約3回噴射
使用場所トイレ
1本(4L)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
たっぷりの洗浄液と厚手で丈夫な凸凹シートだから、トイレまるごとキレイ!便器・便座・タンクはもちろん、床・壁・フチ裏にも使えて、99%除菌&24時間抗菌効果を発揮します。トイレットペーパーと同じ溶けやすさなので、使い終わったら安心してトイレに流せます。浄化槽にも安心。温水洗浄便座/暖房便座にも使えます。半分サイズに切って使えるミシン目入です。
用途便座から床までトイレの清掃に
使用場所トイレ
種別本体
シリーズクイックル
香りミントの香り
本体操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。CW-KB21、CW-KB22のNEWモデルです。
定格電源AC100V 50/60Hz
年間消費電力量(kWh/年)173(節電機能切時:242)
給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高圧力:0.75(静止時)
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160
質量(kg)約4.1
電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)
給水方式水道直結式
タンク容量(L)0.76(貯湯式)
吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき、おしりターボ洗浄時:1.00/供給水圧0.2MPaのとき、(ビデ)0.38~0.65(6段階調節)/供給水圧0.2MPaのとき
温度(℃)(温水)水温・約32~40(計6段階切替)、スーパー節電設定時:水温・約30~36、ワンタッチ節電(8h)設定時:水温
噴霧量(mL)30(供給水圧0.2MPaのとき)
表面温度(℃)室温・約28~36(計6段階切替)、スーパー節電設定時:室温・約27~30、ワンタッチ節電(8h)設定時:室温
脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14、ターボ脱臭時:0.17
清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
省エネ機能スーパー節電、ワンタッチ節電(8h)、電源スイッチ
洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節
快適機能Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応
グリーン購入法適合
「シエラ」シリーズのお揃いで使える洗浄・暖房型専用便座カバーです。洗浄暖房専用便座カバーです。丸洗い可能なのでご自宅の洗濯機でお手入れができます。
適合洗浄便座カバー
材質(表糸)アクリル100%・ナイロン91%・ポリウレタン9%
本体質量(g)63
洗える洗浄・暖房型専用便座カバー。洗浄・暖房型タイプの便座カバーです。大きめのホックで取り外しがラク。特殊すべり止め加工でズレずにフィットします。落ち着ける、癒し空間をつくるトイレシリーズ。洗濯機OK(洗濯ネット使用)。
適合洗浄暖房便座
寸法(cm)約14×75×厚さ1
材質表糸/アクリル100%、芯糸/ナイロン91%・ポリウレタン9%
取付方式ホック式
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単! 便座にのせるだけ、取りつけ簡単な「ぴたQ」便座シートシリーズ。面倒な取り替えの手間がかかりません。しっかりと吸着するので、便座を立ててもずれ落ちません。抗菌防臭加工でいつでも清潔! テイジンが開発した抗菌防臭繊維「ケミタックα」を使用。SEKマークで品質保証された抗菌防臭繊維です。洗浄暖房型、O型、U型、ポータブル、どの便座にも対応できます。くり返し洗濯してご使用できます。洗浄便座の暖房OFFで節電効果。便座の形に合わない場合は、ハサミでカットできます。
用途U型・O型・洗浄暖房型などに。
取付方式吸着
形状前丸
サイズ標準(レギュラー)
「パレット」トイレタリーとお揃いカラーの便座カバー。やわらかな肌ざわりで伸びが良い便座カバーです。洗浄暖房専用便座カバーです。丸洗い可能なのでご自宅の洗濯機でお手入れができます。
適合洗浄便座カバー
材質(表糸)アクリル100%・ナイロン91%・ポリウレタン9%
本体質量(g)63
オールシーズン使えて貼り付けカンタン、接触冷感素材の厚手便座クッションです。接触冷感素材を使用し、触れた瞬間ひんやりサラサラ!。ふっくらとした厚みで座り心地がよく、ズレにくい吸着タイプ。U型、O型、暖房・洗浄便座、ポータブル便座、どの便座タイプにも対応。汚れても洗濯機で丸洗い出来るので、洗って繰り返し使えます。
適合U型便座、O型便座、暖房・洗浄便座、ポータブル便座
材質表面:ナイロン、中材:ウレタンフォーム、裏面:スチレン系熱可塑性エラストマー
色ミントグリーン
取付方式吸着タイプ
寸法(cm)(約)40×17×厚さ0.8
1個
¥898
税込¥988
4日以内出荷
消臭機能付き便座カバー。
洗浄・暖房便座専用。
アンモニア臭を抑制。
丸洗い可能。
洗濯しても効果が持続。
日光に当てたり、洗濯し乾燥させることによって消臭機能が回復。
伸びが良いので着脱が楽。
適合洗浄暖房便座
色グリーン
混率(%)表糸/アクリル85・ナイロン15、芯糸/ナイロン91・ポリウレタン9
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)140×750×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ