20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡 暗い所でもはっきりと見える ナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ 赤外線撮影で夜間でも撮影可能なナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ 動画は最大1080P(フルハイビジョン)の高画質撮影が可能。また静止画は12Mピクセルで撮影可能です。 最大5倍のデジタルズーム機能を搭載。見えている映像を拡大表示することも可能です。 2.4インチ小型モニターを搭載、撮影した映像・静止画はその場で確認することが可能。 手に持って撮影するだけでなく、三脚を利用し固定設置することが可能です。 電源は単3電池6個またはUSB給電により動作。USB充電器を用いることでコンセントから使用でき、屋外使用時にはモバイルバッテリーを用いて使用することも可能です。
用途夜間の暗闇でも使用できる録画双眼鏡 セット内容本体、USB ケーブル、ストラップベルト 質量(g)約562 外形寸法(mm)約195×130×65 電源USB電源または単三電池6個 ズーム(光学/デジタル)5倍(デジタル) メモリーマイクロSD 最大128GB 解像度動画:最大1080P、写真:12Mピクセル(4532×2520) LCD仕様2.4インチ 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)90以下(無結露条件) 撮影時機能赤外線撮影:7段階調節機能 画質フルハイビジョン オーディオマイク内蔵
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

ブロードウォッチナイトビジョン
赤外線照射により夜間でも撮影可能 メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能 5倍までズーム可能
用途不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視 幅(mm)160 高さ(mm)60 質量(g)205 奥行(mm)50 倍率(倍)5 電源(DC-V)5/1A(USB電源) ズーム5倍(デジタルズーム) 解像度写真:10MP動画:1080P LCD仕様1.6インチ 音声録音無し バッテリー容量(mAh)3800 再生時機能あり 防水保護等級IP54相当 取扱説明書(0.4MB) 遠赤外線機能照射:7段階
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル 寸法(mm)125×80×24 質量(g)130 電源リチウムイオン電池 精度±2℃または±2%の大きい方 対応OSWindows(R)VistaTM/7/8 温度測定範囲(℃)-10~+150 インターフェースUSB Micro-B メモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能) 視野角41°×31° 保存形式JPEG 焦点距離最小:熱画像/0.15m、MSX/1m サービス分類レンタル
1台
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトながら最大50倍までをカバーするズーム双眼鏡。スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~50倍ズーム 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110X43X112 最短合焦距離5m 対物レンズ有効径(mm)27 1000m先の視野(m)58~21 実視界(°)3.3~1.2
1個
7,298 税込8,028
欠品中

超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途に活用可能。
1台
919 税込1,011
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


アートレイUSB2.0 近赤外線カメラ
エコ商品
・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)110 種類カメラ本体 電源電圧USBポートより給電 センサー浜松ホトニクス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7 シャッターグローバル 検出波長380~1000nm 撮像素子CMOSセンサ カラーモードカラー 画素数130万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024 フレームスピード(fps)8 レンズマウントCマウント 撮像画積(mm)9.427×7.578
1台
139,800 税込153,780
19日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量の炭素繊維で作られたヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。Zorbium[[(R)]]フォームライナーはACHヘルメット用ZAPパッドシステムを採用しています。抗菌かつウィッキング性の素材を使用しており快適です。
用途タクティカル用。 2018年トラスコ掲載ページ6 0125 セット内容RAIL2.0ショックコードキット、クイックリリースレールアダプター
1個
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天体の導入をサポートする小型望遠鏡。口径50mmの天体望遠鏡用ファインダーです。倍率7倍と低倍率のため視野が広く、目的の天体を視野に捕らえやすくなっています。内蔵スケール(十字線)に目的の天体を重ねることで、天体望遠鏡本体の視野に天体を導入することができます。暗い夜空でも視認性良好!暗視野照明付き。接眼ユニットの着脱が可能に(31.7mm)。対物アクロマート、接眼ケルナー型
付属品取扱説明書 質量(g)467(電池を除く) 電源CR2032電池(1個) 倍率(倍)7 電池寿命(連続時間)約48(20℃において。最大光量にて連続点灯) 対物レンズ有効径(mm)50 焦点距離(mm)160 長さL×直径(mm×Φmm)220×58(突起部除く) 鏡筒差込径Φ31.7mm 実視界(°)7
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

片手で操作できるクイックフォーカスタイプのコンパクトな単眼鏡です。 約1mの至近距離からピントが合いますので、室内外問わず色々な用途にご利用いただけます。 携帯に便利なカラビナ付ケースも付属しています。
仕様最短距離:1m 付属品カラビナ付専用ケース 寸法(mm)34×84 質量(g)65 倍率(倍)7 コーティングマゼンタコート 対物レンズ有効径(mm)18 明るさ6.8 ひとみ径(Φmm)2.6 実視界(°)9.3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)双眼鏡
付属品ケース、ストラップ
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率7~21倍ズーム 質量(g)265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92 最短合焦距離3.5m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)75~40 実視界(°)4.3~2.3
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

測定温度範囲(℃)-20~400 付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ 材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂 幅(mm)68 高さ(mm)34 奥行(mm)14 電源リチウムイオン電池 画素数160×120 空間分解能(mrad)N.A 測定視野角(°)55×43
1台ほか
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bushnell(ブッシュネル)エクイノクスX650
最大暗視造影距離約200mです。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープです。静止画・動画の撮影保存もワンタッチです。3倍デジタルズームです。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝します。330g軽量コンパクトボディです。連続駆動:6時間(単三アルカリ電池3本)。内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能です。日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影です。三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付です。
付属品専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書 トラスコ品番522-0389 倍率(倍)5 レンズサイズ(mm)32
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

最大暗視造影距離約200m。イルミネーター内蔵のデジタル暗視スコープ。静止画・動画の撮影保存もワンタッチ。3倍デジタルズーム。三脚ネジ穴付で腰を据えた監視活動にも重宝。330g軽量コンパクトボディ。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:69×85×190●重量(g):330●材質:樹脂●倍率:5倍●対物レンズ有効径:32mm●暗視造影:CMOSセンサー●暗視造影距離:198m●イルミネーター:○(850m)●デジタルズーム:3倍●静止画/動画撮影:静止画(JPEG)、動画(AVI)●記憶媒体:MicroSDカード最大64GB使用可能●防水性能:IPX4●電源:単三アルカリ電池3本●付属品:専用ケース、映像出力ケーブル、USBケーブル、ハンドストラップ、microSDカード、電池、取扱説明書、純正品検査証、保証書●ビデオ出力端子:○●連続駆動時間:約6時間(単三アルカリ電池3本)●視界幅(FOV):23.2°×17.4°●三脚ネジ穴:○●内蔵イルミネーターで最大200mまでの目標物を暗視確認可能●日中はカラー造影、夜間はモノクロ造影●三脚・一脚は勿論、ジンバルにも固定可能な1/4インチ三脚ネジ穴付 アズワン品番65-5669-95
1個
43,400 税込47,740
8日以内出荷

大口径30mmで明るく手にピッタリとなじむラバー仕様。旅行や自然観察、コンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)30 付属品ケース、ストラップ 質量(g)238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×57×150 視界5.8° 最短合焦距離5m 1000m先の視野(m)101 明るさ9 ひとみ径(Φmm)3 アイレリーフ(mm)10
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘビーデューティーな産業用充電式コードレス投光器。コンパクトに持ち運べて、30秒程度で最大182cmの高さに展開可能。スタビライザーが左右に張り出しますので、安定した設置が可能。先進の超高輝度スーパーLEDが6灯装備されていて、3段階の調光が可能です。レンズ中央のノブを回すことにより散光範囲を2段階で調整することができます。ボディーには大変丈夫な耐衝撃性サーモプラスチックを採用しており、雨中での使用も可能です。
イエロー アズワン品番62-2930-23
1個
189,800 税込208,780
当日出荷

明るさ最大20000ルーメン、最大照射距離2000mの圧倒的強輝度フラッシュライト。 アルミニウム合金のボディとIP68の防塵防水性能を加えた最強のライトで防災時にも安心の備えです。 リモコン機能付き、ショルダーストラップ搭載。外部給電機能付きです。
電球の種類LED 使用電池内蔵充電池 明るさ(Lm)最大20000 長さ(mm)318 防水保護等級IP68 LEDLUMINUS SPT90 LED×4 輝度(cd/m2)100000 照射距離(m)最大2000 連続使用時間(時間)最大105 奥行(mm)151 質量(g)2875(電池含む) モードTurbo-Level5-Level4-Level3-Level2-Level1-Strobo-SOS 付属品本体、充電器(US規格、EU規格、UK規格、AU規格)、ショルダーストラップ、防水パッキン×2(スペア)、スペアネジ×2、取扱説明書/保証書 ブラック
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷