・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・鏡に貼るだけでくもらなくなる透明フィルム・新方式シリコーン粘着で水を使わずに簡単貼り付け・貼り直しOK
用途お風呂や洗面所の湯気で曇ってしまう鏡に貼るくもり止めフィルム
材質防曇加工PETフィルム、(離型フィルム:PET、保護フィルム:ポリプロピレン)
取付け方法シリコーン粘着
抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルムです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。
フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。
フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。
用途浴室
材質くもり止めフィルム:PET
商品タイプフィルム
バイク用ヘルメットのシールド内側に貼り付けて使用する曇り止めシート。業界初 貼付け3分割手法採用
親水処理を施したPETフィルムですので、流動性が必要なマイクロ流路診断チップなどの研究開発で使用されています。
種別9901Pb
アズワン品番3-6901-01
1セット(10枚)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
貼るだけ簡単!強力曇り止め。アルコール洗浄水洗いしても曇り止め効果は持続します。
仕様●サイズ:43×28mm●形状:小判型●入数:1個(2枚入)
アズワン品番67-5285-23
関連資料(0.25MB) (0.27MB)
1個(2枚)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
メガネ型フェイスシールド交換用シールドセットです。
飛沫から目、鼻、口をガードできるフェイスシールドの交換用。
長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。
用途メガネ型フェイスシールド、キャップフェイスシールドの交換用に。
適合機種ノーブランド メガネ型フェイスシールド(品番:21BMFS)
セット内容シールド5枚
材質PET
形状防災面
寸法(幅W×高さH)(mm)250×195
機能防曇加工
1袋(5枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。
粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。
シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。
鏡など、曇らせたくない場所に。
仕様別作可否:可
トラスコ品番207-2743
幅(mm)1000
材質/仕上本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE
質量(g)450
長さ(m)1
アズワン品番64-8403-82
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
お風呂場や脱衣所の鏡が曇らない。
防曇Rich Filmには保護フィルムを貼り合わせてあります。頭が約5mm飛びてている方が保護フィルムです。
小さい方のフィルム(防曇Rich Film)を鏡に貼りつけてください。
材質PET
フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。
シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。
用途ゴーグル用曇り止めフィルムとして。
トラスコ品番207-2752
材質/仕上本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE
質量(g)12
縦(mm)45
横(mm)57
アズワン品番64-8403-83
1袋(5枚)
¥729
税込¥802
当日出荷
容量(mL)600
エスコ品番EA991X-20
質量(g)約160
柄長さ(mm)約320
材質(柄部)天然木
材質(頭)亜鉛鉄板
内寸法(直径Φ×深さ)(mm)140×60
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。
用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.07L
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
雨降りでもうしろがよく見える!サイドミラー用親水剤!
雨の日の運転時、サイドミラーに水滴が付いてて、「うしろが見にくくて危ない」と思ったことはありませんか
そんな危険を解消する、サイドミラー用親水剤がキイロビンシリーズから新登場!
作業はとっても簡単。付属の油膜取り剤で油膜を落とし、親水コート剤をひと塗りするだけで、水滴を水の膜に変え、サイドミラーの視界をハッキリさせます。
しかも、効果は5ヶ月持続!高濃度ガラス系親水剤が、ミラー表面を強固にコーティングし、雨上がり時の汚れの付着を防ぎます。
これだけで、雨の日の昼夜も安心して運転ができます。
タイプ塗り込みタイプ
付属品親水コート剤(6ml)×1、油膜取り剤(20g)×1、スポンジ×1、ヘルパー×1、クロス×6、取扱説明書×1
危険物の類別非危険物
特性親水性
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ディスポーザブルアイシールドのシールドのみが100枚包装された製品です。シールドは曇り止め加工が施されています。本製品は使い切りのシールドです。
種別アイシールド用シールド
アズワン品番62-2079-85
1箱(100枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
プラスチックなどの影響が無い中性成分。
危険物の類別非危険物
めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー
トラスコ品番371-9758
主成分フッ素系界面活性剤、アルコール
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ペダル式足踏みタイプのモップ絞り器です。
用途清掃用モップの絞り作業に。
質量(kg)約1.54
色グレー
容量(L)約11.7
材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×325
材質(タンク)ポリプロピレン(PP)
材質(ペダル)ポリプロピレン(PP)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。
フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。
マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用
アズワン品番1-4520-01
成分界面活性剤、アルコール剤
タイプスプレー
内容量(mL)18
1本(18mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
形状長方形
くもり止め成分が即座に定着する新開発のメガネのくもり止めが新登場。従来の薬剤を『塗り伸ばす⇒乾燥⇒拭き取る』といった作業が、『塗り伸ばす』作業だけで、施工時間の大幅短縮をする事が出来、くもり止め効果も超強力!1個でメガネ約100本分にご使用いただけます。
タイプジェル
トラスコ品番820-7376
アズワン品番64-1129-31
1個(10g)
¥699
税込¥769
当日出荷
・鏡端面の縁に耐湿加工した浴室/洗面所用の水に強い鏡です・現在の鏡金具を利用して鏡を取り替えできます
用途サビや汚れで見えにくくなった鏡を今の金具にそのまま交換できる耐湿鏡
付属品両面テープ(横ずれ防止用)
材質ガラス(銀引/端面耐湿加工)
形状長方形
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
形状ヘルメット取付型防災面
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
材質(レンズ)ポリカーボネート
2種類の特殊界面活性剤の効果によって、くもりの原因である空気中にある水分の再凝縮を防止し、その効果は長時間持続します。 予め塗布面を中性洗剤等で洗浄しておくことにより、より高い撥水効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
1個(50mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
【価格に自信あり!】曇り止め加工がついた、小さめサイズのフェイスシールド。ご自身の「眼鏡(又はゴーグル)のフレーム」か「マスクのゴム紐」を穴に通して頂く2way仕様です。クリアファイルでおなじみのPET素材。曇り止め加工を施しているので、透明度が高く視界が良好です。医療・介護・飲食店など幅広い分野でご使用頂けます。
機能曇り止め加工付
材質PET
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×260×0.2
仕様FSL-M1
10個入りのお買い得パックです。ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。交換が容易にできるレンズは曇り止めに優れます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
トラスコ品番546-1881
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂
レンズ色クリア
フレーム色ブラック
寸法(縦×横)(mm)面:203×317
レンズ厚さ(mm)約2
替レンズBM-HAC-SP
装着方法ヘルメット取付
1箱(10個)
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
10個入りのお買い得パックです。BM-HAC用交換レンズ。BM-HFCにも使用できます。
用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
トラスコ品番546-1882
適合機種BM-HAC、BM-HFC
材質レンズ:ポリカーボネート
レンズ色クリア
寸法(縦×横)(mm)面:203×317
レンズ厚さ(mm)2
1箱(10個)
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
ヘルメットシールド用断熱曇り止めシート。シート構造内部にある空気層が断熱材の役割を果たすことにより、シート範囲の熱伝導を低減。結露を防止しクリアな視界を維持させることが可能。
用途マイナス10℃の環境でも防曇可能。貼りやすい3分割剥離シート採用。シールドへの貼り付けをサポートするガイドシート付属。シールドクリーニングキット付属。
色クリア
サイズFREE
1枚
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
周りは曇っても良好な視界を確保します。様々な形のシールドに対応します。自由な場所にペタッと貼るだけの簡単接着です。両面防曇加工、両端透明接着テープ付です。
使用方法表の透明保護膜をはがし、両端強力接着テープでシールドの内側に貼り付けます。
材質トリアセチルセルロース製
厚さ(mm)0.18
機能曇り止め
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で曇り止めシールドを採用しています。
直接頭に装着可能な防災面です。
用途液体飛沫からの保護用。
アズワン品番8-5333-01
仕様直接かぶり型、レンズ交換可
トラスコ品番324-1947
形状かぶり型防災面
寸法(mm)H200×W210
質量(g)114
機能軽量、曇り止めシールド
材質(シールド)アセチロイド(防曇加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
レンズは衝撃に強いポリカーボネート製で表面にハードコート・内側には曇り止め加工を施しています。
用途飛来物・危険な薬品等から顔への飛散を守ります。
仕様UVカット、表面ハードコート内側曇り止め加工
機能曇り止め加工、耐衝撃性
形状かぶり型防災面
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番356-5114
寸法(mm)380×195
質量(g)228
レンズ色クリア
装着方法ヘッドバンドタイプ
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
医療現場、飲食店、学校、オフィス等の様々な場所で目、鼻、口をガードする飛沫防止メガネ型フェイスシールド。
長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。
メガネ併用可能タイプ。
用途医療現場、飲食店、学校、オフィスでの飛沫感染対策に。
セット内容シールド×3枚、フレーム×1個
機能曇り止め・メガネ併用可
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(シールド)PET
材質(部品)シールド取付:エラストマー
1セット
¥649
税込¥714
欠品中
耳が疲れにくいタイオンタイプが登場!タイオンタイプのため耳への負担が少なく、長時間の作業に適しています。ワイドシールドで、飛沫をしっかりガードします。シールドには曇り止めコーティング処理を施しています。
材質マスク/PP・パルプ、シールド/PET(防曇加工)、ノーズピース/樹脂
寸法(mm)マスク/90×175、シールド/130×300
細菌ろ過効率(BFE)99.8%以上
アズワン品番7-8409-01
1箱(25枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
手持ちの帽子、ヘアバンド、ヘルメット、衛生帽子などで簡単に装着ができます。
息苦しさゼロの呼吸スペース確保。
日常動作を考慮したシールドサイズ。
繰り返し洗って使える軽量高強度3Dフェイスシールド。
ハンカチをシールド額部分に入れて装着することが出来ます。
一体成型製品なので異物混入を防ぎます。
メガネ対応構造。
曇り止め防止加工。
安心の日本製。
用途工場、飲食店、イベント会場、医療現場、教育現場、窓口業務、工事現場、理美容店等
色透明
質量(g)35
材質(レンズ)PET樹脂
サイズ(mm)215×120×300
1袋(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
くしゃみ・せき・飛沫・飛来・飛散を防止。
超軽量20g! メガネフレーム付きフェイスシールド
顔全体を覆う大きいシールドで目、鼻、口をしっかりガード!
ウィルス飛沫飛散/花粉症/PM2.5/油はね対策
眼鏡の上からでも装着可能
両面に曇り止め加工を施しクリアな視界をキープ
顔全体を覆う大きいシールド
軽量薄型で柔軟性と耐久性に優れたPC素材を採用
仕様メガネ併用可、軽量薄型、柔軟性、耐久性
セット内容メガネ×1、シールド×3
材質(レンズ)PC
1箱
特価
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
顔を広範囲に保護するフェイスシールドです。
シールドは別売でフレームのみになります。
頭部の形に合わせたフィットアーム機能により長時間の着用でも疲れにくく、締め付けによる頭の痛さが軽減されます。
シールドは簡単に取り換えできる交換式で、いつも清潔に使用できます。
顔のサイズに合わせて、アームが3段階で調整でき、メガネとの併用も可能です。
可動アームにより、シールドの跳ね上げが可能です。
軽量でズレにくいです。
用途院内での感染対策
仕様アルコール消毒対応・沸騰水消毒(100℃)対応
材質ポリプロピレン
質量(g)約27(フルフェイスシールド装着時)
機能防曇
材質(フレーム)ポリプロピレン
材質(レンズ)トリアセチルセルロース
商品タイプ本体のみ
空手防具面用クリーナーです。
シールドに付着した汗、唾などの汚れやくもり止めを落とします。
曇り止めの処理がしやすくなり、効果もアップします。
本品は空手防具面に採用されているポリカーボネイトをはじめ、素材を傷めることなく使用できます。
塗布面は、塗りやすいスポンジタイプ。
用途空手防具面のシールドのお手入れにご使用ください。
バイクのヘルメット等、各種シールドにもご使用可能です。
シールド部分の水分やほこりをよく拭き取ってから、十分に塗布し、柔らかい布などで丁寧に汚れを拭き取ってください。
乾きましたら乾拭きをしてください。
十分に乾ききったら専用の曇り止めで曇り止め処理をしてください。
材質PP
色橙
外形寸法(mm)35×35×86
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
飛沫物から顔面全体を保護する使い捨てフェイスシールドです。
内側には防曇加工を施していますので、クリアな視界を保つことができます。
シールド交換可能曇り止め加工めがね併用可。
仕様711セット
セット内容フレーム×1・シールド×10枚
材質フレーム/PC(ポリカーボネイト)、シールド/PET(ポリエチレンテレフタレート)
寸法(mm)143×170×175
質量(g)25(セット時)
アズワン品番7-4875-01
1セット
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)PET
仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
セット内容フレーム 1個シールド 3枚
形状一眼型
タイプメガネ併用可
レンズ防曇
機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
全面透明で目立たず蒸れない!額部分にスポンジがないので通気性抜群!0.2mm厚PET製。くもり止め加工。超軽量。紐取付済み。立体構造でしっかりフィット。ひっかけるだけで簡単にゴム紐の長さが調整可能です。水洗い・アルコール消毒OK。メガネをかけたままでもOK!両面保護フィルム付
形状防災面
入数(枚)10
機能曇り止め、軽量型
形態包装:PP袋
材質(シールド)PET
関連キーワード
1
2
3
次へ