種類塩ビ・樹脂管用継手
形状その他
呼び径(ねじ)PT 3/4B
型式20A
呼び径(A)20A
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)30
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。
完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ
仕様単独槽用、吐出専用
付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個
流体空気
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.5
水中ポンプとエジェクター機構の組み合わせによる、気液混合流として、単一方向へ強力に噴出し、槽内の撹拌と曝気を同時に行います。微細気泡がゆるやかに気液接触しながら浮上するため、高い酸素溶解効率が得られます。ポンプは、シェーバー機構をもつB型(5.5kW以外)を採用していますから、汚物の通過がスムーズです。軸封装置・モータ保護装置・ケーブル心線からの浸水防止加工などすべてにわたり、株式会社鶴見製作所が専業メーカーとして長年培ってきたノウハウが生かされています。
用途汚水処理(合併・単独)設備の予備曝気・撹拌用。産業排水処理設備の予備曝気・撹拌用。各種汚水、汚物の撹拌・腐敗防止・スカム防止用。
電圧(V)三相200
始動方式じか入
取扱液汚水・汚物水(0~40℃) pH5~9
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)26
寸法D2(Φmm)36
チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体空気
周波数(Hz)50/60
薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水、薬品
流体温度(℃)5~150
音量(dB)(減音量)20以上
水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
雨水・粉じん進入防止は万全です。
更なる低消費電力化を実現しました。
脈動・振動を抑えています。
耐久性が向上しました。
アース工事不要で取り付けが簡単です。
コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
水中モータ直結式。
ロープを係留杭に固定するだけで設置ができます。電源を入れるだけで噴水より池を活性化します。
フロートは FRP製で美しく耐久性にすぐれ、水位に応じて浮動します。
特別付属品・ファッションフロート(別売)は幾何学模様を描き、景観をさらに向上させます。
付属品キャブタイヤケーブル1本、ロープ(20m)3本
質量(kg)32
ケーブル長(m)30
始動方式じか入
材質(ケーブル)VCT
散水範囲(m)直径:10/11、高さ:2.2/3.3
関連資料(0.1MB) (0.1MB) (0.26MB)
適合ケーブル仕上外径(Φmm)11,1
1台
¥299,800
税込¥329,780
41日以内出荷
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
リニアポーラスポリエチレンを使用したフィルターは93℃の耐熱性があり、また80℃以下ではほとんどの酸・アルカリ・一部の溶剤にも侵されません。リニアポーラスポリエチレンは撥水性があるために濾過の際は吸引または加圧を使用してください。(炭化水素とほとんどの溶剤は簡単に通ります。)。ソックスレー円筒チューブのような脂質分の抽出に使用の場合は一晩、石油に浸しておく必要があります。先端にリニアポーラスフィルターがついておりガスを分散します。
全長(mm)300
型番9128
フィルター直径(Φmm)25.4
接続チューブ外径Φ9.5mm
1袋(4個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
水中モータと直結した高い効率のプロペラ形状は強力なジェット水流を生みます。
水流を広げ、撹拌効果を高めるガイドリングなし、整流効果に優れたガイドリング付など、バリエーションが豊富です。
用途産業廃水処理、上・下水処理用、池・河川の環境保全用、遊戯施設の人工水流用、混合・撹拌・溶解・混和・濃度均一化・曝気用
仕様【浸水検出装置(内蔵)】電極式(1.5kW以上)、【ガイドリング】なし
材質(フレーム)FC150(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)
ケーブルVCT(0.75kW以下)、2PNCT(1.5kW以上)
プロペラFC200(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)、SCS14(12極5.0kW以上)
耐熱クラスE種(4極0.75kW以下)、F種(6極0.75kW以上)
潤滑油タービン油VG32
構造(軸封)ダブルメカニカルシール
材質(主軸)SUS420J2(接液部)(4極0.75kW以下)、SUS316(接液部)(6極0.75kW)、SUS316(1.5kW以上)
構造(軸受)密封玉軸受
液温(℃)0~40
過熱保護装置サークルサーマルプロテクタ(0.75kW以下)、ミニチュアプロテクタ(1.5kW以上)
呼び径(Φmm)【プロペラ】300未満
モータ種類乾式水中形誘導電動機・4極、6極、8極、12極
用途曝気槽一般
仕様●組合せホルダ:OC-711型,JOC-71C型●組合せリード線:ELW-32型●試料条件 圧力:0.3以下Mpa●試料条件 流速:電極先端で10cm/s以上●試料条件 温度:0-45℃
種別再生式
応答時間90%:約60s(25℃)
繰返し性空気飽和値の±2%以内(温度一定)
耐熱温度(℃)50
直線性空気飽和値の±3%以内(温度一定)
主材質本体:PVC、PE、SUS316、隔膜:PTFE、FEP
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。小噴量~中噴量をラインアップしています。旋回子にX形ワーラーを使用しています。異物通過径が大きく目詰まりにしくいです。
用途洗浄:ガス、焼却煙、機器装置、エリミネーター、スクリーン、タンク、部品、砕石、土砂、プリント基板、その他。冷却:ガス、機器装置、タンク、鋼板。散布:汚水処理、曝気、消泡、防火、消火、鎮塵、海水淡水化装置、エッチング、薬液処理。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース
測定範囲MLSS:0~20000mg/L
質量(g)本体/290 検出部/約550
電源単4アルカリ電池×3(付属)
測定項目MLSS 水深
測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式
再現性一定条件で±3%FS以内
分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他)
大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6m
メモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
1個(1個)
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
蛍光式センサーの採用でメンテナンスが簡単。魚の養殖、水族館、曝気槽などにおすすめの溶存酸素計です。
自動温度補償、自動圧力補償、手動塩度補償を標準装備。
大型のバックライト付LCDで視認性抜群。
電極寿命は8000時間。ホールド/オートパワーOFF機能。
測定値安定マークと自動測定値ロック機能で使いやすさアップ。
キャリーバッグ付で持ち運びが便利。
仕様圧力補償:自動、60~120kPa、塩度補償:手動、0~45ppt
規格RoHs、CE 及びISO9001:2008
電源単三電池3本(1.5V×3)
測定範囲(mg/L)0-20.00、0-200.0%
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
精度± 2% 測定値または± 2% 飽和度・どちらか大きい方、± 2% 測定値または± 0.2 mg/L・どちらか大きい方、±0.5℃
ケース質量(kg)1.3
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能0.01/0.1mg/L、0.1/1%、0.1℃
保護等級IP57相当
応答時間≦30s(25℃・90%応答)
温度補償(℃)自動、0~50.0
校正溶存酸素の飽和度100%サンプルと0%のサンプル
1個
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
殺虫成分と昆虫成長抑制剤でダブルの駆除効果を発揮。ピレスロイド系殺虫剤だから強力!。浄化槽内に噴霧処理するだけで駆除効果が3ヶ月持続しますので定期点検時の処理で充分です。浄化槽を傷めない上に、哺乳動物に対してほとんど影響を与えない極めて安全性の高いエアゾールタイプの殺虫剤です。
用途チョウバエ、ノミバエの駆除
容量(mL)300
適合害虫チョウバエ、ノミバエ
有効期間3ヶ月
対象大型合併槽、一般家庭用(全曝気)※スカム・壁面1m2当たり10秒の割合で均一に噴霧してください。
噴射時間(秒)全量:90
1本(300mL)
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
汚泥界面監視機構で、汚泥など沈殿物の巻込みがなく、〈上澄水〉のみ放流します。ポンプ吸水口には、チャッキボールが内蔵され、曝気中の汚泥の流入を防ぎます。大きな水位変動のおそれのある用途にも、フロート付きですから合理的に使用できます。制御盤(特別付属品・別売)の制御により、水位が下がり汚泥界面層に近づくと透過形光センサの検知で自動停止できます。光センサ検知面は消泡水などを利用し、洗浄できる設計です。
用途回分式活性汚泥法、各種産業廃水処理用。上澄水の排水・採取の必要な諸設備用。
電圧(V)三相200
全揚程(m)3
使用液処理水
1台で曝気・撹拌・スカム破砕を同時に行い、ビル排水槽のスカム・悪臭を防止するマルチな装置です。1台で曝気・撹拌、スカム破砕を同時に行う1台3役。直置形のため、据付や維持管理作業を軽減。直径450mm以上のマンホールからそのまま搬入可能。モータ直結の省エネルギータイプ
用途ビル排水槽
付属品通気ホース軟質塩化ビニール32Φ×5m、水中ケーブル2PNCT 2SQ×4芯×20m、吊上用チェーンSUS304×5m、補助チェーンSUS304×5m
モーター極数(P)4
関連キーワード