27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm)170 短枝(mm)85 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 形状同厚 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 測定範囲(cm)0~15 長さ公差(mm)150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 目盛仕様表四段/裏二段 形状同厚 測定範囲30cm トラスコ品番486-5987 材質スチール 幅(mm)165 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅 全長(mm)325 質量(g)68 呼び寸法(mm)300 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
1本
479 税込527
当日出荷

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 形状角厚 目盛表裏同目 JIS規格適合 JIS規格取得取得済
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
材質ステンレス 幅(mm)20 厚さ(mm)2 目盛表裏同目
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
639 税込703
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

曲尺 厚手広巾 モノタロウ 動画あり
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。 厚さ(mm)2 幅(mm)20 材質ステンレス鋼 表面処理シルバー 直角精度100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。 外角基点の内側目盛が付いています。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)160 短枝(mm)80 幅(mm)15 厚さ(mm)1.0 形状同厚 質量(g)26 目盛表裏同目 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×15×1.0 長さ許容差(mm)±0.2mm
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き 形状同厚 質量(g)88 直角精度100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm)0~50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス(SUS402J2) タイプ同厚 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1本
2,690 税込2,959
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス鋼 厚さ(mm)2 タイプ厚手広巾 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 短枝(mm)630 幅(mm)35 厚さ(mm)2.5 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)1102 目盛表裏同目 精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm 測定範囲(cm)0~100 表目盛 長枝(外)1m 表目盛 短枝(外)60cm 裏目盛 長枝(外)1m 裏目盛 短枝(外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)105 短枝(mm)55 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)14 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)0~10 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
669 税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機) 動画あり
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.3 トラスコ品番467-8869 材質 形状同厚 質量(g)67 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.3
1本
449 税込494
当日出荷

内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等 寸法(mm)180×101 厚さ(mm)1.5 幅(mm)18 台厚(mm)6.5 台の幅(mm)18 仕様竿部目盛付表面:ミリ目盛裏面:ミリ目盛・角目 トラスコ品番232-7279 材質SUS420J2相当品 質量(g)102 種類完全スコヤ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
1枚
459 税込505
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。 軸径(Φmm)4~2.3 電源単3電池2本 本体寸法(mm)97 ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺のライトが自在に曲がり、懐中電灯やペンライトでは照らせない穴の奥や隙間を明るく照らします。本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計です。本体側面にマグネット付きです。両手使いの作業が可能です。ワンップッシュで、スイッチのオンオフが可能です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工の状態確認時に。金型加工メンテナンスの仕上がり確認時に。配電盤や分電盤内の配線確認時に。車のエンジンルーム確認時に。パイプ内のひび割れ点検時に。DIYを楽しむ際のハンディライトとして。アウトドアでのポイントライトとして。模型製作、ジオラマ制作時に。狭い隙間に落ちた物を探すライトとして。 付属品テスト用単三乾電池2本 材質本体:ABS 幅(mm)20 高さ(mm)35 電源(V)単3乾電池×2 電源単3乾電池×2 色(本体)グレー 明るさ(Lm)60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルスマート 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業タイルスマート
RoHS
極薄の刃先トオフセット基板で作業も仕上がりも抜群 オフセット基板効果 側面からの荷重に対し、1.7倍曲がりにくい。 基板振れが低減されたため、長尺物の切断が可能です。 作業性向上 オフセット基板により切断面(切り口)が見やすく細かい作業が簡単です。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル 穴径(Φmm)20.0 チップ幅(mm)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,898 税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)KAIDANロック 尺相当目
RoHS
1分、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 尺相当目盛:連続追数字です。 cm目盛:くり返し数字です。 丈夫で曲がりにくい焼入爪です。 ベルトクリップ・ストラップ付です。
用途寸法測定に テープ長さ(m)5.5 目盛片面cm目盛 付属品爪カシメ×2 ピッチ ピッチ(mm)目盛:上段5、下段1 コーティング樹脂コーティング マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±{(0.25+0.15L)+0.2}
1個
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1分、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 引き出すだけで止まるオートロックです。 尺相当、cm兼用目盛です。 尺相当目盛は、連続追数字です。 cm目盛は、くり返し数字です。 摩擦に強いナイロンコートテープです。 丈夫で曲がりにくい焼入爪です。 滑りにくいラバーグリップです。 ベルトクリップ・ストラップ付です。
用途寸法測定に 付属品爪カシメ×2 ピッチ ピッチ(mm)目盛:上段5、下段1 コーティングナイロンコーティング 色(本体)シルバー マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どうしてもアジが釣りたい方にオススメのイチコロサイズ
用途34mmとチビサイズのバーニーが誕生!その名も「チビバーニー」。バーニーのテインテール形状は、そのままにアピール力・フッキング力はそのまま継承。10cm前後の豆アジのソフトな吸い込みでも折れ曲がり口に入る絶妙なボディ形状。アピール抜群のボディ形状は食い渋りの中、アジにも効果的。マイクロベイトに着いた気難しい尺アジもイチコロなマイクロシルエット。一度使うとついつい頼ってしまう程の釣れ過ぎ注意!イチコロサイズとなっている。 レングスL(mm)34 入数(本)12
1パック(12本)
549 税込604
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。TE-311N・TE-4003-2は綿棒先端が曲がるため、綿球側面でも拭き取りが容易です。TE-4003-2の綿棒軸は長尺(400mm)で、曲がりやすく折れにくい軸を使用しています。
仕様リン酸緩衝食塩水容量(mL):1 材質本体/PP、キャップ/PE、綿棒/ポリエステル サイズ(mm)Φ12.7×84 アズワン品番1-1918-02
1箱(4袋×50本)
24,700 税込27,170
12日以内出荷

関連キーワード