アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(ハンドル)
金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。受け具に目盛りがついていますので、サンプルを載せる部分の開き幅を簡単に調整できます。JIS規格に一部準拠した3点曲げ試験が可能です。シャフト(サンプルを載せる部分)を変更することで、複数のJIS規格に対応可能です。ページ最下部の関連測定事例から、3点曲げ試験の事例を動画でご覧いただけます。ご参考下さい。
用途BT-500N/5000N/5000N-CBは最大荷重5000Nまで対応の3点曲げ試験治具です。金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。
針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に
全長(mm)110
トラスコ品番859-2319
材質アルミ
色ブルー
線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。
3サイズのリングが簡単に作れます。
材質ステンレス(SUS410)
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)10~13
質量(g)2620
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、熱処理ボス使用で強力・長持ちです。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
一工程で足曲げと切断が同時に行えます。
加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。
トラスコ品番135-4729
全長(mm)152
質量(g)100
最大切断径(Φmm)1.0
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。
仕様曲棒(長ハンドル)
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
1個
¥5,410
税込¥5,951
当日出荷
つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3
材質カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160
刃部硬度55HRC
切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W
材質アルミ
全長(mm)190
管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)
曲げ角度90°(最大)
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
下部支点R5、上部支点R5。下部スパン間10~110mm。
用途様々な材料試験に
仕様下部支点R5、上部支点R5
間隔(mm)(下部)10~110
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
付属品カップリング
関連資料(3.48MB)
テコ原理でラクラク切断できるペンチです。1丁で廻す、切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。支点が刃先に近いので約30%(メーカー比)軽い力で切断できます。
用途軟鋼線の切断作業。
材質炭素工具鋼S55C
刃部硬度HRC55~62
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。
仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着・軽量倍力設計
材質高級刃物鋼
形状強力刃
色ブラック
能力(圧着)1.25~3.5sq
刃部硬度HRC62以上
生産国日本
RS Pro マグネットピックアップ及びクロー工具 RS Pro のマグネット式ピックアップクロー工具は、手の届きにくい場所にある物体を回収するのに最適な、汎用性と耐久 Durable な工具です。このピックアップ工具には、曲線や屈曲部があっても狭いスペースに収まる長い柔軟なシャフトが採用されています。このピックアップ工具は、磁気性のある端と、最大 500 の物体を持ち上げることができる非磁性伸縮式クローから構成される、用途の広い つの先端を備えています。シャフトの TOP には、人間工学に基づいたスプリング式ハンドルがあり、クローの膨張とトラクションを制御します。 特長と利点 ?手の届きにくい場所へのアクセスに最適な長い曲げ可能シャフト ?マグネット式の先端により、磁性体を簡単に取り出すことができます ?伸縮式のクローにより、物体を確実にグリップ ?人間工学に基づいたスプリング式ハンドルでコントロール性が向上しています 用途 ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。磁気ピックアップ工具は、磁気オブジェクトを簡単にピックアップするのに最適です。また、クローは、あらゆる形状の非磁性物体のピックアップに最適です。 このピックアップ工具は磁性がありますか? この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式 長さはどのくらいですか? このピックアップ工具の全長は 700 mm です。 この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか? この工具は、最大 500 の物体を持ち上げて回収することができます。
仕様タイプ = ピックアップ及びクロー工具拡張可能 = あり全体長さ = 700 mmつり上げ能力 = 500g
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
柄を曲げて使用できますので、手の届きにくい場所から製品を拾いあげることができます。
板金のハゼ倒し作業に使用します。10mmと25mmの2種類の折りしろ長さに加工できます。ひし形に繰り抜いた小窓から覗くことで、板材が工具の奥まで入っているか確認できます。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm。板金の端部折り返し加工に。
材質焼入鋼
幅(mm)83
厚さ(mm)1.29
加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32
ベアリング装備により作業性がアップしております。アクション機構により優れた作業性です。ステンレス管に簡単で、安定した溝付けができます。スペア用替ロール内蔵です。
用途パイプ接続用溝付け専用工具。
適合パイプ外径(Φmm)16~60
トラスコ品番388-1024
全長(mm)230~296
質量(kg)1
肉厚(mm)1.5
曲げ角度0~180°
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
カトラリー、綿棒、歯ブラシ、針などのサンプルの片持ち曲げ試験に最適です。支点と力点、力点とサンプル端点の距離は目盛りに合わせて簡単に調整できます。調整板を利用し同条件でのサンプルのセットが容易にできるため、作業効率を高めます。厚み25mmまでの幅広いサンプルに対応します。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
用途CBJ-200Nは最大荷重200Nまで対応の片持ち曲げ治具です。カトラリー、綿棒、歯ブラシ、針などのサンプルの片持ち曲げ試験に最適です。支点と力点、力点とサンプル端点の距離は目盛りに合わせて簡単に調整できます。
仕様●支点と力点の距離:10~150mm●上部治具取付ネジ:M6●測定子先端半径:R1
厚さ(mm)サンプル最大:25
質量(g)上部治具(測定子と延長シャフト)約 45 、下部治具約 1065
最大幅(mm)サンプル:50
最大荷重(N)200
1台
¥77,980
税込¥85,778
31日以内出荷
下部支点R2、上部支点R5。下部スパン間10~110mm。
用途様々な材料試験に
仕様下部支点R2、上部支点R5
間隔(mm)(下部)10~110
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに
適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
長さ(mm)100
厚さ(mm)1
砥材アルミナ
タイプ = フレキシブル, 磁気式。拡張可能 = なし。全体長さ = 559 mm。つり上げ能力 = 3.5lb。材質 = 鉄。。RS Pro マグネット式ピックアップ工具、リフト容量 3.5 lbs. RS Pro 磁気ピックアップ工具は、手の届きにくい場所にある金属製の物体を回収するのに最適な、汎用性と Durable 性に優れた工具です。このピックアップ工具には、曲線や屈曲部があっても狭いスペースに収まる長い柔軟なシャフトが装備されています。シャフトはクロムめっき仕上げで、優れた耐腐食性と耐久性も実現しています。このピックアップ工具には、アルミ製のマグネットヘッドが付いており、最大 3.5 lbs の金属部品やコンポーネントを持ち上げることができます。この Durable なピックアップ工具は、人間工学に基づいてデザインされたローレット加工ハンドルも備えており、快適で握りやすくなっています。. 特長と利点. 手の届きにくい場所へのアクセスに最適な長い曲げ可能シャフト 磁気アルミ製ヘッドにより、磁気物を簡単に取り出すことができます 握りやすいローレット加工のハンドルで快適性とグリップ性を向上 クロムめっき仕上げにより、優れた耐腐食性と耐久性を実現 最大 3.5 ポンドのリフト能力. 用途. ピックアップ工具には、さまざまなサイズと素材が用意されており、手が届かない場所に届きたい場合に、日常的な状況で使用することができます。磁気ピックアップ工具は、磁気を帯びた物を簡単に拾い上げるのに最適です。. このピックアップ工具は磁性 がありますか.. この RS Pro ピックアップ工具は、先端が磁気式. 全長は.. このピックアップ工具の全長は 559 mm です。. この製品はどのくらいの重量を拾うことができますか.. この工具は、最大 3.5 lbs の物体を持ち上げたり、取り出したりすることができます。
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに
適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等
長さ(mm)100
砥材アルミナ
クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに
長さ(mm)100
砥材アルミナ
適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
様々な形状のリングやフックが作成できます。
先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして
全長(mm)150
トラスコ品番853-4965
材質ステンレス
質量(g)90
タイプ先端部キザミ無 バネ機能付き
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 先端極細タイプ
モノタロウ
¥739
税込¥813
細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。
キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。
吸着力(N)10
径(Φmm)(マグネット)7
ゴム製のようなプラスチックヘラです。ほどよい腰の強さが特長です。耐熱、耐薬品に優れています。また、燃焼した時に有害ガスが発生しません。取手は使いやすいように曲げることが出来て好きな角度で作業が出来ます。
用途タイルの目地や容器・機械・道具等についた、こびりつきのかき集めや汚れ落しに最適です。
材質(本体)エラストマー樹脂(芯板材)スチール
最小工具曲げ半径対応。呼13、16、20用の曲げ加工治具付き
用途メタカポリ専用機械式ベンダー
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。
通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。
軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。
トラスコ品番853-2987
種類L型ドライバー
首下長(mm)16
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
線材の丸め加工がカンタンにできます。
3段階の先端で自由自在。
高級グリップは使い心地抜群。
種類その他プライヤ
全長(mm)112
質量(g)70
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
切断能力(Φmm)古美9ピン1.0
サイズ(mm)110
切断能力(Φmm) 軟銅線1.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
32mm(31.7mm)6角の強力シャンクで、より頑丈・強力なバールです。刃先は35°に曲げた尖らした対象物をおこし易くした刃先形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。他社よりも軸径太くする事で、曲げ過重と耐久性を高めております。
用途建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。
シャンク32H
刃先形状35°曲げ
DIYにも大活躍!さまざまな作業に対応可能な150mmペンチ・160mmラジオペンチ・160mmニッパーの3点セットです。強度と硬度のバランスが良い炭素鋼S45C製で、耐久性も抜群。滑り止めハンドルグリップで、手が滑らず作業がしやすいです。
用途150mmペンチ、160mmラジオペンチ、160mmニッパーのプライヤー3点セットです。 。※表記の寸法は呼び寸法です。 。ペンチは、針金や銅線などの金属線材を挟んで曲げたり引っ張ったり、ボルトを挟んだり、鉄板などの硬い材質を伸ばしたり曲げたりする作業に適しています。 。ラジオペンチは、ワイヤーの曲げや戻し、切断に便利です。 。ニッパーは、軟金属や結束バンド、銅線、軟質合金ワイヤーの切断が可能です。 。滑り止めハンドルグリップ付きで、手が滑らず作業がしやすいです。 。強度と硬度のバランスが良く、機械的性質が安定した炭素鋼S45Cを使用しています。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ペンチ(呼び:150mm)×1、ラジオペンチ(呼び:160mm)×1、ニッパー(呼び:160mm)×1
材質ペンチ:スチール(S45C)・PVC、ラジオペンチ:スチール(S45C)・PVC、ニッパー:スチール(S45C)・PVC
質量(g)ペンチ:約180、ラジオペンチ:約136、ニッパー:約148
保証期間1年間
サイズ(mm)ペンチ:W約57×D約12×H約160、ラジオペンチ:W約56×D約11.5×H約165、ニッパー:W約59×D約11.5×H約163
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に最適です。
トラスコ品番263-1036
材質特殊鋼
全長(mm)235
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
フックタイプで、全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
呼び寸法(mm)143
適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W3/8
質量W(g)166
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ