曲線、外曲げ、内曲げに最適。
用途板金作業に。
寸法(mm)折曲:カラー鉄板0.5mm板厚で2分、ステンレス鋼板0.4mm板厚で2分、銅板0.6mm板厚で6分立上げ。
寸法折り:2分~6分
寸法(cm)7×10、外曲・内曲:半径5
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質S45C
危険物の類別非危険物
平板にローラーでスジを入れるのに使用します。材料の上をローラーが通りスジをつけます。
トラスコ品番123-8771
材質本体:SS400、ロール:S45C
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー フラット式
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
折り曲げ作業や仮止めに便利です。
平行開き(mm)13
全長(mm)200
幅(mm)79
質量(g)509
トラスコ品番453-5839
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1台で直線、曲線、キワ折りが出来る万能折り曲げ機。
用途板金作業に。
寸法(mm)折り:約300、折曲:カラー鉄板・銅板0.6板層、ステンレス鋼板0.4板層
全長(cm)約35
1個
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)195
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番328-7904
質量(g)460
口幅(mm)24
最大締圧力(kN)5.8
頭部硬度HRC42~48
口深(mm)28
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鈑金時、鉄の薄板を折り曲げる作業に便利です。 先端幅が広く、効率よく曲げ作業が行えます。
仕様90°曲がり
全長(mm)260
先端幅(mm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
半径10cmの曲線、直線折のハンド折り曲げ機。
用途板金作業に。
全長(mm)約250
寸法(mm)折り:6~200、折曲:カラー鉄板・銅板0.5、ステンレス鋼板0.4
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。
最大挟み幅(mm)19.5
全長(mm)200
材質クロムモリブデン鋼
質量(g)450
表面処理ニッケル処理
平行開き(mm)17.5
口幅(mm)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
同じ厚みのシートメタル同士を90°の角度で溶接するのに最適な先端頭部形状になっています。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)12
全長(mm)194
仕様総焼入品
トラスコ品番818-4134
質量(g)490
口幅(mm)42
最大締圧力(kN)5
頭部硬度HRC42~49
口深(mm)33
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
あると便利な卓上アンビル。打つ・カシメ・つぶす・板金加工など机の上で気軽に作業ができます。衝撃吸収スポンジ付。
用途模型などの工作台・小物の修理台に
寸法(mm)155×105×12
質量(kg)1.2
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
あらゆる箇所のキワ折りができる万能折曲機。角波、リブ波、丸波金属サイディングの入隅・出隅、谷というスジ入れや箱とい折り、金属屋根断熱材の入隅・出隅。
用途板金作業に。
全長(cm)約38
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に
全長(mm)155
空気取入口PT1/4カプラ付
空気消費量(L/min)110
エアーホース内径(Φmm)6.5以上
ストローク数(min-1[回/分])5000
切断能力鉄板最大1.2mm厚
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.3]
質量(g)675
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
角度+曲げ位置合わせ目盛付なので、チューブ曲げ加工が簡単にできます。
用途チューブ曲げ加工に。
仕様曲げ位置合わせ目盛:O、R、L
角度(°)45、90
チューブサイズ(mm)加工可能:6、8、10
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
平らな面を掴む為に適したあご形状です。
特に溶接作業や板金作業(曲げ、折り、成形など)に適しています。
種類グリッププライヤ
こんなお得な商品も!

ペンチ(JIS)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。ハンドル部にはビニールコーティング加工を施しています。
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。障害物を避けてふところが深い場所のクランプに最適です。アングル材やパネル等の固定、溶接作業に原理です。
用途クランプとしての固定作業。
最大口開き(mm)62
全長(mm)228
材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
深さ(mm)懐:61
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
1セット
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
RS Pro 右切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの板金用はさみを適切に切断してみましょう。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久 Durable ハンドツールです。. ■実機に合わせて自動的に調整。実機に合わせて修正■」■を追加■ RS PRORS Pro の右切断板金用はさみを使用すれば、冷間圧延鋼とステンレススチールを切断したり、曲げたりでき、廃棄物が正しい方向にカールして簡単かつ安全に処分できます。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、適切な切断方法を備えていて、廃棄物が右にカールして金属を切断でき、右にまっすぐできれいな切断を実現します。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは、右に向かう曲線や直線を切断するのに最適です。
仕様カットの種類 = ライト全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ステンレス武力屋の頭に、マルキン印のオリジナル柄を入れた板金ハンマーです。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。蛇曲 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 8x22mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。
材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫
寸法(mm)350
全長(mm)350
質量(g)420
タイプ頭:、武力屋(ステンレス)、柄:樫・板金ハンマー柄、蛇曲
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×29~42×17~23
頭径(Φmm)21
頭部長(mm)112
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ステンレス武力屋の頭に、マルキン印のオリジナル柄を入れた板金ハンマーです。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。昇龍 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 8x22mm:マルキン印オリジナルの蛇曲ハンマー柄に昇龍の彫込焼付加工を施したインパクトのある木柄。蛇のように波打つ持ち手。振り下ろす際に力が逃げにくく、手触りの良いなめらかな曲線が打ち疲れを軽減します。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。
材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫
寸法(mm)350
全長(mm)350
質量(g)420
タイプ頭:、武力屋(ステンレス)、柄:樫・板金ハンマー柄、蛇曲、龍絵彫刻焼付加工
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×29~42×22~23
頭径(Φmm)21
頭部長(mm)112
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ステンレス武力屋の頭に、マルキン印のオリジナル柄を入れた板金ハンマーです。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。巻龍 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 8x22mm:マルキン印オリジナルの真直ハンマー柄に巻龍の彫込焼付加工を施したインパクトのある木柄。持ち手部分は直線的な形状で、やや肉厚なしっかりとした握り心地。柄の末尾に曲線を施し、よりすっぽ抜けにくく視覚的にも洗練されたデザインに仕上げました。振り下ろす際に力が逃げにくく、手触りの良いなめらかな曲線が打ち疲れを軽減します。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。
材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫
寸法(mm)350
全長(mm)350
質量(g)420
タイプ頭:、武力屋(ステンレス)、柄:樫・板金ハンマー柄、真直、龍絵彫刻焼付加工
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×31~48×22~23
頭径(Φmm)21
頭部長(mm)112
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ステンレス武力屋の頭に、マルキン印のオリジナル柄を入れた板金ハンマーです。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。ラセン ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 8x22mm:ラセン形状が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄にラセン上の凹凸処理を施しグリップ力を高め快適な打ち心地を実現。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。
材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫
寸法(mm)350
全長(mm)350
質量(g)400
タイプ頭:、武力屋(ステンレス)、柄:樫・板金ハンマー柄、ラセン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×27~30×20~23
頭径(Φmm)21
頭部長(mm)112
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ステンレス武力屋の頭に、マルキン印のオリジナル柄を入れた板金ハンマーです。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。真直 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 8x22mm:マルキン印オリジナルの真直ハンマー柄。持ち手部分は直線的な形状で、やや肉厚なしっかりとした握り心地。柄の末尾に曲線を施し、よりすっぽ抜けにくく視覚的にも洗練されたデザインに仕上げました。打感がわかりやすいため力加減など微細な調整がしやすくなっています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。
材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫
寸法(mm)350
全長(mm)350
質量(g)420
タイプ頭:、武力屋(ステンレス)、柄:樫・板金ハンマー柄、真直
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×31~48×18~22
頭径(Φmm)21
頭部長(mm)112
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ステンレス武力屋の頭に、マルキン印のオリジナル柄を入れた板金ハンマーです。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。SY式 ハンマー柄 350mm (天然木・樫) / 仕込み部 8x22mm:実用新案登録のSY式グリップを採用したマルキン印オリジナルのハンマー柄。直線的な柄に左右交互からラセン状の溝を彫り込んだ特殊形状の凹凸が手にフィットし右利き左利きどちらでもしっくりする造りで、汗をかいたり、雨の日の作業でハンマーの柄が濡れても滑りにくく、常に快適な打ち心地を実現しています。腰袋や工具差しとも相性が良く、収納性も兼ね備えています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。
材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫
寸法(mm)350
全長(mm)350
質量(g)410
タイプ頭:、武力屋(ステンレス)、柄:樫・板金ハンマー柄、SY式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×26~30×18~23
頭径(Φmm)21
頭部長(mm)112
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
関連キーワード