引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込ができます。
質量(kg)1
1セット(5個)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
上肢や下肢にフィットするように角度・高さが自在に調整できます。台部に一体成型シームレスパッドを使用しているので、清掃が容易です。安定性の高い5本脚のベースです。
昇降方式ネジ式
材質台部/ウレタンフォーム、支柱・脚部/スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)430×430×635~865
質量(kg)2.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】120×350
パイプ径(Φmm)25
アズワン品番7-2077-01
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを自由なアングルで撮影でき、強力なクランプで固定できるグースネックタイプマウント
セット内容クランプ、グースネックアーム、バックルマウント、接続ネジ
材質クランプ:ABS、グースネックアーム:ポリカーボネート、バックルクランプ:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色ブラック
質量(g)約226
対応機種GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46×139×350(クランプ、グースネックアーム、バックルマウント接続時※突起部を除く)
はさみ幅固定可能:6~50mm
アズワン品番64-9711-76
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
色ブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)8
対応VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm
液晶モニター1台
適合モニターサイズ17~32
自在に曲がるフレキシブルアームのユニークなスマホホルダーです。
アームとスタンドは取り外し可能なので、クリップスタンドでテーブルやデスクに挟んで使用する他にも、アームをまげて机に直置きしたり、首にかけてハンズフリーで使用したり、くるくる丸めてコンパクトになるから持ち運びも楽々。
あらゆるシーンに対応可能です。
アーム長さ(cm)約85
質量(g)約210
材質ABS、TPE、マグナリウム、シリコン
対応機種横幅8cmまでのスマホ
対応幅(mm)10~45(スタンド取付)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上スチール
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×40×3.2t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
材質溶解亜鉛メッキ
タイプ釘止式
耐荷重(kg)140
アズワン品番64-3204-27
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。
首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。
首にかける部分はクッションスポンジがついており、負担を軽減できます。
卓上のスタンドとしても使用できます。
スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。
4インチのスマートフォンから10インチのタブレットまで対応しています。
耐荷重(kg)0.5
特性角度調節・高さ調節
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
取付ボルトの太さによりお使い分けください。
用途メッセンジャーワイヤの吊架に。
規格東京電力・中部電力規格品
<巻き取り方法>1:折り曲げたアームを起こし、アーム固定リングを回して下さい。 2:固定ピンを抜き上げ、90度回し、回転ホルダーを固定して下さい。 3:ネジを緩めて、テンションカラーを抜き取って下さい。 4:スプールをセットしてください。 5:テンションカラーを差し込み、軽くネジで固定して下さい。(但しネジの底に必ず締めてください) 6:テンションカラー全体を回してラインのテンションを調節して下さい。 7:リールのスプールにラインを結んで下さい。 8:固定ピンを抜き上げ、90度回し、回転ホルダーをフリーにして下さい。 9:アーム部分を水平にし、回転ホルダーのバランスが取れるように、調節バランサーを左右に移動して下さい。 10:セット完了!最初から最後まで同じスピードで一気に巻き取って下さい。
用途糸にやさしい手巻きホルダー。 リールに巻けばスプールが回転する自動ヨリとり回転システム。 糸ヨレのイライラ解消、ラインが長持ちします。 また、釣り場ですずに差替OK,細いラインを使用するルアーに最適です。 両軸リールや、ヨレやすいPEラインの巻取りにGOOD! 折り畳むとコンパクトに収納でき、釣り場への携帯に便利です。
寸法(mm)342×160×25(使用時)、185×152×25(折り畳み時)
質量(g)165
最大径(Φmm)120
取付幅(mm)スプール最大:30
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)19.8
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
質量(kg)3.4
直径(Φmm)566
高さ(mm)270
ランプLDA7(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.1
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9318-39
明るさ白熱球60W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1370
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
デスクなどスマートフォンやタブレットを固定できるスティーリーのアームホルダー。画面の回転、アームも折り曲げて調整ができます。スティーリーのアームホルダーにマルチステッカー(NI04346)とマグネットソケット(NI02998)をつけたセットです。
用途オフィス・会議机に。
トラスコ品番161-2851
材質ネオジム磁石、スチール 、アルミニウム合金、シリコン、ステンレススチール
幅(mm)78
高さ(mm)380
質量(g)295
奥行(mm)52
特性回転、アームも折り曲げ
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。
消費電力(W)14.7
仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
全長(mm)2500~1650
質量(kg)4.7
直径(Φmm)548
高さ(mm)1475
ランプLDA5(E26)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.1
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9317-72
明るさ白熱球60W×3灯相当
灯数3
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)1370
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
2枠組用の調節可能なコネクター。多様な接続方法に合わせてアームを折り曲げ、調節可能。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1個
特価
¥422
税込¥464
当日出荷
立ち上がりやすい曲げ木のアーム付きのチェアです。
和室やローテーブルにも合うロータイプです。
コンパクトに折りたためます。
ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。
材質構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
寸法(mm)530×570×520
質量(g)5300
座高(mm)260
折りたたみ寸法(mm)530×500×395
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
立ち上がりやすい曲げ木のアーム付きのチェアです。
コンパクトに折りたためます。
背もたれは7段階リクライニング調節が可能です。
和室、洋室問わず様々なインテリアにマッチするデザインです。
ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。
材質構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)530
寸法(mm)530×560~740×720~780
高さ(mm)720~780
質量(g)6200
奥行(mm)560~740
キャスターなし
背もたれあり
肘掛あり
人数1
設置場所屋外使用不可
座高(mm)320
材質(座面)構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
材質(背)構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
折りたたみ寸法(mm)530×510×450
リクライニング7段階
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
立ち上がりやすい曲げ木のアーム付きのチェアです。
コンパクトに折りたためます。
背もたれは7段階、ヘッドレストは14段階リクライニング調節が可能です。
リビングにも置きやすいインテリアにマッチするデザインです。
ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。
折りたたみ収納スツールとセットでもお使いいただけます。
材質構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
寸法(mm)580×640~880×915~1010
質量(g)8300
背もたれあり
座高(mm)425
折りたたみ寸法(mm)580×630×540
リクライニングヘッド14段階、背もたれ7段階
立ち上がりやすい曲げ木のアーム付きのチェアです。
あぐらのかける幅広タイプです。
コンパクトに折りたためます。
和室、洋室問わず様々なインテリアにマッチするデザインです。
2台を連結して2人掛けチェアとしても使用できます。
ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。
材質構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
寸法(mm)720×630~820×630~680
質量(g)8600
座高(mm)180
折りたたみ寸法(mm)720×630×300
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
立ち上がりやすい曲げ木のアーム付きのチェアです。
360°回転するので、座ったまま近くのものを取ることができます。
背面には大きさの違う2つのポケットが付いていて、リモコンや雑誌、新聞などを収納できます。
和室、洋室問わず様々なインテリアにマッチするデザインです。
コンパクトに折りたためます。
ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。
材質構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)610
寸法(mm)610×730×680
高さ(mm)680
質量(g)9400
奥行(mm)730
キャスターなし
背もたれあり
肘掛あり
人数1
設置場所屋外使用不可
座高(mm)170
材質(座面)構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
材質(背)構成部材:スチール、積層合板(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム
折りたたみ寸法(mm)610×610×350
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
【コンタクトセンター向け USBヘッドセット】▼主要UC認定 ▼接続(USB-C) ▼本体141mm/183mm/67mm ▼重量(90g/ケーブルあり) ▼28mmスピーカー ▼イヤーパッド(フォームとレザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼ウルトラノイズキャンセルマイク ▼フレキシブル(折り曲げ可能)マイク ▼360°回転ブームアーム ▼一日中装着しても快適な軽さ ――【同梱物】取扱説明書
1台
¥14,080
税込¥15,488
8日以内出荷
切断、切り抜き、直線切り、曲線切りなど、複数の切断が可能。折れ曲げ式アーム装備で糸鋸刃の取り付けが簡単になり、切り抜き作業が快適にできる。付属のエアーポンプで切りくずの吹き飛ばしができる
消費電力(W)90W
ストローク幅(mm)刃:12
セット内容:糸鋸刃6本L型レンチ1本本体固定クランプ2個集塵アダプター
材質本体テーブル:アルミダイカスト、アーム:アルミダイカスト、ボディー:ABS樹脂
定格使用時間(分)15
アズワン品番64-9673-98
RoHS指令(10物質対応)対応
刃のスピード(回/分)500~1700回/分
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
木製曲げ輪ふるい専用の着脱式ホルダーです。
フィニッシャーのアーム部などに取り付けて、ふるいを収納できます。
アスファルトフィニッシャーの汚れ防止に新提案!
専用のふるい収納場所を用意することでフィニッシャーの汚れを減らし、清掃の手間がされます。
固定金具付きで、中に入れたふるいがガタつくこともありません。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×200×156
適合寸法(mm)径360×高さ90
材質鉄製
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
高精度な研磨、みがきにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能。
ボディ鉄折り曲げプレートを採用し、刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド、ハンドルアームの補強など高耐久性を実現。
不用意にハンドルが開かないように開き防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計です。
片手で持ち運び出来るハンドル取手付き!また、足踏み式を採用。
最大ロール径75mmまでのものまでOK!
仕様作業方法:足
寸法(mm)100×285×140
質量(kg)2.6
最大径(Φmm)(ロール)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 60A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
セット内容ベースマウント(曲、平)、平面用粘着マウント、マウント用バックル×2、3方向ピボットアーム、長い蝶ねじ2種(長・短)、フラットサムスクリュー
質量(g)100
対応機種全てのGoPro カメラ
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 150A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(30mm2)
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 200A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(46mm2)
通常のヘックスレンチ角度90° を専用の曲げ
型を作り100°に設定。
自転車パーツ各所でスムーズにまわす事が可能になり、短い方のアームは通常よりも少し長く設定し、より使いやすい。
サイズは自転車での作業では、よく使用する4・5・6mm とT-25 の4種類を用意。
1本
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
新型アルミスイングアームにスタビライザーを採用することで、更に高い剛性化が可能になり、より路面からの入力や旋回時に発生する車両の挙動を抑えることが出来ます。完全新設計メインアーム。独自の断面形状と素材厚み等のバランスによりスイングアームに求められる剛性と軽量化を両立。精巧な『曲げ加工』と『バフ仕上げ』は他に無い圧倒的な存在感を示します。完全SP武川社内製作だからこそ出来た細部にいたるこだわりと機能性を重視した本物のスイングアームです。高剛性・耐疲労強度の一体成型アクスル部。アクスルホルダー部はリアショック受け部と一体加工とし、徹底した軽量化と高剛性化を行い路面からの入力を確実にリアショックへ伝えます。メインアームとの接合部は接合面を増やし、高い耐久性と疲労強度を得ています。メンテナンス性を考慮したオリジナル設計。チェーンアジャスター部分には六角レンチで簡単に調整が出来る専用アジャスターを採用。締め付け作業で両側レンチを必要とせず、ナット側だけで簡単に作業が行える専用アクスルシャフトと合わせて日々のメンテナンス性に優れています。美しいバフ研磨仕上げと硬質アルマイト。スイングアーム全体にバフ研磨が施され、アルミスイングアームの存在感とカスタムイメージを高め、車両を美しく演出します。又、アルミ削り出しチェーンアジャスターには硬質アルマイトが施されており、レーザーマーキングロゴが入っています。高精度の曲げ加工と美しい仕上げ。剛性に優れた多角断面パイプを採用。又、ステアリングパーツでありながら、ドレスアップとして充分な存在感を与える精巧な曲げ加工と美しいバフ仕上げが施されています。一体成型チェーンスライダーの採用。チェーンスライダーにはスイングアーム上下をカバーする一体成型を採用し、ドライブチェーンからスイングアームを確実に保護します。
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ