生地のカーブが切りやすい、刃がカーブしたはさみ。アップリケモチーフやパッチワークなどの曲線カットに使いやすい。
<刃の特長>
全体がゆるくカーブしているので、どんな曲線でも切りやすい
厚みのあるブレードなので耐久性がある。
<柄の特長>
柄が左右対称なので、右利き、左利きどちらでも持ちやすい。
<ソリ刃との違い>
従来はさみの”ソリ刃”は、基本は直線刃で先端のみカーブしている。先端で生地を傷つけないためのソリなので、曲線を切るためのカーブはさみとは目的が違う。
材質刃部:ステンレス鋼、柄部:ABS樹脂、サック:オレフィン系樹脂
長さ(mm)140
幅(mm)65
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥699
税込¥769
金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
用途金属素材のカット
全長(mm)160
刃長(mm)30
材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすさ、使いやすさを重視。カットしやすい曲刃。
用途ゴム製品のバリ取り・工芸・手芸などに。
刃部加工曲刃
寸法(mm)145
全長(mm)145
材質(本体)ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
用途細かな切断作業
全長(mm)125
刃長(mm)30
仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げ
トラスコ品番395-7641
材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)
質量(g)25
刃厚(mm)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
全長(mm)143
刃長(mm)50
トラスコ品番381-5765
材質刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂
質量(g)35
切断能力(mm)(ゴム)板厚2.0まで
刃厚(mm)2
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm
モノタロウ
¥239
税込¥263
テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)174
刃渡り(mm)65
仕様粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き
材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)1.8
グリーン購入法適合
刃部加工カーブ刃、フッ素コート
全長(mm)105
刃長(mm)18
トラスコ品番474-2591
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)13
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
凸部分を鋭く切りやすいソリ刃タイプ。 刃先がシャ―プで、細かな作業に便利です。
用途細かな切断作業
全長(mm)160
刃長(mm)40
仕様ソリ刃、ソフトグリップ
トラスコ品番395-7616
材質刃部:ステンレス鋼、ソフトグリップ
質量(g)45
刃厚(mm)2.4
切断能力(mm)アルミ板0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)銅板0.3
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ギザ刃&カーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
L型ハンドルなので、手が邪魔にならず楽に切断できます。角波板、プリント板、波板を縦に切ることができます。板を反り上げない逃げ溝付きです。
バネ付なので、ハサミの開閉が楽にできます。
用途直線切り。
全長(mm)約250
形状直刃L型
切断能力(mm)(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5まで、(ステンレス板)0.3まで・(アルミ板)1.0まで・(エンビ板・ポリカ板)2.0まで
材質(グリップ)PVC
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
全長(mm)145
刃長(mm)35
エスコ品番EA540MA-2B
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
耐久性に優れた高品質のはさみです
高品質なステンレス鋼を使用していますので、シャープな切れ味で耐久性に優れています
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、葉の部分がはずれることはありません
ラバー仕上げのグリップがてにしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
色グレー×レッド
シリーズScotch
上刃と下刃の長さが違います。
ゆるやかなカーブで切れ味アップ。対象物を置いたまま切る場合カーブ形状の刃体がスムーズな切れ味をサポートします。
刃材はステンレス鋼(6A)を使用し切れ味、耐久性抜群です。
材料調達、製造、加工、調整まで全て日本国内で行っています。
ハンドル形状を考慮し使いやすく仕上げています。
革・合成皮革・ゴム素材・ペットボトル…などに。
全長(mm)180
刃長(mm)約45
材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイト
シリーズScotch
刃部加工チタンコート
ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。
用途ケーブル・Mバーの切断
全長(mm)185
トラスコ品番438-6582
材質(本体)スチール
質量(g)128
本体質量(g)128
表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理
材質(グリップ)エラストマー樹脂
切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下
切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高硬度チタニウムをコーティングで50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現したフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高硬度チタニウムをコーティングすることにより、50万回以上の切れ味の持続とサビにくさを実現しました。色々な持ち方に対応、持ちやすいイージーグリップ。携帯に便利なキャップ付き。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。左右対称
長さ(mm)174
刃渡り(mm)65
仕様切れ味持続とサビにくいチタンコーティング、キャップ付き
材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)1.8
グリーン購入法適合
刃部加工カーブ刃、チタンコート
PSH05ES003用刃
適合曲線刃
トラスコ品番104-0669
質量(g)70
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。
直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。
仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能
切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(刃部)60-62
材質(刃)クロームモリブデン鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
フィットカット Fitcut イージーグリップ鋏は扱いやすさを追求した左右対称グリップ。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右対称形状なので握る方向を選びません。より日常で気軽に使える形のはさみです。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。
長さ(mm)176
刃渡り(mm)65
板厚(mm)1.8
刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。材料を逃さないギザ刃仕様。直線切・ゆるい曲線まで切断できます。作業性を向上させる、バネ付きハンドル。ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。
用途軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。
材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル
寸法(mm)250×63×25
質量(g)400
切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで
刃部硬度HRC 60-62
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様カットの種類 = 左、右、ストレート全体長さ = 250 mm
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
剪定鋏にも対応、他曲線形状の刃研ぎに適しています。
用途剪定鋏、曲線刃研ぎに
寸法(mm)133×28×20
研磨対象剪定鋏、曲線刃
曲り刃なので曲がったところや細かい部分の作業がしやすく美しく仕上ります。
手芸、工作、ゴム切り、ホビーなどに。
全長(mm)150
刃長(mm)約45
材質刃部:ステンレス、柄部:アクリル樹脂
1丁
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。
用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。
全長(mm)240
幅(mm)60
高さ(mm)20
質量(g)355
奥行(mm)250
切断能力(mm)(トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.0
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長、刃渡り共に取り回しのしやすいサイズ感となっており、パウチを傷つけにくいよう面取り、先丸加工を施してあります。曲線カットに最適なカーブ形状の刃先です。
用途ストーマ装具のカットに。
トラスコ品番391-2770
材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂
全長(mm)120
刃長(mm)25
1丁
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃&カーブ刃の金切鋏です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二箇所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。
仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能
タイプミニ
切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで、(ステンレス板304)0.6まで、(銅板・アルミ板)1.5まで、(プラスチック板)2まで、(針金)2.5まで
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(刃部)60-62
材質(刃)クロームモリブデン鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
お子様に快適さと安全を追求した使いやすい工作鋏。先端は丸みを帯びているため安全です。また保管用の安全キャップ付き(名前シール付き)。曲線刃の採用により、軽い力でスムーズにカットができます。ハンドルには軟質のエラストマーを二重成形してありますので、手にやさしいフィット感があります。また、ストッパー部にもエラストマーを使用していますので、切断した時のストッパーのあたりが滑らかになります。
用途工作用、事務用、紙切り用
全長(mm)150
質量(g)50
刃長(mm)55
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(刃)ステンレス
1丁
¥609
税込¥670
3日以内出荷
「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。
用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に
材質炭素鋼(本体)
本体質量(g)350
切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ソリ曲がった柳刃形状により、直線も曲線も切ることができます。トタン、ブリキ、銅板、アルミ板、樹脂素材などの切断に適しています。金属製の薄板などが、バネの力で楽々カットできます。
全長(mm)240
刃長(mm)55
トラスコ品番361-6193
質量(g)175
硬度HRC60
切断能力トタン波板(厚み0.3mm程度)ブリキ(0.3mm程度)樹脂素材(1.0mm程度)銅板(0.3mm程度)アルミ板(0.3mm程度)
刃厚(mm)3
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
本鍛造だからうなづける強靭と鋭い切れ味。 。鍛造品、炭素鋼(全鋼)、主にトタン板(鉄板)の端を直線に切る時に使用します。刃が曲がっているのでトタン板を切っても手に当たりません。直線、曲線が切れる万能タイプです。
全長(mm)210
幅(mm)55
高さ(mm)220
質量(g)270
奥行(mm)20
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エグリ
エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:190mm●刃長:30mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:250g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-40
1丁
¥43,300
税込¥47,630
翌日出荷
ブリキ・塩ビ(ポリカーボネイト含む)・トタン・薄鉄材・厚紙などの硬質材がスムーズに切断できる金切鋏!。ビニールシート・ビニールひも・布・紙・ポリ袋などの薄材もスムーズに切れます。背板の曲げにより、直線・曲線が自由に切れ、作業用に便利です。CD、DVD、ペットボトルの解体などにも便利です。セレーション刃付(細目:下刃のみ)
用途金属用金切鋏。
全長(mm)245
質量(g)235
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途曲線切り。
形状柳刃
材質(グリップ)PVC
材質(刃)刃物用炭素鋼
2.5mm厚のハイカーボンステンレス素材で、丈夫なつくりでシャープな切れ味のはさみです。全長は205mm、刃渡りは80mmと大きいはさみで、布のカッティングに最適です。グリップは樹脂でできており、形状と材質を工夫したので、はさみ自体は大きいですが、小さな手や弱い力でも動かしやすいつくりです。グリップに力が伝わりやすく、切り心地が軽いため、長時間使用しても手が痛くなりにくいはさみです。サイズの大きな厚紙や布のように、平らな場所に置いたままでないと切れないもの、また、置いた場所から動かさずに正確に切りたい場合に、グリップの部分が天板の上でスムーズに動かしやすいようなリング形状に設計されています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。紙(切る対象物)との摩擦が少ない特殊刃角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。収納や持ち運びに便利なキャップ付きです。
長さ(mm)205
刃渡り(mm)80
色グレー
仕様左右非対称グリップ
材質リング部:ABS+TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)3
アズワン品番65-0600-94
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全長が270mmと大きく、両手で握れる専用設計のスペシャルモデルです。
アングルヘッド、曲線ハンドルを採用。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途生木等の剪定作業に
全長(mm)270
質量(g)310
切断対象生木等
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
刃が曲がっているので、板を切っても手が邪魔になりくく、直線、曲線が切れる万能タイプです。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。
カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。
手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。
仕様柳刃
切断能力(mm)軟鋼材・銅板・真鍮板厚:0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで
加工柄部:アルファゾルコーティング
材質(柄部)熱間圧延鋼板
硬度HRC(刃部)55±1
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
全長(mm)145
材質SUS420-J2
規格一般医療機器クラスⅠ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00168A00006
医薬品医療機器等法一般医療機器
曲線切り専用として小さな半径の曲線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)250
刃先右曲り
関連キーワード
1
2
3
次へ