171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機溶剤取扱いの際の注意事項標識になります。 各々四隅に穴が開いておりますので、市販のネジ等で壁面などに固定してお使いいただけます。
文字内容有機溶剤等使用の注意事項 取付方式4隅穴
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機溶剤中毒予防規則にて不可欠とされる標識になります。
用途第二種有機溶剤等 文字内容第二種有機溶剤等 取付方式穴4 材質塩ビ 仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)にて、改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具などの掲示が義務付けられました。該当する作業や使用すべき保護具にチェックマークを入れてご使用ください。
材質エコユニボード 寸法(mm)600×450×1 取付方式ビス・テープ 表示内容有機溶剤等使用の注意事項
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm)500×400
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤中毒予防規則の掲示に係わる第24条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 穴数4
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

有機溶剤中毒予防規則第25条 事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業中の労働者が容易に知ることができるようその区分を見やすい場所に表示しなければならない。
取付方式穴4カ所 寸法(縦×横)(mm)600×300 質量(g)200 材質エコユニボード 形状標識 寸法(mm)600×300(2.5Φ穴4スミ) 区分有機溶剤関係 エコマーク認定認定
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途安全標識 取付方式穴4
1枚
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。ペットボトルリサイクルボードを使用しており環境に配慮した標識です。便利なチェックマークステッカー(10片)が付属しています。
用途当該情報の明示に。 付属品チェックマークステッカー×1枚(10片) 材質ペットボトルリサイクルボード 厚さ(mm)1 取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容有機溶剤中毒予防規則第24条に定める掲示 取付穴径(mm)3
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。 トラスコ品番469-8815 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%) 厚さ(mm)1.2 取付穴4ヵ所 質量(g)320 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容有機溶剤作業主任者の職務
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

日本緑十字社有機溶剤標識
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。有機溶剤名、疾病の種類、症状の記載ありタイプです。
用途当該情報の明示に。 付属品チェックマークステッカー×1枚(10片) 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1 取付方式ビス止め(ビス別売) 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(Φmm)3×4ヶ所 印刷方式UV印刷
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

文字内容有機溶剤保管場所 取扱いに注意! 取付方式穴4 材質硬質エンビ 仕様表印刷・3mmΦ穴×4 寸法(mm)300×600×1 日本緑十字社品番32019
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

有機溶剤中毒予防規則第25条。事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事。させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業。中の労働者が容易に知ることができるようその区分を見やす。い場所に表示しなければならない。
材質PETステッカー サイズ100×50mm
1セット(10枚)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット作業主任者職務表示板
エコ商品
記名式だけの物と比べ作業主任者の顔が一目瞭然!。顔写真用ビニールケースは雨が入りにくい構造になっていますので屋外で使用しても安心です。正副の作業主任者の連記もできます。
材質エコユニボード(穴4スミ) 寸法(mm)500×400×1厚
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。50%再生ポリプロピレンを使用しています。法令による設置義務品です。2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。
用途作業主任者表示の必要な作業場に。 トラスコ品番469-8811 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%) 厚さ(mm)1.0 質量(g)200 取付方式穴4ヵ所 縦(mm)500 横(mm)400 表示内容有機溶剤作業主任者の職務
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接ヒュームガスに伴う取扱注意事項が記載された標識です。
用途アーク溶接作業を行う作業場への掲示に。 トラスコ品番442-7180 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ止め 質量(g)274 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容ヒューム・ガス 取付穴径(mm)2.5
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

1組(10枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

当該情報の明示に。有機溶剤の保管場所を明示するための標識です。
仕様●サイズ(mm):300×600×1●表示内容:有機溶剤保管場所●取付穴:Φ3mm×4ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス別売)●材質:硬質塩化ビニール●非粘着●片面印刷 アズワン品番65-5667-57
1枚
1,600 税込1,760
当日出荷

労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則第24条に基づく法令表示品です。2024年2月 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)改正法令の追加項目である疾病・症状・使用すべき保護具等の掲示が義務付けられました。法令内容が確認できる二次元コード付きです。化学物質名を初めから記載した標識です。
用途有機溶剤を取り扱う作業場での掲示に。 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 取付ビス止め、両面テープ止め タイプ片面表示 取付穴数4 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(mm)4
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:有機溶剤使用中●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-73
1枚
660 税込726
翌日出荷

材質クリーンエコボード(穴4スミ) 文字内容有機溶剤 作業主任者の職務 J21 取付方式ビス止め 寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
1枚
739 税込813
翌々日出荷

有機溶剤中毒予防規則標識です。
材質ステッカー タイプタテ型 寸法(縦×横)(mm)100×50
1組(10枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者が作業員の方々に法改正による規制を周知します。タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途現場の周知、作業員へのおしらせに。 寸法(縦×横)(mm)550×450 表示内容有機溶剤使用中
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷

令和6年4月1日から労働安全衛生規則等の一部が改正されます。化学物質管理者、保護具着用管理責任者が作業員の方々に法改正による規制を周知します。タンカンに簡単設置できるタンカン標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途現場の周知、作業員へのおしらせに。 寸法(縦×横)(mm)550×900 表示内容有機溶剤使用中
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷

はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 機能帯電防止 全長(cm)28.5 材質ニトリル、ネオプレン 質量(g)14(M)※片手 種類シリコーンフリー、左右兼用 入数(双)25 JIS規格JIS T 8116:2005 耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性 粉有無粉無
1箱(25双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃)140 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

用途安心安全な作業遂行のために 材質クリーンエコボード製(穴4スミ) 寸法(mm)500×400 取付方式ビス止め
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。 成分96%亜鉛含有 グレー 乾燥時間(分)30(23℃) 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 危険物の類別第四類 特性さび止め 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量96
1缶(1kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
1本
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)