20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル 動画あり
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。 全長(cm)28.5 材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm)0.19 機能耐薬品性 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)50 適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)約24.0 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ブルー 厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14 機能耐突刺、耐油性、耐薬品性 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 入数(枚)100 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
1箱(100枚)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 全長(cm)28.5 仕様帯電防止、耐溶剤 材質ニトリル、ネオプレン 質量(g)14(M)※片手 種類シリコーンフリー、左右兼用 入数(双)25 JIS規格JIS T 8116:2005 粉有無粉無
1箱(25双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 全長(cm)30 厚さ(mm)0.2
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 タイプ中厚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
表/レッド、裏/ホワイト 全長(mm)300 入数(枚)40 仕様AQL0.65(EN 374-2:2014 Level 3)、EN374:2003 耐微生物汚染 準拠、EN388:2003 耐摩耗レベル3 準拠、【薬品耐久時間】アセトン:99.8%/7分、水酸化アンモニウム:28~30%/153分、エタノール:99.8%/154分、塩化水素酸:37%/480分、フッ化水素酸:48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸:50%/480分 材質外層/ポリクロロプレン、内層/NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.25
1箱(40枚)
8,770 税込9,647
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル 動画あり
ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。 タイプ左右兼用 EN374規格Type B-KPT
1箱(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた 耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。石油化学 工場のメンテナンス作業 仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%) 材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.75 ダークブルー 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)33 耐透過性アルカリ類溶剤
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パウダーフリーです。 他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。
全長(cm)30 厚さ(mm)0.2 耐溶剤性有機溶剤全般
1個ほか
1,515 税込1,667
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) アズワン 動画あり
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。 フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24 ホワイト 厚さ(mm)(手の平)約0.12 材質ニトリルゴム 質量(g)700 入数(枚)100 機能耐薬品・抗静電性 左右区別左右兼用 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
1箱(100枚)
3,267 税込3,594
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 粉有無粉無 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンナーや有機溶剤に強い耐溶剤用。 塗装作業、油作業に最適。
全長(cm)30 耐溶剤性有機溶剤全般 材質ポリウレタン 厚さ(mm)0.2 入数(双)1 機能耐溶剤
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。作業性に特化した薄手タイプです。全数ピンホール検査済みです。
用途理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業。 半透明 全長(cm)30 耐溶剤性有機溶剤全般 材質ポリウレタン 仕様裏毛(裏地)なし 厚さ(mm)0.2 入数(双)1 2018年トラスコ掲載ページ6 0631
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用感向上のため表面エンボス加工をしています
公差±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 動画あり
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)約0.07 機能耐油 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 タイプ極薄 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。 極薄で指先までぴったりフィットするため、素手のような使い心地です。 精密作業に最適です。
用途精密作業。 分析研究。 機械作業。 油を使う作業。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.06 機能耐薬品性、耐油性 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
1双ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
仕様(薬品耐久時間)アセトン99.8%/7分、水酸化アンモニウム28~30%/153分、エタノール99.8%/154分、塩化水素酸37%/480分、フッ化水素酸48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸50%/480分、AQL0.65(EN374-2:2014Level3)、EN374:2003耐微生物汚染準拠、EN388:2003耐摩耗レベル3準拠、EN388:2016耐摩耗レベル2準拠 材質ポリクロロプレン、NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)約0.25 全長(mm)約300 (2層構造)表/レッド、裏/ホワイト サイズLL アズワン品番4-1061-04
1箱(40枚)
8,770 税込9,647
当日出荷

ダイローブ550よりもさらに耐溶剤性に優れたポリウレタン樹脂を採用。溶剤の中での作業や、より強力な耐溶剤性を必要とする作業にお勧めします。手袋の表面にシリコーンオイルがにじみ出にくいので塗装作業に適しています。 ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
全長(cm)26 厚さ(mm)1.0(裏地含む) 種別強力溶剤用 材質表/ポリウレタン 裏/綿 入数(双)1 機能耐溶剤 材質(裏)綿100%(メリヤス) 材質(表)ポリウレタン 耐溶剤性有機溶剤全般
1双
2,894 税込3,183
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.08 入数(枚)100
1箱(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)