103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質 材質/仕上楓/素地 種類つまみ 仕上素地
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ 生地 材質天然木 付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです) 種類つまみ
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ 材質天然木 ダークブラウン 付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです) 種類つまみ
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ 材質天然木 パイン 種類つまみ
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質/仕上楓/素地 種類つまみ
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジックナポリつまみ
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類つまみ
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



ネジ式で取付簡単。
用途壊れたつまきの交換に。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26×33×33 付属品専用ねじ 材質(本体)天然木 質量(g)13 材質(ねじ部)アルミ・アエン アズワン品番64-4071-61 取付穴径(mm)約6
1個
199 税込219
当日出荷

WAKI(和気産業)ウッドツマミ
家具用のツマミ
用途ツマミ 材質天然木 種類つまみ
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:天然木(ブナの木)、ネジ:アルミニウム合金 寸法(mm)外径35×25 質量(g)13
1個
369 税込406
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BEST[金物]24221 ツマミ
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 種類つまみ 寸法(幅W×奥行D)(mm)15×26
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製なので手触りが暖かい。 カントリー調デザイン。 木製家具などに最適です。 好みの色に塗装する事ができます。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして使用。 付属品トラスM4×25mm 材質天然木 適合扉厚(mm)12~21
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールウッドは強靱で耐水・耐熱・耐油性に優れています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼) 材質天然木 材質/仕上天然木/素地みがき(特殊樹脂加工) 質量(g)8 種類つまみ 仕上素地みがき(特殊樹脂加工) 高さT(mm)21
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ 材質/仕上天然木/クリアニス 付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです) 取手取手
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ 材質セラミック 種類つまみ
1個
特価
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

WAKI(和気産業)木製つまみ ミニ
木製なので手触りが暖かい。 カントリー調デザイン。 木製家具などに最適です。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして 材質天然木 パイン 適合扉厚(mm)12~21
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5パック)
939 税込1,033
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【用途】天然木製のツマミです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品【トラスネジ】4×35/【有効ネジ】深さ15mm
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【用途】天然木製のツマミです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品【トラスネジ】4×35/【有効ネジ】深さ15mm
1個
969 税込1,066
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【用途】天然木製のツマミです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品【トラスネジ】4×35/【有効ネジ深さ】15mm
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【用途】天然木製のツマミです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品JIS M3(糸ネジ)
1個
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アイワ金属レザーツマミ
本革(牛革)の手触りと風合いで家具の雰囲気をガラッとチェンジできるアイテム。使うごとに経年変化も楽しめます。ねじで簡単に取り付けできます。工作、クラフト、取り替え、新規取付などに。木やアイアンとの相性も良いアイテムです
付属品ビス:皿タッピング3.5×16 材質本革 幅(mm)約25 全長(mm)約63(取り付け時) サイズS 奥行(mm)約25(取り付け時) 適合板厚(mm)15以上
1個
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパン木製丸ツマミ
材質自然木 仕上木目 付属品取付ビス ブラウン
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパン木製キノコツマミ
材質自然木 仕上木目 付属品取付ビス ブラウン
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツマミ付グラフトチューブ TAKIGEN(タキゲン) 動画あり
作業性を向上するために、つまみやすい持ち手がついています。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。持ち手部分に内径が刻印されているため、サイズの識別ができます。
用途ナス科の接ぎ木 材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
1袋(1000個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体・蓋:ステンレス、蓋ツマミ:耐熱ABS樹脂(メッキ塗装) 種別14cm 容量(mL)420 サイズ(cm)14 内寸法(Φ×Hmm)145×60 EBM品番5358500
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

WAKI(和気産業)木製つまみ
木製なので手触りが暖かい。 カントリー調デザイン。 木製家具などに最適です。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして 付属品トラスM4×25mm 材質天然木 適合扉厚(mm)12~21
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)木製つまみ
木製なので手触りが暖かい。 カントリー調デザイン。 木製家具などに最適です。
用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして 付属品トラスM4×25mm 材質天然木 適合扉厚(mm)12~21
1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ウッドつまみ
家具用のつまみとして使用できます木製で手触りがあたたかいカントリー調デザイン裏ねじ止めどめタイプ
材質天然木 適合扉厚(mm)12~21 付属品トラスM4×25mm
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト 付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用) 材質ABS樹脂 種類つまみ付プッシュ型 取付け方法埋込タイプ 色(本体)スノーホワイト 適合扉厚(mm)15~30 保持力(N)98
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質本体:天然木(ブナの木)、ネジ:アルミニウム合金 寸法(mm)外径45×25 質量(g)16
1個
399 税込439
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製つまみ
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのフック ZL-2105もあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316) 仕上(本体)Zwei L仕上 最大適合板厚(mm)23 最小適合板厚(mm)16
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[サビの上から直接塗れる] 高耐久アクリルシリコン樹脂と強力な防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 。[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 。[作業性抜群] 垂れにくく塗りやすい速乾型塗料なので、作業性が抜群です。 。[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 。[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線劣化防止剤[HALS]配合 。[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および トタン] 門扉 / フェンス / 物置 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] サッシ / カーポート 等 。[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。[屋内外:かべ] ブロック塀 / コンクリート製壁 等 仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)、塗れないもの:【様々な場所】自動車/バイク/高級家具/床/ビニール壁紙等【鉄・アルミ以外の金属】塩ビ鋼板/メッキ/真ちゅう/銅/ホーロー等【口に入れる可能性のある物】食器/玩具等【摩擦が強い場所】常に衣類や物が接する場所テーブル天面/椅子/棚/熱いものを置いたりする場所等【高温・火気・油分がかかる場所】ストーブなどの高温部分/油・灯油などがかかる場所等【常に水が掛かる場所】プール/浴槽/浴室の床/池等【吸い込みのない木材】プリント合板/デコラ板/その他化粧板等【ツルツルしたもの】タイル/陶器/天然石等【特殊加工された素材】シリコン/フッ素/セラミック等 主成分アクリルシリコン 主な用途屋外鉄製品およびトタン、屋外:アルミ・ステンレス製品建材、屋内外:木製品、屋内外:かべ 乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1.5/塗重時間:約5以上【冬期】乾燥時間:約4/塗重時間:約8以上 使用場所屋内外 油性 or 水性油性 特性高耐久、防錆、速乾、紫外線劣化防止剤配合 つやつやあり
1缶(0.2L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1504型もあります。
シリーズZweiLシリーズ 付属品木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン 材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 質量(g)78 種類つまみ 仕上Zwei L仕上 高さT(mm)20
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

BS771. たたき込み式木粉充填フェノール. ラジアルシャフト結合用の固定許容リング オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140℃
仕様ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 38mm穴径 = 10mm穴長さ = 19mmボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。
材質ステンレス鋼(SUS316) 付属品回転止め剣先ピン木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 種類つまみ シリーズZweiLシリーズ 仕上Zwei L仕上 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 最大適合板厚(mm)23
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BS771. たたき込み式木粉充填フェノール. ラジアルシャフト結合用の固定許容リング オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 光沢黒 定格温度: -30 → + 140℃
仕様ノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 44mm穴径 = 12mm穴長さ = 20mmボディ材質 = デュロプラストカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,198 税込10,118
5日以内出荷