アンティーク調 木製収納ボックス。スタッキングが可能です。
材質天然木
幅(mm)120
高さ(mm)74
奥行(mm)250
1個
¥1,400
税込¥1,540
10日以内出荷
カラーボックスにも納まる収納ボックス。
積み重ねたり組み合わせたり自由自在。
無塗装なので、自分好みの色にアレンジ可能。
長側面2面に持ち手付き。
用途収納ボックス、インナーボックス、インナーケース、収納ケース、ウッドボックスとして。
木製で暖かみのある小物入れシンプルな木製の小物ケース。木の優しい雰囲気でインテリアにも。
材質チェリーウッド
天然木を使用した持ち手付の木箱
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)40
奥行き(cm)35
突板仕上げの収納ボックス。角が丸い安心デザイン。持ち手もついて持ち運びもカンタン。積み重ねも可能。ナチュラルにはタモ材突板を、ブラウンにはウォルナット材突板を使用。
用途おもちゃ、小物、収納、整理、整理整頓、片付け、片づけに。カゴ、かご、ボックス、ケース、引出し、整理箱、引き出し、おもちゃ入れ、小物入れ、カラーボックス、メタルシェルフ、ラック、インナーボックス、インナーケース、本棚、おもちゃ箱、箱、収納ボックス、収納ケース、収納かご、収納バスケット、シェルフボックス、ウッドボックス、木箱として。
材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレー。木目プリント紙貼りで自然な風合い。
材質繊維板(MDF) 木調シート貼り
耐荷重(kg)5
板厚(mm)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×295×345
材質プリント紙化粧パーティクルボード
板厚(mm)12
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.5×28.5×28.5
天然木を使用した持ち手付の木箱 チーク塗装仕上
用途空間演出 商品陳列
幅(cm)40
奥行き(cm)35
1段タイプのカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。
別売の棚板や棚受金具、キャスター等を利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができます。
お客様組み立てとなります。
段数1
材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)約30(全体)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×305
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275
仕様最大5段積みまで可能です。、※天然木を使用しているため、木目の節や塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。
素材天然木
天然木突板を使用した引き出しカトラリーシステムMOVEの深型の小物入れです。引出し用仕切りメントシステム、全ての一般的な引出しシステムと木製引出しに幅寸法の自由度が高いオプションとして使用
用途キッチンの引き出し
呼び長さ(mm)500以上
高さ(mm)110
寸法(mm)236×236
取付個別に設置または積み重ね
1段タイプのカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。
別売の棚板や棚受金具、キャスター等を利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができます。
お客様組み立てとなります。
耐荷重(kg)約30(全体)
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275
ブロックタイプだから組み合わせ・積み重ね自由。積み重ねて使えるのでスッキリ収納。
材質天然木(表面加工:オイルステイン)
天然木の風合いを実現した樹脂製ボックス。
材質樹脂
宅配ボックスにポストがついたコンポーネント式です。防水規格IPX4対応で屋外設置が可能です。(床固定のみの据置設置が可能)。据置タイプで自立が可能です。設置自由度が高い、幅855mm(ポスト3列時)。宅配ボックスの錠前はアナログタイプのプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。 暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組み合わせは2,047通りです)。各ユニットの組み合わせが可能。住戸数に応じて自由に選択できます。宅配ボックスの取手の横に透明窓が設定されており、荷物の確認が可能です。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。子供のイタズラにより、万一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から開けることができます。※ボックス扉数の目安は世帯数の約50%です。盗難配慮機構(意匠登録済)。大型郵便物を受け取ることができ、独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質高純度フェライトステンレス 粉体塗装
色ブラック
材質本体:ラーチ合板(オイル塗装)、フードパン:ポリカーボネイト
木のフタのお弁当箱。天然木ならではの木の風合いが楽しめるフタと軽量でお手入れしやすい樹脂製本体の組み合わせです。汁もれしにくいパッキン付き。フタを外して電子レンジ・食洗機OK。仕切り・ランチベルト付き。
材質本体・仕切り:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、フタ:天然木(表面塗装の種類/ウレタン塗装)、ランチベルト:天然ゴム
寸法(mm)約94×172×54
容量(mL)約400
耐熱温度(℃)本体・仕切り:140、パッキン:140
材質硬質塩化ビニル
付属品1個用金具(電気めっき)(2枚)
材質高純度フェライトステンレス(t=0.8mm)
質量(kg)2
色ライトグレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×446×343
仕上紛体塗装
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
12日以内出荷
アンティーク調 木製収納ボックス。スタッキングが可能です。
材質天然木
幅(mm)150
高さ(mm)80
奥行(mm)230
1個
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
インテリアや使用目的に合わせて、多彩なサイズ・色・素材を揃えました。
付属品鍵(1本)付
材質アクリル板・木質繊維板(MDF)
材質高純度フェライトステンレス(t=0.8mm)
質量(kg)1.5
色ライトグレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×236×343
仕上紛体塗装
関連資料寸法図(0.1MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
30日以内出荷
エントランスを洗練された空間にするD-ALLシリーズ。
製品幅寸法は360mmピッチで設定されており、同寸法のポストと組み合わせての設置が可能です。
宅配ボックスの錠前はメカ式のプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。また、暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組合せは2047通り)
扉はブラック、ホワイトの2色を用意しました。
屋内仕様です。雨や外風が製品に当たらない場所に設置してください。
材質本体:スチール(SECC)焼付塗装(ブラック)
質量(kg)7.4
1台
¥31,980
税込¥35,178
25日以内出荷
エントランスを洗練された空間にするD-ALLシリーズ。
製品幅寸法は360mmピッチで設定されており、同寸法のポストと組み合わせての設置が可能です。
宅配ボックスの錠前はメカ式のプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。また、暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組合せは2047通り)
扉はブラック、ホワイトの2色を用意しました。
屋内仕様です。雨や外風が製品に当たらない場所に設置してください。
材質本体:スチール(SECC)焼付塗装(ブラック)
質量(kg)6.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
25日以内出荷
エントランスを洗練された空間にするD-ALLシリーズ。
製品幅寸法は360mmピッチで設定されており、同寸法のポストと組み合わせての設置が可能です。
宅配ボックスの錠前はメカ式のプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。また、暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組合せは2047通り)
扉はブラック、ホワイトの2色を用意しました。
屋内仕様です。雨や外風が製品に当たらない場所に設置してください。
材質本体:スチール(SECC)焼付塗装(ブラック)
質量(kg)5.0
1台
¥16,980
税込¥18,678
25日以内出荷
カラーパテは粒子が細かく、硬化後の切削性にも優れています。
木製品の欠け・えぐれ・割れ・隙間の充填・補修に最適です。
色数は12色を揃え、多くの木製品の色をカバーします。
又、カラーパテ同士を混 ぜ合わせての調色も出来ます。
完全硬化後は、釘打ち、塗装が可能です。
主成分アクリル樹脂、水など
硬化時間(時間)約6(実用強度)、24(完全硬化)
危険物の類別非危険物
材質本体:ラーチ合板(オイル塗装)、フードパン:ポリカーボネイト
色ベージュ
バンド通し穴有
常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計!
風雨に強いIP44性能!
フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当)
WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。
機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
色ミルキーホワイト
有効深さ(mm)103~113
バンド通し穴有
材質高純度フェライトステンレス t=1.0mm
色ライトグレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)446×250×343
仕上粉体塗装
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
桐天然木の木目が美しい下駄箱。格子のデザインが魅力的で天然木の風合いが格調高い和風下駄箱は、落ち着いた雰囲気で玄関に馴染みます。扉は靴の取り出しがしやすく、場所をとらない引き戸タイプです。印鑑や鍵などを収納するのに大変便利な引き出し付きです。桐天然木は防湿性に優れているので大切な靴を湿気から守ります。可動棚で長靴等も折らずに収納できます。2枚扉/最大20足収納、3枚扉/最大28足収納 ※収納数は婦人靴を目安としております。2枚扉/可動棚3枚付き、3枚扉/可動棚大3枚・小3枚付き。一部組立式 ※脚部のみ取り付け
材質天然木(桐)、桐合板
色木目
宅配ボックスCBX-M01、M02専用ベース(幅木)部材です。
色シルバー
対応機種SK-CBX-M01、M02、M01R、M02R
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)ウッド
材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン+天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×180
関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
材質木製品
色(柄)クリア塗
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)287×138×83(内寸:H70)
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
材質本体・扉:高純度フェライト ステンレス t=1.0mm
色ライトグレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×250×343
仕上粉体塗装
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
材質スチール(SGCC) t=0.8
色マットブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×116.6×455
仕上粉体塗装
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ