31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタン
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 太さ(Φmm)35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フジテック・ジャパンカラー木目パイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。 切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等) 材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-60~95
1本
969 税込1,066
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ラッコバランス(木製玩具)
材質 寸法(mm)ラッコ:100×55×15円柱大×3:Φ30×15円柱中×3:Φ25×15円柱小×6:Φ15×15サイコロ:15×15×15
1個
473 税込520
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マイルドなやさしい色合い。生活に溶け込むライフテーブル。ナチュラルな木目調のリビングテーブル。木の風合いを再現した木目調シートは。くすみのあるマットな質感で大人っぽい印象に。デザイン性を高める円柱の脚は。スチール仕様でしっかりとした安定感を実現。ソファにも合わせやすい高さ34cmです。幅60・75・80cmから選べる3サイズ。ニーズに合った使い方をお楽しみください。※木目や節の柄には個体差がございます。・天板裏表木目柄仕様。・脚裏フェルト付。・組立商品
用途テーブル・センターテーブル・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・机・棚付きテーブル・収納付き・ラック付き・リビングや子供部屋にもおすすめ 材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・金属(鋼) 幅(mm)800 質量(kg)7.2 高さ(mm)340 タイプ組立商品・木製・木目 奥行(mm)600 耐荷重(kg)20 塗装ポリウレタン樹脂塗装・粉体塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
1セット(1台)ほか
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



高度の弾性と機械的強度を兼ね備えた高分子化合物で、金属や他のプラスチックにまさる耐摩耗性、ゴムでは考えられない耐油性など優れた特性を持っています。
用途用途・高弾性、耐摩耗性、耐油性、耐寒性を要求される個所への緩衝材、パッキング材、防振材等。
1本(500mm)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

本体雌ネジ部にネジロックを塗付しており、長年のご使用でもゆるみません。
用途床付用。 セット内容本体:1個、木床用固定ネジ:1個、ユニクロ木ネジ3.5×32:3本 材質【戸当たりゴム部】EPDM【芯材(ゴム部)】SS三価クロメート【アンカー】SS三価クロメート 形状円柱型 幅(mm)35 高さ(mm)45 奥行(mm)35
1箱(10セット)
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパン天然木筋金入パイプ
ヒノキ材を鉄管に接着しています 天然木のため表面に節等ございます。
材質鉄管+ヒノキ
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋外用 材質自然木チーク 自然木チーク 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
1パック(40本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円柱です
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値) 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値) 使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8) 六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。) 乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。 雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。 光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。 木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。 別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け
電球の種類LED 設置場所屋外 付属品取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書 ブラック 質量(g)約84(電池は含まない) 電源単三形アルカリ乾電池×3本 保護等級IPX4 光源0.5Wタイプ高輝度白色LED 使用電池単3形乾電池×3本 使用周囲温度(℃)-20~45 センサー感知方式赤外線 電池寿命1日に10回点灯させた場合で約1年 設置方式ネジ取付式 検知方式赤外線受動式 耐水性IP×4 点灯保持時間約20秒(固定)
1個
2,184 税込2,402
当日出荷

砂利や草の上の掃きそうじ最適で、筒状の穂先なので自立します。ヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先で、落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。植え込みの間や、木の幹周りの落葉などの清掃に便利な形状です。柄は天然木を使用、手にしたときの感触がナチュラルです。穂は、中が空洞になるように円柱状に取り付けられていて、掃く時の抵抗をうまく分散することができます。腰を曲げずに使用できる長柄タイプです。
用途外回りの掃き掃除。 材質穂:ヤシの葉脈・柄:天然木 全長(mm)約1265 質量(g)約590 タイプ長柄 清掃幅(cm)約13.5
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

落ち葉や小石だけ掃けるヤシの葉脈から作った、太くて弾力のある穂先です。落ち葉や小石など、大きなゴミをしっかり掃きだします。穂は、中が空洞になるように円柱状に取り付けられています。掃く時の抵抗をうまく分散することができます。また、芝生などをキズつけることもありません。
幅W×全長(mm)230×1260 トラスコ品番828-3651 材質(柄部)天然木 材質(ホーキ穂)ヤシの葉脈 幅W(mm)230 TKG品番9-1343-1301 TKG品番(2017)6-1201-1401
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

測定用体を熱し、水熱量計を用いて混合法により比熱を測定するものです。
質量(g)銅、鉄、アルミニウム、円柱形、各質量100
1セット
8,500 税込9,350
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]音が鳴るつみき ラッピング袋付き
振ると音が鳴るかわいいつみき!ラッピング袋付きでギフトにぴったり!振ると音が鳴るかわいいつみきです。リンリン(鈴)、カラカラ(木玉)、シャカシャカ(ビーズ)と異なる3種類の音を楽しめ、聴覚を含めた多様な感覚を育むことができます。ビーズや木玉は動きが見えて視覚的にも楽しいものになっています。さらに基尺がそろっているため、並べたり積んだりする動作もスムーズです。初めてのおもちゃにも最適な大きめサイズで、小さな手にもぴったりフィットします。全てのパーツは面取り加工済みの角丸設計で、安心安全にお使いいただけます。木箱付きでパズル感覚でお片付けが楽しめます。ラッピング袋付きでギフトとしてもおすすめです。
セット内容円柱(ビーズ)×1、円柱(小)×1、円柱(大)×2、立方体×1、直方体(木玉)×1、直方体×1、三角×2、木箱×1 材質本体:ブナ、PC、PP、袋:不織布 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)円柱(ビーズ):Φ90×45、円柱(小):Φ45×45、円柱(大):Φ45×90、立方体:45×45×45、直方体:45×45×90、三角:45×80×45、木箱:200×200×45
1セット
4,164 税込4,580
5日以内出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサCSシリーズ
直流電圧出力形/直流3線式 非埋め込み型。 金属だけでなく木、紙、プラスチック、水などあらゆる物体の検出が可能。
検出対象磁性金属 応動材質鉄/非鉄金属/非金属(材質により動作距離が変化します)
1台
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

やさしい色合いがかわいい北欧テイストの木のおもちゃ。様々な形のブロックが60個入った積み木セット。積み木遊びはお子様の創造力を養います。
用途知育玩具として、出産祝いやギフトにも 適合年齢(歳)2~ 材質天然木 セット内容円柱×4、四角柱×7、立方体×22、長方形プレート大×4、長方形プレート小×14、変形×2、三角×4、半円×3
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

おやつを入れて簡単フォージング!。考えながらエサ探しができるおもちゃです。天然木使用。牧草を穴に通しても遊べます。
材質天然木 サイズ四角(40mm×1個)、円柱(50×25mm×1個) 対象デグー・チンチラ
1袋(2個)
439 税込483
4日以内出荷