569件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質
1パック(40本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。
用途木釘として
1セット(36個)ほか
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(10本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。木釘として安全な防具等を準備しご使用ください。
1セット(60本)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(550本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(12個)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。 材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V) 先端形状丸シャンク
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949EB セット内容2.7×16mm(300本)3.1×20mm(200本)3.5×25mm(120本)3.8×32mm(90本)4.1×38mm(60本)4.5×50mm(40本) ケース寸法(mm)205×146×40 頭部形状(+)皿頭
1セット
4,610 税込5,071
当日出荷

福井金属工芸竹釘 軸釘
茶室金具
材質 安全荷重(kg)3 サイズ(mm)60 アズワン品番64-5258-46
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)55 質量(g/パック)55 頭部平頭 胴部スクリュー
1パック(10本)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

若井産業面木釘
型枠にコンクリートを流し込む際に使用する面木を型枠に固定するのに相応しいする釘です。コンクリート用型枠への面木の取付に。スタンド袋採用。型枠大工さんに
用途面木、木材 材質 番手18(#)
1袋(610本)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)面木釘
細軸釘に平頭形状で発砲面木を優しく固定する釘
用途コンクリート用型枠の面木の取付に使用 材質 線径(Φmm)d:1.24 番手#18 入数(本)500
1袋(500本)
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性。健康住宅対応 ネジ、釘が打てる ほとんどの塗料に対応 乾いても凹みが少ない 硬化後の切削、研磨がラク
用途室内木部の割れ、節穴、あてキズに 木質フローリング床、巾木 木製家具、建具 木製ドア、窓枠 成分アクリル樹脂系エマルジョン形 粘度(Pa・s)80~250 危険物の類別非危険物
1本(30mL)ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(450本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番396-4390 材質鉄、表面処理:セメントコート 寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.9×3.50×90 全長(mm)90 規格木割れ最強釘FCN3590AR 線径(Φmm)3.5 入数(本)1ケース150×10巻 箱入数1500本 頭部径(Φmm)7.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500本)
5,898 税込6,488
当日出荷

従来のCN釘で発生した小口割れ抑制に高い効果を発揮する木割れ最強釘です。
トラスコ品番396-4431 材質鉄、表面処理:セメントコート 寸法(mm)頭径×胴径×長さ:7.4×3.26×72 全長(mm)72 規格木割れ最強釘FCN3375AR 線径(Φmm)3.26 入数(本)1ケース150×10巻 箱入数1500本 頭部径(Φmm)7.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500本)
4,498 税込4,948
当日出荷

胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。 材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部スクリュー
1パック(12本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V)18 釘装てん数(本)100 付属品ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228 使用釘(mm)仕上釘:長さ15、20、25、30、35 作業量(目安)約4800本(BL1860B使用時)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

狙い通りに軽快打込み。 サッと使える充電式面木釘打ち機。 仕上げ釘打ち機としても使える。
仕様空打ち防止機構、コンタクトアーム方式、低反動機構搭載(カウンターウェイト方式) 付属品ノーズアダプタ、セフティゴーグル、六角棒スパナ3、フック、ケース、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF 質量(kg)2.3(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×228 使用釘(mm)仕上げ釘:15/20/25/30/35 釘装てん数(本)100 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用約27、フル約40 関連資料(2.9MB) 1充電当たりの作業量(仕上げ釘15~35mm/BL1860B使用時)約4800本
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。木釘として安全な防具等を準備しご使用ください。
1セット(60本)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級ブナ材仕様。鉄釘と違い錆の発生が無く、木材と一緒に伸縮するので木と木がしっかり固定され経年による歪みが少なくなります。打ち込んでからも鉋がけが可能で、滑らか且、上品な仕上がりになります。木釘として安全な防具等を準備しご使用ください。
1セット(36本)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用 材質SUS304 呼び径(mm)1.83 頭径(Φmm)4.8
1箱(200本×20巻)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途木下地+フロア材 材質 表面処理ユニクロ 胴部スクリング
1箱(1kg)
929 税込1,022
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)仮止釘
接着施工の仮止めに使用します。仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。購入しやすい少量パックです。
用途木下地に。 材質スチール、表面処理:三価ユニクロ タイプ少量パック 表面処理三価ユニクロ 胴部形状スムース
1パック(26本)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤヨイ化学グリッパー用釘
カーペットを引っ掛けるピンの長さは3種類あります。(A-3mm、J-4mm、E-5mm)。 ウッド用のグリッパーは木床用の釘、コンクリート用のグリッパーは、コンクリート用の釘が付いています。
1箱(1000本)ほか
2,098 税込2,308
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途木下地+幅木・廻り縁 材質ステンレス 呼び径(mm)1.1 頭径(mm)1.9
1箱(3000本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)フロアー釘
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。購入しやすい少量パックです。
用途強大な保持力を要求される用途に。フロアー材の留めつけに。 適合木釘:フロアー材 材質スチール、表面処理:クロメート ゴールド 表面処理クロメートメッキ 胴部形状スクリュー
1パック(24本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ スクリュー釘
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに。 材質スチール、ユニクロメッキ
1箱(4kg)
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ポリ連結傘釘
高所作業でも持ち運び便利なポリ連結傘釘!。塩ビ波板との色合わせに最適!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。 長さ(mm)38 材質(本体)スチール 表面処理ユニクロ 番手14 線径(mm)2.1
1袋(9本×30連)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

福井金属工芸昭和折釘
和室金具。廻縁や床の間の木部に、キリで下穴をあけて取り付けてください。掛け軸を床間に掛けるときに使用します
材質亜鉛ダイキャスト
1パック(2個)
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロスクリュー釘
胴部のスクリュー形状で保持力がアップします。 長さの選び方 木口:木の厚さの約3.5倍の長さの釘 木端:木の厚さの約2.5倍の長さの釘を使用します。
用途木材の留め付けに 質量(kg)4 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
1箱(4kg)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード