「木の粘土」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30 内容ねんど・芯材 比重1.7g/m3 科目図工
1個
319 税込351
当日出荷

材質石粉(2種類)、石けん、油脂 寸法(mm)165×90×35 質量(kg)1
1個
510 税込561
当日出荷


型取くん 武藤商事 動画あり
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。 危険物の類別非危険物
1パック(25g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去 成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個(200g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン配管用不乾性パテ
アイボリー 使用温度(℃)-20~50 使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個(200g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひび割れしにくく、着色が鮮やかに仕上がります。
寸法(mm)175×25×105
1個
289 税込318
当日出荷

5分硬化(20℃の場合) かくれん棒ねんどパテ同士で調色できます。 硬化後は大変硬くなり、切断、釘打ち、塗装、ヤスリかけが出来、また、耐水、耐熱、耐薬品に大変優れています 柱、床、階段、フローリング、家具、ドア、木製置物、木とコンクリート、タイル、金属、硬質塩ビ等の接着ができます。
特性耐水、耐熱、耐薬品 成分エポキシ樹脂、硬化剤、顔料 セット内容エポキシパテ(約5cm)、手荒れ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1セット(20g)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素焼きするだけで赤褐色のきれいなハニワ調に焼ける素焼専用ねん土です。
内容ねんど・芯材 科目図工
1個
300 税込330
当日出荷

いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。 危険物の類別非危険物
1箱(200g)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。 乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。 紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。 有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。 立て看板、ポスター、ディスプレイに。 舞台装飾、立体造形に。 特性耐水 使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。 標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2 主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(170mL)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1mmと3mmのボールがついたスタイラスペン。消しゴムはんこの鉛筆転写のスクラッチや木版画でのカーボン転写時のなぞり作業、粘土細工のスパチュラ代わりにもお使い頂けます。 ウレタンシートやレザーにアタリをつけるのにも。
用途ペーパークラフト、レザークラフト 材質芯:鉄、柄:木 長さ(mm)130 寸法(mm)ボール部分:1、3
1本
209 税込230
当日出荷

油性シリコン遮熱屋根用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外 ・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※ぎん黒、ぎん黒2号、安田色は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大22℃~5℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大22℃~5℃抑えます。(メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。[優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途表示以外の用途に使用しないで下さい。[屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「油性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
1缶(7kg)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

「鮮やかさに差が出る本格派えのぐセット 木・紙粘土・牛乳パック・ペットボトルなどいろんなものに描けます」 。さあ工作えのぐ:不透明調のアクリル絵の具ですので、水で溶け、乾けば耐水性になります。いろんなものに描け、不透明で鮮やかな発色が得られます。つや出しニス:アクリル絵の具用グロスメディウムですので、つや出しだけでなく絵の具に混ぜて透明化や接着力アップ、砂絵などのコラージュ技法も可能です。ポリプロピレン製容器:フタがパレットとして使え、乾燥しても絵の具がこびりつきません。本格的な平筆、便利なスポンジ入りです。 配色:#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ つや出しニス
仕様平筆、便利なスポンジ入り セット内容#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ つや出しニス 材質キャップ・チューブ:PE、ケース:PP、筆穂先:馬毛混毛、筆金具:アルミニウム、筆軸:再生PS、スポンジ:PU 質量(g)249 本体寸法(mm)248×116×27
1セット(6色)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]手作りミニチュア屋台キット 射的
キャッチコピー:お祭り・縁日の屋台を手作りで再現できる!。商品説明:木、紙、ねんど、スポンジなど様々な素材を使ってリアルなみにゅちゅあ屋台を再現しよう
セット内容木板(2×5×200mm)×8、木板(2×10×200mm)×4、木板(2×15×200mm)×9、LEDコインライト×1、軽量ねんど×1、たこ糸×1、カラー不織布ピンク×1、つまようじ×3、両面テープ強粘×2、木工用ボンド×1、レーザーカット済台紙×1、シール台紙×1、印刷済台紙×1 材質木材、ABS、PET板、紙、不織布、樹脂中空体パルプなど 寸法(mm)235×340×40 荷姿ヘッダー付袋入
1セット
1,037 税込1,141
5日以内出荷

和信ペイントJLPC クラフトカラー
エコ商品
適度な粘性でステンシルに最適。
用途木、金属、プラスチック、発泡スチロール、紙、紙粘土、テラコッタなどの着色。 質量(kg)0.12 内容量(mL)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×86 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]手作りミニチュア屋台キット 大判焼き
キャッチコピー:お祭り・縁日の屋台を手作りで再現できる!。商品説明:木、紙、ねんど、スポンジなど様々な素材を使ってリアルなみにゅちゅあ屋台を再現しよう
セット内容木板(2×5×200mm)×8、木板(2×15×200mm)×11本、LEDコインライト×1、透明板×1、竹ひご×1、樹脂ねんど×1、たこ糸×1、カラー不織布オレンジ×1、つまようじ×6、両面テープ×3、工作用ボンド×1、レーザーカット済台紙×1、印刷済台紙A×1、印刷済台紙B×1 材質木材、ABS、PET板、紙、不織布、樹脂中空体パルプなど 寸法(mm)完成サイズ:約140×140×185 荷姿ヘッダー付袋入
1セット
1,037 税込1,141
5日以内出荷

■[イラストの仕上げ剤に]絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。■[汚れからガード]耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く)安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。■[滑らかな仕上り](スプレーのみ)刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。
用途■[ホビー・工作]紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など つやけしとうめい 特性つやけし 主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター 希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬期) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間約20分(20℃)、約40分(冬期) 危険物の性状水溶性
1缶(100mL)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■[イラストの仕上げ剤に] 絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。 ■[汚れからガード] 耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。 ■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く) 安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。 ■[滑らかな仕上り](スプレーのみ) 刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。
用途■[ホビー・工作] 紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品 ■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など とうめい 特性つやだし 主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター 希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬期) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間約20分(20℃)、約40分(冬期) 危険物の性状水溶性
1缶(100mL)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

■[イラストの仕上げ剤に] 絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。 ■[汚れからガード] 耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。 ■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く) 安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。 ■[滑らかな仕上り](スプレーのみ) 刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。
用途■[ホビー・工作] 紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品 ■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など とうめい 特性つやだし 主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター 希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 塗り重ね可能時間(分)10以上(20℃)、30以上(冬期) 危険等級 使用場所屋内 アズワン品番64-1159-51 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.132L 油性 or 水性水性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.6枚分 乾燥時間約10分(20℃)、約30分(冬期) 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

■[イラストの仕上げ剤に]絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。■[汚れからガード]耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く)安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。■[滑らかな仕上り](スプレーのみ)刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。
用途■[ホビー・工作]紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など つやけしとうめい 特性つやけし 主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター 希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 塗り重ね可能時間(分)10以上(20℃)、30以上(冬期) 危険等級 使用場所屋内 アズワン品番64-1159-55 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.132L 油性 or 水性水性 塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.6枚分 乾燥時間約10分(20℃)、約30分(冬期) 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ダイナソージオラマキット ジャングル
ディスプレイケース付きで飾れる本格ジオラマ!ディスプレイケース付きでそのまま飾れる、本格的なアニマルジオラマキットです。必要な粘土やフィギュアがすべて揃っており、パーツを自由に配置して自分だけの恐竜ワールドを作り上げることが可能です。つぶ感が特長のジオラマ専用ねんどで、地形づくりも簡単。押し付けるだけでリアルな足跡を再現し、臨場感あふれる世界観を演出できます。子どもから大人まで楽しめる、想像力を刺激する工作キットです。コレクションにも便利な透明ケース付きで、積み重ねてディスプレイすることも可能。
セット内容ディスプレイケース×1、ダイナソーフィギュア×3、ジオラマ粘土ダークブラウン ベーシック(30g)×1、ジオラマ粘土グレー(30g)×1、1/50ヤシの木×2、ジオラマスポンジ(2g)ディープグリーン×1、ジオラマスポンジ(2g)ライトグリーン×1、工作ボンド10g×1 材質ディスプレイケース:スチロール樹脂、ダイナソーフィギュア:PVC、ジオラマ粘土:樹脂系中空体、石粉等、ヤシの木:プラスチック、ジオラマスポンジ:ナイロン、工作ボンド:EVA・PVA・水 寸法(mm)ディスプレイケース:160×100×80 包装形態袋入り
1個
1,200 税込1,320
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]磁石でジオラマづくり
キャッチコピー:ジオラマが簡単につくれるねんど付き! 磁石を使って工夫しよう。商品説明:つぶつぶ感が新しい!
セット内容ジオラマねんど×1、ATねんど×1、アルミ芯×1、ジオラマ模型針葉樹×3、ジオラマ模型ヤシの木×2、丸型穴あき磁石×2、クリップ×1 材質樹脂中空体・石粉,鉄,ナイロン,磁石 寸法(mm)ジオラマねんど:190×120×20 ATねんど:125×95×20 アルミ芯:Φ1.5×700、ヤシの木:80 針葉樹:110
1個
800 税込880
10日以内出荷