用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス
材質スチール焼入材
色ユニクロ
適合ビット2番
サイズ(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥339
税込¥373
当日出荷
合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質鉄
表面処理ブロイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。
材質ステンレス(SUS410)
頭部形状皿頭
先端サイズ(#)2番
仕様首下:特殊フレキ付
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。
材質鉄
寸法d(mm)4
表面処理ニッケルめっき
頭部形状極低頭
刃先特殊形状
頭部高さ(mm)1.2
適合ドライバー2番
頭部径dk(mm)9
頭径(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナルの刃先で木材繊維を切るため木割れしにくいです。
木割れ防止の特殊頭部座面形状をしています。
カムアウトしにくい特殊十字穴です。
多様な木材に対して下穴が不要で簡単に締結できます。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど
材質鉄(SWCH16A)
十字穴番号No.2
表面処理ゼロクロメート(高耐食ノンクロムメッキ)
頭部形状特殊フレキ頭
穴の形状H型十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質ステンレス
十字穴番号1番
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質鉄
十字穴番号1番
表面処理ニッケルめっき
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質鉄
十字穴番号1番
表面処理ブロンズめっき
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス
頭径(Φmm)6
木ビス用アンカープラグ対応品。木ビス寸法はΦ6.2×28mm。電気亜鉛めっき仕上げ。
使用ビス(mm)【木ビス】6.2×28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。
公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。
材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2)
寸法D(mm)13
表面処理プロイズ
寸法s(mm)40
耐力試験性能試験 依24-9
適合ビット(mm)四角ビット No.3
材質SUS304
パイプ径(Φmm)32
呼び径(Φmm)32
形状ソケット
付属品ステンレス+皿頭木ネジ 3.1×20mm×3本
寸法A(mm)Φ60.5
寸法t(mm)0.7
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)Φ32.5
寸法C(mm)23
仕上ヘアーライン
使用ビス(mm)(木ネジ)+皿3.1×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。
先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。
特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。
材質特殊鋼
種類スリムトーション
硬さH
先端形状プラス(+)
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上ステンレス/SUS410
ねじの種類半ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。ミニタイプはスリムスレッドや木ねじなど十字穴が浅いビスに使用します。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質ポリエチレン
十字穴番号NO.2用
外径(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ビスの頭(十字穴)を隠したいときに使用します。Sタイプはコーススレッドなど頭が大きいビスに使用します。
用途ビス頭部を隠す際に。
材質ポリエチレン
十字穴番号NO.2用
外径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業
差込角(sq.)12.7
質量(kg)1.1
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×205×61
打撃数(min-1[回/分])0~2200/3300/4200
回転数(min-1[回/分])0~1100/2300/3400
こんなお得な商品も!

トーションビット
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
特殊パーカーメッキ処理により、強度が大幅に向上し、非常に折れにくい強靭ビットです。
オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。
先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率が上がります。
特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。
メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。
先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。
特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。
硬さH
材質特殊鋼
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。
"パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。
健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。
使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。
取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。
木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。
セット内容椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1
材質椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板)
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
トーション効果で衝撃を吸収。
衝撃を吸収し、ネジ頭のつぶれ減少。先端テーパー形状により頭が見やすく作業効率アップ。耐摩耗、耐衝撃性に強く長寿命ビットを実現。インパクトドライバー対応。
用途建築関連、家具組立、車両整備、電設工事関連、工場内作業に。
仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約)
種類スリムトーション
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています!
耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。
これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
耐荷重(kg)15
付属品本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器
質量(g)380
保証期間6ヶ月
VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)
サイズ(mm)115×115×23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様天井面付タイプ(後付け仕様)
付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス
タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ)
種類室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45
竿長(mm)1105
最大ストローク(mm)天井面より:1200
吊下荷重(kg)可能:8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様天井面付タイプ(後付け仕様)
付属品サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス
タイプダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ)
種類室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45
竿長(mm)1105
最大ストローク(mm)天井面より:1200
吊下荷重(kg)可能:8(合計16)※バー1本に対して
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
芯ブレが軽減されスムーズにトルク伝達が行えるテーパースリム構造。
左右の回転トルクを吸収することにより、衝撃を緩和したい急性UP!
ネジ頭が見易く、作業性が良い先端形状。
回転時のビット浮き上がり減少(カムアウト)を軽減。
用途スレンダービス、ミニビス、タッピングビス、スリムビス、一般ビス用。
仕様工業用特殊鋼材使用、高精度表面加工仕上げ、自社管理熱処理システム、高度査定:HRC56(約)
種類スリムトーション
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数1
適合ビスコーススレッド/スリムビス/一般ビス用/タッピングビス/スレンダービス
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様天井埋込タイプ(先付け仕様)
付属品サポートバー(1本)、引下げ紐(1本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付
タイプシングルポールタイプ(物干し竿1本タイプ)
種類室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45
竿長(mm)1105
最大ストローク(mm)天井面より:1200
吊下荷重(kg)可能:8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
洗濯物干しは屋外だと天候に左右され、また干したくないものもあります。そんな時に便利な室内天井付物干です。ワンタッチで引出し&収納を実現した昇降式天井取付物干金物です(使用後はポール(物干竿)を上げてスマート収納)。竿の高さ調整9段階で自由に設定可能(引下げ紐または付属の引下げ棒(サポートバー)で竿をお好みの位置まで下げてお使いいただけます。吊り過ぎ赤井警告表示付き(重量オーバー時に、赤い表示が出てお知らせします!)。引下げ紐もスッキリ収納可能(引下げ紐を使用しない時は竿に引っかけて収納することができます)※この場合の竿の昇降は、付属のサポートバーを使用して下さい。スマートに、ワイドに干せるダブルポールタイプ:上下2段に干せる2段干しとサポートバーを使用してワイド(並列2連)干しの選択が可能。急な天候の変化にも左右されず、室内で安心して乾かすことができます。高層階の風対策、また屋外に干しにくい下着などの洗濯物に最適!。外気の汚れや鳥のフン、花粉などでお悩みの方・クルマや工場の排気ガス、鳥のフンや花粉の付着が気になる屋外の物干し・・・。そんな時室内物干金物があれば安心です。
用途室内物干し
仕様天井埋込タイプ(後付け仕様)
付属品サポートバー(2本)、引下げ紐(2本)、木下地天井取付用ビス、埋込キット付
タイプダブルポールタイプ(物干し竿2本タイプ)
種類室内天井吊型(昇降式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1338×90×45
竿長(mm)1105
最大ストローク(mm)天井面より:1200
吊下荷重(kg)可能:8(合計16)※バー1本に対して
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
関連キーワード