47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
1パック(3個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1箱(150個)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼) 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)コーススレッドEX+ 半ネジ 小箱
<YOROIコート>亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコートを施した複合被膜です。大きなねじピッチにより打ち込みスピードが速い。
タイプ半ネジ 寸法d(mm)4.2 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1箱(150本)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(8個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1箱(150個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

家具用アジャストボルトです。 頭部にプラス穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 ねじ径M8 材質SS 表面処理有色クロメート(2種) ねじピッチ1.25 耐荷重(kg)550 台座径(Φmm)30
1本
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(10本)
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(7個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質ステンレス
1箱(70個)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ビスデコ 木工用ビス 大里 動画あり
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4 材質SWCH18A(鉄) 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。 後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。 材質NFG550F 付属品専用角ビットビス(TBA-65)×12本 厚さ(mm)1.6 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(火打金物HB)同等認定品 表面処理JIS G 3302(Z27)相当 同等認定D15A08-01
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、接着剤併用埋め込み式です。
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)36.5 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)9.5~10 寸法L1(mm)10 表面処理亜鉛メッキクロメート処理 寸法l(mm)20 寸法d1(mm)10 寸法d2(mm)8 寸法d3(mm)8.5
1パック(4個)
539 税込593
当日出荷

1個
249 税込274
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(95個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に 材質鉄 黒塗装 ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)マルチ金物 プレート
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に 厚さt(mm)3.2 幅(mm)40 長さ(mm)90×45 ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)コーススレッド
木工用ビス売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用
1パック(180個)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用 種別トラス頭 材質ステンレス製
1パック(113個)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)Aサラタッピング
木工用 皿頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用 種別皿頭
1パック(300個)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)Aトラスタッピング
木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用 種別トラス頭
1パック(230個)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木工用 皿頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用 種別皿頭 材質ステンレス製
1パック(118個)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機械整備、日曜大工に便利な90度角度でネジ締めができるインパクトドライバーです。 小型で、軽量(1.0kg)です。 94mmのコンパクトヘッド部を採用しています。 高性能、高耐久の10.8ボルトリチウムイオンバッテリー採用しています。 急速30分充電(自動再充電開始機能付)です。 白色LED作業ライト機能付きです。
用途各種ボルト、ナット、ネジ締め付けゆるめ作業、木工穴あけ作業。 仕様作業容量:4.2mm×65mm、コーススレッド約600本 セット内容本体、ビット、バッテリー、充電器 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×48×94(バッテリ含む) モーター電圧(V)10.8
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

お得な18Vコードレスコンボキットです。本体2機種、4Ahバッテリー2個がセットになっています。 【1】【インパクトドライバーGDR18V-200型】 最大トルク200N・mのハイパワー、明るい3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付) 電動工具を守るETP(Extreme Tool Protection)防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります 【2】【振動ドライバードリルGSB18V-55型】 コンパクトヘッド191mm、軽量1.4kg 電子無段変速&ギア式2段変速、13mmメタルチャック採用 正転・逆転機構、LEDライト
用途ネジ締め、コンクリート・モルタル・木工・鉄等への穴あけ、ボルト締め 定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー) 回転数(min-1[回/分])【1】0~3400 【2】0~460/1800 最大トルク(N・m)【1】200 【2】剛性体締付55/弾性体締付28(ドリルポジション) 打撃数(min-1[回/分])【1】0~4000/【2】0~27000 タイプ【1】インパクトドライバーGDR18V-200型、【2】振動ドライバードリルGSB18V-55型 付属品本体2機種、4AhバッテリーA1840LIB型×2個、充電器GAL18V-40型、ケースL-CASE型 能力【1】普通ボルトM6~M14/高力ボルトM6~M12 【2】ネジ締め10mmΦ/コンクリート13mmΦ/鉄工13mmΦ/木工35mmΦ/鉄工ホールソー53mmΦ チャック把握範囲(Φmm)【2】1.5~13 充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電) 質量(kg)【1】1.8、【2】1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【1】253×126×61/【2】230×191×64
1セット
52,980 税込58,278
3日以内出荷

穴あけから小さなネジの締め付けまでできるドライバーです。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら15Nmの締付力(トルク)を発揮します。 ギア式速度2段階調整で簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。手締め機能付きで、手廻しドライバーとしても使えます。白色LED作業ライト機能付きです。
用途ネジ、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ、木工・鉄工の穴あけ作業。 セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット・ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約209×53×203(バッテリー含む) クラッチ数:1~17段、作動:0.5~8.0Nm モーター電圧(V)10.8 把握径(Φmm)チャック:1.5~10
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

作業性、使用感などの基本性能を極限まで高めた究極のコードレスラチェットレンチ。
用途自動車整備作業・木工作業・一般産業などのあらゆる産業のボルト脱着作業に、特に狭い場所でのボルト脱着作業に最適です 質量(g)920(バッテリーパック含む) モーター直流マグネットモーター バッテリーリチウムイオン電池 騒音レベル(dB(A))82.5(93.5) 能力ボルト径(mm)10 充電時間(分)約90(フル充電) 振動3軸合成値(m/s2)4.2/1.5
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

回転+打撃で、軽快なネジ・ボルト・ナットの締め付け作業ができます。人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。小型ながら90Nmの締付力(トルク)を発揮します。 誰でも簡単にネジ締め・穴あけ作業ができます。工具不要の六角軸ビットロックスリーブチャックで、市販の六角対辺6.35mmの木工キリ、スクリュービットはほぼ取付可能。 停止ブレーキ機能付きでスイッチを離すと即座に回転が停止しますので、連続作業に便利・安全です。
用途木工18mmまでの穴あけや90mm長までのネジ、ボルト、ナットの締付、緩め作業。 仕様白色LED作業ライト機能付 セット内容本体・充電器・バッテリーパック・ビット×1・ケース 質量(kg)約0.97(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約165×54×180(バッテリー含む) 能力(mm)普通ボルトM5~M12・コーススレッド90mm長 モーター電圧(V)10.8
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

EIH183-JP EVOインパクトヘッド BLACK&DECKER 動画あり
ねじ打ちもOK。 ボルト締め作業も可能。
用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。 仕様無段変速 付属品#2プラス両頭ビット トラスコ品番440-4556 質量(kg)0.6 タイプインパクトドライバー 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 最大トルク(N・m)140 打撃数(min-1[回/分])0~4000 チャック能力(mm)1~10 ねじ締め能力(mm)(木工)125、(普通ボルト)M12 チャックワンタッチ 作業量(目安)約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm) クラッチ数(段)-
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

低振動でガンガン高速解体! 平行移動式カウンタウェイト防振機構により、振動を低減 オービタル機構搭載により切断スピードアップ 刃先を明るく照らすLEDライト内蔵 回すだけで簡単着脱ツールレスブレード交換 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途解体、設備工事 ストローク量(mm)29 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130 無負荷ストローク数(min-1)0~3000 切断能力(mm)木材厚さ120 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 寸法(mm)458×211×95(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7(蓄電池装着時) 関連資料(0.65MB)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)