2×4・1×4木材を使って、空間利用収納が作れる「G-THRUST ジースラスト」シリーズ専用パーツです。※1×4アジャスターは1×4材を使い柱を作る事が出来る基本パーツです。※バネ×2つの力で仮止めし、ドライバー等工具を使用し、しっかり固定します。アジャスター下部の底面が格子構造のため、木材をしっかり取り付けできます。素材(色)が統一されており、気になるアジャスターと天井の隙間も目立ちにくいです。〈br〉上部と下部の高さから65mm短い1×4材を用意してください。
材質本体:ABS、バネ:ステンレス
色ホワイト
耐荷重(kg)15
アズワン品番64-5264-49
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)3000
賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
奥行(mm)42
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
こんなお得な商品も!
T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ処理
シンプルでスリムなデザインで、壁に密着させても取付けできます。
棚を作りたい場合は、柱を設置した後でも棚を追加できるので、組み立て直す手間がなく便利です。
サビにくい塗装で、窓際や玄関ポーチ、ガレージ等でも使用でき、
グリーンのディスプレイやアウトドア収納にもおすすめです。
しっかりつっぱり、天井と床を傷つけないので、賃貸住宅にもおすすめします。
プラスドライバー1本と付属のネジで、2×4材を柱として取付けできます。
ジャッキ部分のアジャストナットに右ねじと左ねじを一体化したことにより
通常のねじと比べ半分の回転で突っ張ることができるので、力の弱い女性でも手軽に取り付けられます。
さらに、ジャッキ部分の穴にドライバーの軸を差し込みさらに突っ張れば、より強力に突っ張ることができます。
材質(本体)鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
質量(g)240
耐荷重(kg)20(柱に対し片側に荷重がかかる場合)
材質(ねじ部)鉄・メッキ+焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.6×4.3×10~12.2
材質(パッド)合成ゴム
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質鋼
質量(g)6
仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
女性やファミリーでも安全で気軽に取り付けが出来るオシャレな2×4材用突っ張りブラケット2個セット。
用途工具不要!ジャッキを回すだけで、2×4材をしっかり固定できます。
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
質量(g)220
奥行(mm)42
キズをつけたくない壁にキズをつけない。
別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。
材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様木材カット目安/60mm
材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン
可動範囲(mm)(ばね)32
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)
色(柄)ブラック
材質鉄
タイプTタイプ
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
仕様ゴム板貼り
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
2×4・1×4木材を使って、空間利用収納が作れる「G-THRUST ジースラスト」シリーズ専用パーツです。※2×4アジャスターは2×4材を使い柱を作る事が出来る基本パーツです。※バネ×2つの力で仮止めし、ドライバー等工具を使用し、しっかり固定します。アジャスター下部の底面が格子構造のため、木材をしっかり取り付けできます。素材(色)が統一されており、気になるアジャスターと天井の隙間も目立ちにくいです。〈br〉床と天井の高さから75mm短い2×4材を用意してください。
材質本体:ABS、バネ:ステンレス
色ホワイト
耐荷重(kg)25
アズワン品番64-5264-50
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。
「アジャスター受金具」は「アルミパイプ」にM6アジャスター(別売)を取り付ける為の金具です。
アジャスターを取り付けることによって高さ調節が可能になり、ガタツキ防止、床の傷防止が行えます。
仕様M6用
材質鉄
表面処理ユニクロ
適合径(Φmm)6
アズワン品番64-5072-65
1セット(4個)
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等
材質PE、S、SPCE
質量(g)33
部品名称フット、シャフト、ナット
表面処理乳白色、3価クロメート
垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等
材質PE、S、SPCE
質量(g)37
部品名称フット、シャフト、ナット
表面処理乳白色、3価クロメート
垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
インテリアに溶け込む、お洒落なキャスター付きフロアスタンド♪自立タイプだからコーナーでの設置も可能。キャスター付きで、移動もらくらく。足元はお洒落なオーバル型をの底板を採用。
用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。
付属品棚板2枚付き(一体型)/6.4cmピッチ 5段階調節可、低床キャスター・アジャスター付き、配線コード 結束バンド(3か所)付き
適合テレビ:32~77V型
質量(kg)22
色ダークブラウン&アッシュグレー(底板)
タイプ組み立て式
耐荷重(kg)45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×590×1130
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
棚板は前後上下可動式。
上下に4cm調節することができ、取り外しも可能。
取り外した際は後ろでネジで止める形で前面からはネジ穴が見えません。
組み立て式
2段可動棚付き
背板リバーシブル(ホワイト木目)
配線スッキリ設計
ディスプレイ水平バランス調整ネジ
ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式
床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~55V型
耐荷重(kg)30
色ホワイト木目(背板リバーシブル:ホワイト木目)
質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1130
付属品転倒防止器具
材質スチール製フレーム+木質繊維版
取扱説明書組立説明書(1.26MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。
壁寄せテレビスタンド。
背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。
棚板は前後上下可動式。
上下に4cm調節することができ、取り外しも可能。
取り外した際は後ろでネジで止める形で前面からはネジ穴が見えません。
組み立て式
2段可動棚付き
背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目)
配線スッキリ設計
ディスプレイ水平バランス調整ネジ付
ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式
床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~55V型
耐荷重(kg)30
色ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目)
質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1130
付属品転倒防止器具
材質スチール製フレーム+木質繊維版
取扱説明書組立説明書(5.25MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。
壁寄せテレビスタンド。
背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。
組み立て式
2段可動棚付き
背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目)
配線スッキリ設計
ディスプレイ水平バランス調整ネジ付
ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式
床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~65V型
耐荷重(kg)35
色ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目)
質量(kg)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×420×1130
付属品転倒防止器具
材質スチール製フレーム+木質繊維版
取扱説明書組立説明書(5.26MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
棚木材にはめ、棚板の高さを決めるだけで、ねじ位置の計測や下穴加工がいりません。
正面から見てねじが隠れるようなデザイン。アジャスターとセットで使うことで、統一感のある棚が作れます。
用途棚板を支える受け具。
セット内容本体×2、ねじ×8
使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×375~385●重量:0.6kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用
アズワン品番65-9326-60
1本
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
。使用荷重:15kg ※使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。市販の木板と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが作れます。天板に使えそうなお好みの木材を見つけたら、プラスドライバーもしくは電動ドライバーで付属のねじを留めるだけで、オリジナルテーブルが完成。天板の反りなどによるガタツキを解消するため、脚の先にアジャスターを内蔵しており、そのアジャスターを回すことにより長さ調節が可能です。厚みが18mm以上のパイン集成材にご使用いただけます。(18mm未満の場合、ネジ先が飛びだします)。取り付け時は、握り部直径3cm程度、全長25cm以上の+ドライバーをご用意ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×150×680~690●重量:1kg●材質:本体/スチール・エポキシ樹脂粉体塗装 アジャスター/鉄・メッキ、ABS樹脂 ねじ類/鉄・メッキ●タッピンねじ(4×20)6本付●アジャスター付●DIY用
アズワン品番65-9326-59
1本
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
2×4・1×4木材を使って、空間利用収納が作れる「G-THRUST ジースラスト」シリーズ専用パーツです。〈br〉棚受けは市販の1×4材または2×4材を使った突っ張り商品(1×4 アジャスター)または(2×4 アジャスター)専用の棚受けです。〈br〉片面にスペーサーがあるため、棚板をフラットに取り付けることができます。
材質本体:ABS、ネジ:スチール
色ホワイト
アズワン品番64-5264-52
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
2×4・1×4木材を使って、空間利用収納が作れる「G-THRUST ジースラスト」シリーズ専用パーツです。〈br〉ジョイントは2×4材をカットした時の接合にお使いください。〈br〉ビス頭がでてしまってもかみあわせできるような形状です。〈br〉市販の2×4材を使った突っ張り商品(2×4アジャスター)の木材の長さが足りない場合に接合するジョイントになります。〈br〉このジョイントを使用すると14mm長さが長くなります。
材質本体:ABS、ネジ:スチール
色ホワイト
アズワン品番64-5264-51
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
ローコストな木製シェルフ。
優しい木の風合いが雑貨などの小物陳列を引き立てます。
柱や棚板の木材は、フィンガージョイントで組み合わせた集成材を使用しているので、継目は見えますが、強度はバツグンです。
ターンバックル×1個棚は15cm間隔で取り付けできます。
材質天然木:パイン材クリア塗装
質量(kg)9.2~11.7
耐荷重(kg)50/全体、15/段
ボルト径M8(アジャスター付)
棚板厚さ(mm)16
寸法(幅W×奥行D)(cm)84×35(棚内寸)
スチールと木材を組み合わせたインテリアに馴染むラックです。オープンタイプでディスプレイラックとして大活躍します。高さのあるものや書籍、小物までたっぷりと収納可能です。魅せる収納にぴったりです。奥行きが約43cmあるため、食器や調理家電も置けます。リビングやキッチン、デスク周りなど場所を問わずお使いいただけます。横揺れ防止のクロスバー付きです。しっかり補強し支えます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります
質量(kg)約21
高さ(mm)約1600
奥行(mm)約430
間口(mm)約800
使用工具+ドライバー(サイズ:2番)
主要材質木製部分:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、金属部分:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)棚板(1枚あたり):約10、全体:約50
ローコストな木製シェルフ。
優しい木の風合いが雑貨などの小物陳列を引き立てます。
柱や棚板の木材は、フィンガージョイントで組み合わせた集成材を使用しているので、継目は見えますが、強度はバツグンです。
ターンバックル×2個付き棚は15cm間隔で取り付けできます。
材質天然木:パイン材クリア塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×42×180
質量(kg)9.2~11.7
耐荷重(kg)50/全体、15/段
ボルト径M8(アジャスター付)
段数6段
棚板厚さ(mm)16
寸法(幅W×奥行D)(cm)84×35(棚内寸)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
機能性にこだわり、シンプルで使いやすいデスクです。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。上部棚は小物が置けます。デスク上をすっきり使用することができます。2口コンセント付きで便利です。コンセント横のスペースも小物収納に便利です。引き出し収納の前板を一枚にすることで、シンプルでスタイリッシュなデザインです。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。アジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、【引き出し底板】プリント紙化粧繊維板、【その他】プリント紙化粧パーティクルボード、【パイプ部】スチール(エポキシ樹脂塗装)
幅(mm)890
寸法(mm)天板奥行き内寸:(2口コンセント部)約402、(背板小部)約485、上部棚:約858×100、上部棚下内寸:約728×83×71
質量(kg)19.2
高さ(mm)812
質量(g)19200
奥行(mm)502
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)全体:46、天板:40、上部棚:2、引き出し1個あたり:2
天板寸法(mm)約858×500
引出し内寸法(mm)1個あたり:約384×317×52
開口部(mm)配線開口部:約480×71
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×502×812
総耐荷重(kg)46
側面に木材を使用する事で
高級感と柔らかさをもった屑入です。
空き缶シール付
用途事務所、店舗、学校、多目的施設等
種類分別用
フタの種類オープン式
材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%)
質量(kg)28
タイプ空カン
間口W×奥行D×高さH(mm)430×400×990
容器容量(L)55
色(本体)ステンレス+木
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
側面に木材を使用する事で
高級感と柔らかさをもった屑入です。
ペットボトルシール付
用途事務所、店舗、学校、多目的施設等
種類分別用
フタの種類オープン式
材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%)
仕様投入可能サイズ:1.5L丸ペットボトル迄
質量(kg)28
タイプペットボトル
間口W×奥行D×高さH(mm)430×400×990
容器容量(L)55
色(本体)ステンレス+木
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
側面に木材を使用する事で
高級感と柔らかさをもった屑入です。
もえるゴミシール付
用途事務所、店舗、学校、多目的施設等
種類分別用
フタの種類オープン式
材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%)
質量(kg)28
タイプもえるゴミ
間口W×奥行D×高さH(mm)430×400×990
容器容量(L)55
色(本体)ステンレス+木
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
側面に木材を使用する事で
高級感と柔らかさをもった屑入です。
新聞・雑誌シール付
用途事務所、店舗、学校、多目的施設等
種類分別用
フタの種類オープン式
材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%)
質量(kg)28
タイプ新聞・雑誌
間口W×奥行D×高さH(mm)430×400×990
容器容量(L)55
色(本体)ステンレス+木
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
側面に木材を使用する事で
高級感と柔らかさをもった屑入です。
空き瓶シール付
用途事務所、店舗、学校、多目的施設等
種類分別用
フタの種類オープン式
材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%)
質量(kg)28
タイプ空ビン
間口W×奥行D×高さH(mm)430×400×990
容器容量(L)55
色(本体)ステンレス+木
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
側面に木材を使用する事で
高級感と柔らかさをもった屑入です。
もえないゴミシール付
用途事務所、店舗、学校、多目的施設等
種類分別用
フタの種類オープン式
材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%)
質量(kg)28
タイプもえないゴミ
間口W×奥行D×高さH(mm)430×400×990
容器容量(L)55
色(本体)ステンレス+木
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
金属と木材の長所を生かしたカブセ天板仕様。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
関連キーワード
1
2
次へ