寸法(縦×横)(mm)38×89
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
種類レール単品
寸法F(mm)60
寸法G(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し
規格グリーン ラフ
寸法(縦×横)(mm)38×38
寸法(縦×横)(mm)38×140
寸法(縦×横)(mm)38×235
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅建築用の木材に、屋外での利用にも適するよう「腐れ」や「シロアリ」に強い保存剤を木材内部まで浸透させ、耐久性を高めています。 プロの方からDIYにもお使いいただけます。保護塗料を塗装することで、更に長持ちします。
用途構造材、ウッドデッキ、フェンス、パーゴラ、遊具、ガーデニング、花台など
仕様処理薬剤:ACQ,出荷状態:GRN(未乾燥)
材質天然木(国産材)
安全性VOC問題の規制対象外です。シックハウス症候群の疑いのある化学物質を含んでいません。油剤とは異なり揮発成分を含んでいません。
処理方法加圧注入式
日本人スタッフによる品質管理の徹底と、業界唯一の単板加圧注入式製法で長期に渡って安心してお使いいただけます。この製法は、単板の状態で「加圧注入処理」を行ってから接着することで、「全層に防腐防蟻効果が有る」ことが特徴です。
用途外壁の下地、屋根野地、床下地、ベランダ下地など
仕様処理薬剤:ACQ
材質天然木(ラワン)
長さ(mm)1820
寸法(mm)12×910×1820
区分性能:AQ2種(K3相当)
規格構造用 特類F☆☆☆☆
処理方法単板加圧注入式
1枚
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
住宅建築用の木材に、屋外での利用にも適するよう「腐れ」や「シロアリ」に強い保存剤を木材内部まで浸透させ、耐久性を高めています。 プロの方からDIYにもお使いいただけます。保護塗料を塗装することで、更に長持ちします。
用途下地材、フェンス、ルーバー、ガーデニング、ベランダ壁、花台、プランター、屋外収納など
仕様処理薬剤:ACQ,出荷状態:GRN(未乾燥)
材質天然木(国産材)
安全性VOC問題の規制対象外です。シックハウス症候群の疑いのある化学物質を含んでいません。油剤とは異なり揮発成分を含んでいません。
入数5本/束
処理方法加圧注入式
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。
カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。
ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。
中空仕様なので比較的軽量。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
好みやおうちのテイストに合わせて選べる。
まるで天然木のような質感、風合い。
用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり
材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等
幅(mm)38
高さ(mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Mサイズ:文庫本や漫画を置けるサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)43×126
材質鉄
耐荷重(kg)12
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×126×102
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×6材/2×6材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
LLサイズ:雑誌が収まる大きめサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)47×244
材質鉄
耐荷重(kg)25
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×244×194
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×10材/2×10材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Sサイズ:調味料棚や飾り棚に最適な小ぶりサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)38×102
材質鉄
耐荷重(kg)10
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×102×77
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×4材/2×4材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Lサイズ:鍋やお皿など、奥行きのあるものを置けるサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)45×195
材質鉄
耐荷重(kg)17
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×195×142
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×8材/2×8材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
使い方自由自在なテキーラレッグ。プレートを入れる部分の大きさはホームセンターなどで安く販売されているワンバイ規格の木材と同じ1×6(ワンバイシックス)サイズに作られています。
材質スチール
色ブラック
壁面で木箱や木材を使って’’見せる収納’’
用途ワンバイやパイン材などの規格木材に合わせたサイズ展開で用途に合った収納が出来ます。
付属品棚板固定金具×1、固定ネジ×4、ピン×12、ピンガイド×3、ピンカバー×3
材質本体:鉄
耐荷重(kg)3
壁面で木箱や木材を使って’’見せる収納’’
用途ワンバイやパイン材などの規格木材に合わせたサイズ展開で用途に合った収納が出来ます。
付属品棚板固定金具×1、固定ネジ×4、ピン×12、ピンガイド×3、ピンカバー×3
材質本体:鉄
耐荷重(kg)3
壁面で木箱や木材を使って’’見せる収納’’
用途ワンバイやパイン材などの規格木材に合わせたサイズ展開で用途に合った収納が出来ます。
付属品棚板固定金具×1、固定ネジ×4、ピン×12、ピンガイド×3、ピンカバー×3
材質本体:鉄
耐荷重(kg)3
テキーラプレートやワンバイ木材用のレッグです。通常のテキーラレッグよりも低く、お座敷スタイルにちょうど良い高さです。
材質スチール
色ブラック
焚き火の上でも使用できるタフな鉄製テーブルです。プレート&レッグの追加購入やワンバイ木材を組み合わせて色々な形状で使用することができます。旧モデルではパイン木材を使用していましたが、固くて傷がつきにくいブナ木材に変更しています。
材質スチール、木
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約115×49×41※開き方により、サイズは変動します。
静止耐荷重(kg)約40
総質量(kg)約8.6
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
もっとキレイに、もっと楽しく、簡単に。木材の仮固定をサポートし、木材の組み立ての失敗を防ぎます。
用途90度の仮固定がすばやく簡単に。仮固定後の位置調整が簡単・素早くできる。木材を下から挟んでも使用できる(木材の下にワンバイ材19mm厚を置くと安定します)。
材質本体:ポリアセタール、バネ:ステンレス鋼
寸法(mm)95×95×38
質量(g)73
対応寸法(mm)木材:厚さ6~20、幅15以上
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
テキーラテーブルやテキーラキッチンレッグと組み合わせることで、テキーラシリーズにランタンスタンドを取り付けることができます。単体でもテキーラプレートやワンバイ木材を差し込むと、ソロキャンプ用のテーブルとして使うことが可能です。
材質スチール
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)レッグ(ランタンスタンド側):約17.5×88×1.3、レッグ(ランタンスタンドではない側):約17.5×26×1.3
総質量(kg)約1.1
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
焚き火の上でも使用できるタフな鉄製テーブルです。収納ラックとしても使いやすい奥行きに設計しています。プレート&レッグの追加購入やワンバイ木材を組み合わせて色々な形状で使用することができます。旧モデルではパイン木材を使用していましたが、固くて傷がつきにくいブナ木材に変更しています。
材質スチール、木
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約115×32.5×41※開き方により、サイズは変動します。
静止耐荷重(kg)約30
総質量(kg)約6
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
1×(ワンバイ)材にはさむだけで、扉付き収納に!
用途各種ボックス
付属品蝶番2個(固定ネジ付属)、六角レンチ1本
材質アルミ(本体)+真鍮(芯棒)
寸法(mm)【扉材をはさむ箇所】3【木材をはさむ箇所】19
寸法(幅W×高さH)(mm)66.5×50
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
テキーラプレートでキャンプ用キッチンテーブルを作るための専用レッグ(3個セット)です。テキーラプレートやワンバイ木材を差し込むことで、作業台とツーバーナースタンドが完成します。さらにテキーララックやテキーラランタンレッグなどの製品と組み合わせることで、クーラーボックスを置いたり、ランタンを引っ掛けることのできるシステムキッチンのような空間になります。本製品にプレートは付属しないため、単独では使用することができません。製品内容をよくお確かめの上、ご購入ください。
付属品結束用ベルト
材質スチール
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)レッグA(2個):約34×88×2、レッグB(1個):約34×77×2
総質量(kg)約5.4 ※3個の合計
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構
アズワン品番65-3893-88
1台
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。
ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1
質量(kg)約1.8
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215
切断角度最大左右45°
最大切断能力(mm)木材:55、軟鋼:8、アルミ:20
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ