40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 厚さ(mm)2.5 仕上木目柄プリント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 厚さ(mm)2.5 仕上木目柄プリント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上クロス柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷

1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

自然の木目を印刷したシートです。 シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品工作専用カッターナイフ シートサイズ(mm)140×200
1個
382 税込420
当日出荷

1枚
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]桧棒 角型
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容素材 科目図工
1セット(50本)
1,300 税込1,430
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質PVC 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MP 【オーダー】メルクシパイン ノーブランド カスタマイズ可
マツ科マツ属の針葉樹。 東南アジア産のパイン材。 黄褐色な心材と淡黄色な辺材。 加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ サービス分類オーダー・加工
1枚
355 税込391
4日以内出荷

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に 長さ(m)50 材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
1本
128 税込141
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。 X形シンニング加工とアンクリア(マージンなし)で狙った位置に真円に近い穴あけができます。
用途鉄板(3mm程度)・ステンレス板(2mm程度)・アルミ・プラスチック・木材等の穴あけに。 材質ハイス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用 適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)175 ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング 六角軸対辺(mm)6.35
1本
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

0.4mm厚の薄板特殊ステンレス鋼(SUS420J2)を使用しておりサビに強く非常にバネが有ります。柄には樹脂と木材を加熱圧縮した”積層強化木”を使用しておりますので、耐水・耐油・耐熱性が高く極めて強靭であり、腐食などの心配がありません。
柄長さ(mm)100 全長(mm)140 質量(g)30 材質(柄部)積層強化木 材質(刃)SUS420J2(0.4t) 材質(ブレード)SUS420J2(0.4t)
1個
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内皿)
内側からビスで留め付けます。(内皿)。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。 材質スチール 板厚(mm)2 寸法b(mm)25 穴径(mm)4.5
1個
219 税込241
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート T字フラット
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。 材質スチール 板厚(mm)2 寸法b(mm)12 穴径(mm)4.5
1個
109 税込120
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー金折
外側からビスで留め付けます。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。 材質スチール 板厚(mm)2 寸法b(mm)20 穴径(mm)4.5
1個
119 税込131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー 一文字
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。 材質スチール 板厚(mm)2 寸法b(mm)12 穴径(mm)4.5
1個
72 税込79
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート L字フラット
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。 材質スチール 板厚(mm)2 寸法b(mm)12 穴径(mm)4.5
1個
90 税込99
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内外皿)
内側からでも外側からでも、ビスで留め付けできる皿彫り仕様になっています。(内皿外皿兼用)。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。 材質スチール 板厚(mm)2 寸法b(mm)40 穴径(mm)4.5
1個
329 税込362
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジグソー用交換ブレードです。木工極曲線切用で、木材・合板の引き回し切りに適しています(薄板用)。
用途木工極曲線切用(木材・合板の引き回し切り・薄板用)。 全長(mm)75 仕様B木工極曲線 切断能力(mm)木工極曲線:2.0~15・合板:2.0~10 1インチ当たり山数14 材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
309 税込340
翌々日出荷

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNO.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(50本)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNO.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1組(5枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安定した直線、曲線切断が可能。 各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。 厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
1セット(2枚)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180本)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(60本)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(140本)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 空気消費量(m3/min)0.29 質量(kg)0.62 付属品ノコ刃32山:2枚六角棒スパナ3mm:1本カプラ200-20SH:1個 最大切断能力板厚3mm 無負荷ストローク長(mm)11 全長(mm)205(本体) 仕様空気式薄板切断用 トラスコ品番116-6999 無負荷ストローク数(min-1)7000
1台
56,980 税込62,678
7日以内出荷