ヒノキ材を鉄管に接着しています 天然木のため表面に節等ございます。
材質鉄管+ヒノキ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
付属品取付ビス(鉄 頭塗装)
材質亜鉛
仕上木目調塗装
材質SUS403
外径公差(mm)-0~+0.50
サービス分類オーダー・加工
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質樹脂製(ポリプロピレン製)
耐荷重(kg)200
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「パイプ用キャップ」はアルミパイプの先端に使用する部品です。
材質ポリエチレン
色黒
適合パイプ径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
1セット(2個)
¥189
税込¥208
当日出荷
用途屋外用
材質自然木チーク
色自然木チーク
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。
コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
幅(mm)19
刃厚(mm)1.3
主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)
1インチ当たり山数10/14
材質SUS303
パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
5枚刃により、面取り・バリ取り後の切削面を美しく仕上げます。5枚の切削刃により、面取り・バリ取り後の切削面を美しく仕上げます。
耐熱性を上げ耐久力をアップしました。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途鉄板・アルミ板・木材等の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り。
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
角度(°)面取り:90
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤
仕上チタンコーティング
刃先刃先:5枚刃仕様
竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。
竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
板厚(mm)1.1
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)1.7
目の粗さ極細目
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
材質(ブラシ部)鋼硬線
適合材鉄・軽金属、木材
プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
刃渡り(mm)225
ピッチ(mm)1.5
トラスコ品番818-5839
質量(g)193
板厚(mm)0.6
切り幅0.93mm
1パック(5枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
ゴムのように伸びるからしっかり縛れる。伸縮性があるので、テンションをかけてしっかり固定できます。手触りの良い柔らかい素材です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途合羽、作業ズボンなどの裾止めに。釣竿、木材、パイプなどの結束に。
材質ナイロン
幅(mm)25
色黒
タイプファスナー:両面伸縮タイプ
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「アルミパイプ」は「AliSTアリスト」を作る際、枠となるアルミ製のパイプです。市販のパイプカッターで簡単に切断することができます。
材質アルミ
色黒
径(Φmm)25
棚受け金具棚受アクセサリー
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)60
線径(Φmm)0.13
材質真鍮線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
適合材真鍮・銅、木材など
カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。
用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に
材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル
安全荷重(kg)80
最大荷重(kg)280
荷台前方のとりいに取付けて、積載物を固定しやすくする製品です。木材やパイプなど、長い資材の固定に便利なダンプ車用の架装部品です。
用途木材やパイプ、竹、脚立などの長尺物は、とりいに立てかけた状態ではサイドからずり落ちると大事故になりかねません。つの太郎を使うと、サイドへのずり落ちを予防するストッパーの役目をしてくれるので、走行中に積載物がずり落ちにくく、安心して走行できます。またロープで固定する際も、手早く作業ができるので便利です。
質量(kg)4
色白
取扱説明書取扱説明書(0.3MB)
トラック荷台に取付けて、長尺物を安全に運搬する便利用品。
木材、パイプ、脚立などを水平に近い状態で積載できるので、
走行中もずりおちにくく、荷台が有効に使えます。
適合車種◎三菱 ミニキャブ(DS16T)、◎スズキ キャリー(DA16T)、◎日産 クリッパー(DR16T)、◎マツダ スクラム(DG16T)、◎スバル サンバー(S500J)、◎ダイハツ ハイゼット(S500P)、◎トヨタ ピクシス(S500U)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥35,000
税込¥38,500
11日以内出荷
しっかり切り込む鋭い刃先を持っています。
表面は無電解ニッケルメッキにより錆びにくく、すべりも良好。
刃先は衝撃焼入れの為切れ味が長続きします。
用途に合った替刃で作業性が向上します。
丈夫なグリップは自然なフォルムにエラストマの握り。
用途塩ビパイプ木材、合板プラスチック非鉄金属
ハンドル色本体:シルバー握り:黒
塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用
アズワン品番65-3893-95
1台
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。
竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
刃長(mm)240
ピッチ(mm)1.7
仕様アサリなし
刃形直刃
折込折りたたみ式
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
繊維で補強されており、高い引張強度、耐衝撃性に優れています。ガラス繊維を使っており、特に引張強度が高いタイプです。
用途コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め
積荷の固定
パイプ・木材などの結束
段ボールの封緘
部材の補強・飛散防止
たった4秒で固まる!お医者さんが考案した新世帯の補修材!
ほぼ全てのものを接着、固定、塞ぐことが可能!
用途プラスチック、金属、木材、石、レンガ、セラミックなどの修理、修繕、整形
家庭用品の修繕、電気製品の修理(低電流・低電圧)
プラモデル制作、小型造形、DIYなどのホビーに
アクセサリーの修理やパイプの水漏れの修繕に
プラスチック部品のスペア成形
セット内容液体プラスチックカートリッジ、専用UVライト(CR-2016電池1個付属)、専用保管ケース、日本語説明書
電圧(V)50
内容量(g)4
アズワン品番64-8896-79
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
軸長(mm)25
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。
竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
刃長(mm)240
ピッチ(mm)1.7
仕様アサリなし
刃形直刃
折込折りたたみ式
1枚
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ