139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ベニヤ合板 仕様10mm方眼目盛付 質量(kg)3.8 外形寸法D(mm)50 外形寸法W(mm)480 外形寸法H(mm)499 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

1枚
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

摂津金属工業機器取付用木板
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE 質量(kg)1.6 外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0) 規格EIA
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5 付属品丸木ねじ付
1枚
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

日東工業台板
RoHS
材質鉄t1.6 塗装色ペールホワイト 仕様FKP・(D)FR用 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

河村電器産業木板ベース
機器、端子台などを取付ける木製基板
付属品金具固定ねじ、木板取付バルト・ナット セット内容木板、取付金具 材質パーティクルボード 質量(kg)3 外形寸法(mm)450×526 寸法H(mm)533 表面処理方眼目盛付き 寸法W(mm)490 塗装色取付金具:N-1(3分ツヤ) 適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
1個
7,998 税込8,798
21日以内出荷

1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

日東工業THX-B 木製基板
RoHS
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様取付ねじ付 適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用 板厚(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長 付属品丸木ねじ付
1枚
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ 使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ 刃型両側面研磨仕上
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計。仕上り重視の高品質超硬チップ採用。木材、集成材、合板、プリント合板、天然木化粧板に適合
用途木材、集成材などの切断 穴径(Φmm)20 適合材木材、集成材、合板
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容木製基板、取付ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
1枚
3,398 税込3,738
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mm アズワン品番65-9305-39
1本
6,170 税込6,787
翌日出荷

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/1162×336×73mm 畳んだ時/1162×88×73mm●重量:1040g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~100cm●突き当て高さ 15mm アズワン品番65-9305-40
1本
7,370 税込8,107
翌日出荷

RoHS2指令に対応しています。
バンド通し穴 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様屋根取り外し〇
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS2指令に対応しています。
バンド通し穴 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様屋根取り外し〇
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。 穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65 軸径(Φmm)6.35 質量(g)220 軸の形状六角軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40 適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル 穴あけ可能板厚(mm)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

[鉄部・木部用塗料] 紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害に強い高耐久ウレタン樹脂が塗膜を作り、鉄部木部をガードします。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。 [光沢が長期間続く] エナメル調の美しいツヤに仕上がり、光沢が長期間持続する油性塗料です。 [塗りやすい] 薄めずにそのまま塗れ、塗りやすくてたれにくいです。 [人と環境に優しい] トルエンと鉛は使用していません。
用途表示の用途以外には使用しないでください。 [屋内外:木部・木製品] 窓枠 / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 戸袋 / 板べい / ドア / ガーデニング用品 [屋内外:鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 電気・機械器具 / 農機具 / 遊具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工が施された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り /池 など [摩擦が強い場所] 荷重のかかる物を置く場所には塗らないでください [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石 など 特性耐久、さび止め 主成分ウレタン樹脂 主な用途屋内木部、鉄部、屋外木部、トタン 希釈剤ペイントうすめ液 乾燥時間(時間)約3(20℃)、約6(冬期)、20以上(塗り重ねる時・20℃) 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性
1缶(0.2L)ほか
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

これ一つで7サイズの穴あけができます。目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。 穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63 軸径(Φmm)8 適合電動機回転専用ドリルΦ8mm軸(推奨10mmチャック以上) 穴あけ可能板厚(mm)20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など 成分合成樹脂 銀色 タイプアルミニウムペイント 主な用途鉄部、木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ特殊アルキド
1缶(80mL)ほか
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材専用の大口径ホールソー、6.35六角軸なのでインパクトドライバーに直接取付が出来ます。差し替え式六角軸ビットなので、折れても交換が簡単です。目づまりしにくい特殊形状刃です。本目立刃で刃部は高周波焼き入れ済みです。
用途ベニヤ、コンパネ、木板など日曜大工、配管工事、電気工事、ドアーロックの穴あけ作業。 材質本体:アルミダイキャスト、刃部:炭素工具鋼、軸:鋼鉄 使用可能機種電気ドリル(チャック能力10mm以上)・充電ドリルドライバ・ボール盤 穴径(mm)100・90・80・70 穴あけ可能板厚(mm)20
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

6角軸ジグソービットBlack 三共コーポレーション 動画あり
三共コーポレーション6角軸ジグソービットBlack
木板や樹脂等も穴あけ、直・曲線切り!
用途合板・木板・木質ボード(厚さ:9mm)・。強化石膏ボード(厚さ:12.5mm)・樹脂などへの。穴あけ・直線切り・曲線切りに 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(14.4V以上)、ドリルドライバー(14.4V以上) 材質特殊鋼 全長(mm)57 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 溝長(mm)28 シャンク形状六角軸6.35mm 関連資料(0.69MB)
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人が感電しないように他のものと絶縁すると、高い電圧でも人全体が同じ電圧になるので、人には電気が流れません。三角形の厚い木板に3本の絶縁脚を取付け、人が載れるようにできています。
寸法(mm)320×295×135 質量(kg)約1.7
1個
22,000 税込24,200
3日以内出荷

マットペイント 水性多用途塗料(つや消し) カンペハピオ 動画あり
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合] 長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、アクリル、ABS) 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 ※ポリエチレン、ポリプロピレン、壁紙などは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイディング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等 時間【乾燥・塗重時間】【20℃】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 6 時間以上 主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで 塗布方法【塗装方法】1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.下塗り 釘の頭などサビやすい部分には、[さび止め塗料]を塗っておきます」。木部の外部塗装の場合は、素地と本品の付着性をよくするために、素地面に[木部用シーラー]を塗ります。旧塗膜がある場合は下塗り不要です。 4.かくはん 開缶前に缶を逆さまにして揺すり、容器のふたに手を添えてマイナスドライバーや、開缶器具などで開け、そこの隅々まで十分にかき混ぜます。塗料の粘土が高く塗りにくい時は水で少し薄めます(5%以内) 5.塗装 下塗り乾燥後、小刷毛で隅等塗りにくい場所から先に塗り、その後、平刷毛やローラーを使って前面に塗ります。木口部分は雨などの水分を含みますいので、念入りに塗ります。 使用場所屋内外 使用後の手入方法【用具の手入れ】新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥、保管します。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性艶消し
1缶(0.2L)ほか
特価
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)25 シャンク径(Φmm)6.35
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)