厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。
厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
材質天然木
厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
打撃物にキズをつけにくいです。丈夫な本樫製です。
用途鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。
種類木ハンマー
折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
タイプスタンダード
種類木ハンマー
頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。
用途折り曲け加工・ツブシ加工等板金加工全般。
種類木ハンマー
丈夫な本樫製です。
用途鉋の刃の出し入れ・木釘打ち、家具・建具の組立て。
種類木ハンマー
頭径(Φmm)40
材質(頭)木
材質(柄部)木
主な用途大工作業
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
用途板金、木工、建築など。
種類木ハンマー
材質(頭)アッシュ
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途建築作業/大工作業/板金作業
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
ワークに傷が付きにくいです。折り曲げ加工・ツブシ加工など板金加工全般に使用できます。
用途折り曲げ加工・ツブシ加工等板金加工全般。
種類木ハンマー
全長(mm)360
材質(頭)樫
材質(柄部)樫
主な用途板金作業
タイプスタンダード
細かい作業にも使いやすい小型ハンマー。片手で使えるサイズ。
頭部寸法(mm)90×150
柄長さ(mm)390
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
樫を使った木ハンマー
用途木製品の組立
種類木ハンマー
全長(mm)360
材質(頭)樫
材質(柄部)樫
主な用途組立作業
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。打込み作業や板金作業に。
材質天然木
全長(mm)420
頭径(Φmm)90
頭質量(g)850
1丁
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
種類木ハンマー
頭径(Φmm)60
全長(mm)370
材質(頭)木
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
質量(g)400
TKG品番9-0533-1501
TKG品番(2017)6-0475-2301
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
厳選された国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業
頭部長(mm)150
全長(mm)330
材質頭部:国産樫、柄:国産樫
国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
高度(m)投下:45
発光時間(時間)2以上
光度(cd)上半球すべての方向に2以上
電源単一乾電池×6本
寸法(Φ×mm)93×478
質量(g)約1166
有効期間電池1年(マンガン電池)
保証期間3年6ヵ月
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
全長(mm)330
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
ハンドルはキャスト金具を採用。木柄に焼印入り、カン付です。
全面槌目加工により強度がアップ。熱伝導にも優れています。
材質本体:アルミニウム、取手:天然木
関連キーワード