草木を焼却した際に出る燃焼灰をふるいにかけ、精製したカリ肥料。
仕様有機の肥料
タイプ粉末
寸法(縦×横×高さH)(cm)25×17×2
1袋(500g)
¥399
税込¥439
当日出荷
火鉢や火消しつぼ用の灰です。
用途火鉢に1/3~1/2程度、砂または細かい砂利を入れ、その上に灰を入れます。
灰を炭にかけ、火力を調節します。
1箱(2.5kg)
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
草木灰肥料は浸透性にすぐれた天然燐酸加里を豊富に含み、苦土や植物に必要な各種微量要素を多く含有していますので植物の成育、開花、結実の促進や活力増強にすぐれた肥料効果が期待できます。
用途農作物、園芸植物に。
適合作物農作物、園芸植物
仕様純植物性天然カリ肥料
名称家庭園芸用草木灰
肥料の種類副産複合肥料
登録保証特殊肥料 滋賀県525号
スタンダード肥料。
ジャガイモの種芋の切り口の保護に最適です。
ミネラル分も豊富で肥料としても使用できます。
酸性土壌の改良にも効果的です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×190×40
内容量(g)500
名称草木灰
1袋(500g)
¥559
税込¥615
当日出荷
草木にカキ殻を加えて燃やした天然灰です。カリウム、リン酸、カルシウム、苦土などを豊富に含んでいます。
寸法(縦×横)(mm)270×196
名称キノコ廃菌床燃焼灰2号
登録保証生第101450号
1袋(500g)
¥629
税込¥692
当日出荷
焼き物の釉薬や染物などにも使われる貝灰(赤貝を焼)は、日本の伝統的漆喰にも使われてきた製品です。とある文献には、貝灰を入れることで漆喰の亀裂を防ぐなどとも書かれており、通常の漆喰(石灰)に10から30%程度混ぜるとよいとも言われております。漆喰以外にも様々な日本の伝統文化を支える貝灰です。
容量(kg)12
成分九州産 赤貝
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
非常に火付きが良く、早く高い温度が得られ匂いも少ないため、バーベキューにも最適です。
用途バーベキューや七輪での焼き物に
種別黒炭
材質本体・ふた:陶器
質量(kg)約1.0
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ160×130
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個(50g)
¥539
税込¥593
当日出荷
国内肥料資源活用型の「天然加里肥料」です。海水抽出の天然加里と貝化石を廃糖蜜と合わせて粒状化した、多目的に使用できるミネラル肥料です。国内資源を活用して製造した有機質肥料で、有機栽培に不足しがちな加里成分と石灰、けい酸、微量要素を補給することができます。-。特長。。国内資源を活用したサステナブルなミネラル肥料。有機栽培に利用できる天然加里肥料です。微量要素も幅広く含有していて汎用性の高さも魅力。-。施肥量(施肥基準量10a当り)。畑作(砂質系土壌):4~5袋。畑作(壌土系土壌):3~4袋。果樹:2~4袋。水稲:2~3袋。元肥や追肥として使用できます。元肥に施しますと特に加里分が土壌によく吸収されますので効果的です。
仕様使用原料:貝化石・塩化加里(日本海水)・糖蜜又はリグニンスルフォン酢塩、分析例:K(加里):20%、けい酸:11%、Mg(苦土):0.5%、鉄:0.9%、Ca(石灰):22%、アルカリ分:23%、微量要素(マンガン、ほう素、モリブデン)
形状粒状
関連資料(0.5MB)
1袋(20kg)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
サツマイモの栽培に無くてはならない草木灰(天然カリ)を主成分に、有機質の緩効性チッソ、濃縮天然リン酸等が豊富に配合されていますのでおいしく、玉太りのよいサツマイモづくりがお楽しみいただけます。
適合作物サツマイモ
質量(g)600
名称サツマイモ専用5号
登録保証※指定配合肥料の為登録番号なし
1個(540g)
¥499
税込¥549
当日出荷
木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。
白木の漂白洗浄。
古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
セット内容A・B各1本
形状液体
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。
一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に復元します。
取扱いは比較的簡単です。木材を痛めることはほとんどありません。
ガードラック(浸透型WPステイン)の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウッドリカバリーで処理をしても 塗膜は痛めず、 カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。
ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。
用途屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地ふくげんとしてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。
主成分塩素系漂白剤、界面活性剤
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
使用方法1.木地復元:ウッドリカバリーを水で2~8倍程度に薄めて、ハケまたは噴霧器などで塗布し、2~3時間放置してください。2.水洗い:高圧洗浄機を使用する場合は圧力40~50kg/m2程度で水洗いしてください。乾燥は木材から水分がぬけるまで行ってください。(一晩以上)3.塗装1:ガードラック ハケまたはローラーで木材に良く浸み込ませるように塗布してください。乾燥は一晩以上行ってください。4.塗装2:ガードラック 塗装1と同様に塗布して仕上げてください。
色淡黄色
外観淡黄色
希釈剤水
危険物の類別非危険物
バーベキューに最適
材質天然木
直接熱する遠赤外線と特殊セラミック効果で料理を おいしく「自然流」に仕上げます。食材から落ちた脂やタレなどで汚れてしまっても 洗うだけでOK。面倒な火消しや灰の処理も必要ありません。
材質焼成セラミック
径(Φ)×全長(mm)約25×150
TKG品番9-0770-1501
TKG品番(2017)6-0686-1301
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
普通の木炭と違い炭の粉が少ないので、手も部屋も汚れません。
形が一定しており自由に折る事ができます。
1.化成肥料を使わず、3種類の有機肥料を贅沢に使用した野菜をおいしく育てる安心培養土。2.使用肥料:「虫がいやがる成分入り有機肥料」椿油粕、トウガラシなどの含有成分により、野菜を強く育てる。・「二価鉄入り有機肥料」天然鉱物由来の二価鉄の働きで光合成促進。さらにミネラル、アミノ酸の働きで味をおいしくする効果が期待できる。・「100%有機原料の肥料」美味しく育てる魚粕、草木灰、なたね油粕をペレット状にした肥料。3.土内の有用微生物の繁殖を促進し、健全な土壌環境を保てる。
用途野菜類(トマト・ミニトマト・ナス・キュウリ・ピーマン・スイカ・ホウレンソウ・コマツナ・レタス等)
適合作物野菜類(トマト・ミニトマト・ナス・キュウリ・ピーマン・スイカ・ホウレンソウ・コマツナ・レタス等)
主原料赤玉土、堆肥、ココナッツピート、ピートモス、バーミキュライト、籾殻くん炭等
関連キーワード