パラフィン用
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-01
材質木製
寸法(mm)24×17×12H
種類小
ケース入数(個)100
1ケース(100個)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
パラフィン用
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-03
材質木製
寸法(mm)30×22×15H
種類大
ケース入数(個)100
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質朴
色芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容素材
科目図工
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パレットは50mmのスペースがあるもの
エスコ品番EA988DJ-2
質量(kg)2.2
最大開口(mm)100
能力(kg)(牽引)約900
1個
¥24,500
税込¥26,950
当日出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質天然ゴム
色黒
硬度60°±5
耐熱温度(℃)70~100
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様パラフィン用
TGK品番579-55-34-02
寸法(mm)27×20×12H
種類中
ケース入数(個)100
1個
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。
どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。
開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm)最大/335、最小/280
寸法F(mm)51
寸法B(mm)最大/370、最小/240
寸法C(mm)最大/130、最小/0
寸法K(mm)57
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様48ピース
材質木製
寸法(mm)50×17×10
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
ベルト幅(mm)25
寸法(縦×横)(mm)38×89
寸法(縦×横)(mm)38×38
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定
材質ステンレス(SUS430)
ねじ長さ(mm)38
ボルト穴径(Φmm)M8
適合ソケット6.3mm
関連キーワード