38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など 成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン 危険物の類別非危険物
1袋(2枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

自然の木目を印刷したシートです。 シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品工作専用カッターナイフ シートサイズ(mm)140×200
1個
382 税込420
当日出荷

キズのつきにくい木目シート(粘着性タイプ) ドア・引出しの取手回りから、化粧箱、テーブルの天板に貼る、とにかく強い木目シート キズに強く印刷がとれない!特殊印刷だから本格的質感がある!
耐熱温度(℃)60
1セット(2枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIYや、家具などのちょっとした模様替えに便利なテープです DIYでの仕上や家具などの模様替えなど 自作棚板の切断面のカバーや、家具のお手軽なリフォームなどに便利です
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
468 税込515
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。 質量(g)4 外径(Φmm)14
1シート(12個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に 長さ(m)50 材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

木目柄は樹脂シートを丸形のシールタイプにした補修用シールです。玄関収納の小キズなどの補修にお使いください。玄関収納キャビネット内部抽象柄は玄関収納キャビネット内部と同柄のシールです。目隠しシールとしてお使いください。収納扉裏面用グレー柄は、クローゼット扉、玄関収納扉の裏面と同色のシールです。把手穴隠しシールとしてお使いください。
用途木目柄:玄関収納の小キズなどの補修に/玄関収納キャビネット内部抽象柄:目隠しシールとして/収納扉裏面用グレー柄:把手穴隠しシールとして
1セット(2枚)
299 税込329
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。
用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾に 長さ(m)2 材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


木材(フローリング、ドア、柱など)の色あせ、変色、キズかくしができます。UV加工で紫外線にも強いシールタイプです。ワックスの塗布が可能です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます、
使用方法[1]シートを貼る面のほこり、汚れ、水分、油分などをふき取り、乾燥させてください。[2]必要な長さにテープをハサミで切ります。補修する箇所より少し大きめにカットしてください。[3]はくり紙をはがし、軽く押さえながら位置を決め、空気が入らないように貼り付けます。 材質アクリル粘着剤、PVC、ウレタン 幅(cm)15.5 長さ(cm)45 危険物の類別非危険物
1個
589 税込648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
749 税込824
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

古くなった扉やキッチンキャビネットのリフォームに!。※扉のリフォームに!硬質ウレタン樹脂の木目シール。※。※キャビネットや扉の平らな面などの上から重ねて貼れます。※キズついたり、汚れたりしてしまった扉の上から貼れます。※木目のシールなら、簡単に手軽に上から貼るだけ!隠すリフォームができます。※裏紙はがして貼るシールタイプ。※普通の小さなシールを貼るように裏紙をはがして貼るだけ。ハサミで簡単にカットできるから、キズや汚れの大きさに合わせて自由に貼れます。※キズに強い【硬質ウレタン加工】。※硬質ウレタン樹脂を建材規格の2H硬度に表面強化した安全性の高い複合加工シートです。※だ・か・ら、汚れにくく洗剤で簡単拭き取りできます。※有害物質を含んでいないから安心。※塩ビ系樹脂を使用していません。ダイオキシンの発生の恐れもありません。また、ホルムアルデヒドやVOC(揮発性有機化合物)を含んでおりません。※
用途キズついた扉の模様替え、ペットでキズついた柱に。 タイプ木目タイプ 長さ(cm)600 縦(cm)2
1枚
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。 材質(表面)(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル 幅×丈(mm)880×2100
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カラー化粧板の切断面をカバーする為の木工用テープです。裏側に粘着テープを使用していますので、そのままカラー化粧板に貼ってご使用できます。
厚さ(mm)0.8 質量(g)40 主要材質PVC 幅×長さ(mm)18×2020
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷

カットした木口面にアートランバーと同柄のエッジテープを貼るだけで意匠性が高まります。
厚さ(mm)0.5 セット内容2m巻×1巻入 長さ(mm)2000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

女性でも、一人でも、簡単!貼るだけ敷くだけ「フロアタイル」。フローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚1枚の木目シール(のり付きのシート)を貼り合わせていくだけで特別な道具は不要。1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。
用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも 仕様施工目安:約4畳分 材質PVC 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×150×2
1箱(44枚)
18,990 税込20,889
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

古くなった扉やキッチンキャビネットのリフォームに!。※扉のリフォームに!硬質ウレタン樹脂の木目シール。※。※キャビネットや扉の平らな面などの上から重ねて貼れます。※キズついたり、汚れたりしてしまった扉の上から貼れます。※木目のシールなら、簡単に手軽に上から貼るだけ!隠すリフォームができます。※裏紙はがして貼るシールタイプ。※普通の小さなシールを貼るように裏紙をはがして貼るだけ。ハサミで簡単にカットできるから、キズや汚れの大きさに合わせて自由に貼れます。※キズに強い【硬質ウレタン加工】。※硬質ウレタン樹脂を建材規格の2H硬度に表面強化した安全性の高い複合加工シートです。※だ・か・ら、汚れにくく洗剤で簡単拭き取りできます。※有害物質を含んでいないから安心。※塩ビ系樹脂を使用していません。ダイオキシンの発生の恐れもありません。また、ホルムアルデヒドやVOC(揮発性有機化合物)を含んでおりません。※
用途キズついた扉の模様替え、ペットでキズついた柱に。 タイプ木目タイプ 長さ(cm)2000 縦(cm)92
1本
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生花札・樒・供物札・行灯・歓迎看板など、各種セレモニーの表示物を手書きを凌ぐ味わい深い筆文字で素早く美しく仕上げます。 最高出力速度35mm/秒というハイスピードを実現。急ぎの仕事や原稿内容の変更にもスピーディに対応できます。また、ボディは418(W)×298(D)×246(H)mmとコンパクト、狭い店頭はもちろんセレモニー会場に持ち込んでの筆耕作業にも活用できます。 印刷の前に「消耗品確認窓」からセットされている用紙の幅と種類をひと目で確認でき、消耗品の入れ間違いによるムダを防ぎます。 印刷中に文字の間違いに気づいた場合は、印刷停止ボタンを押して速やかに印刷を中止することができます。 ネットワーク(LAN)につなげば、パソコンと離れた場所にプリンタを設置したり、複数のパソコンから共用のプリンタとして出力できます。パソコンのない作業室に設置したプリンタから出力したい場合や、筆耕作業が立て込み作業を分担したい場合に大変便利です。 高級感のある演出ができる厚手コート紙、糊不要ですぐに貼れる木目シール紙、コストパフォーマンスに優れた木目紙、半透明で行灯や道案内看板など幅広い用途に適したシートフィルム紙と多彩な専用紙をラインナップ。用途やシーンに合わせて選べます。
仕様自動裁断、9枚までコピー可能 型式卓上型 質量(kg)12.5 規格VCCI Class B 消費電力(W)160 対応OSWindows 8 / 7 / Vista (64bit版は8/7のみ対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×298×246 電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 速度最大35mm/秒 印字密度203dpi 使用環境湿度:30~85%、室温:10~35℃ 適合幅(mm)305mm幅ロール紙 最大291mm260mm幅ロール紙 最大250mm200mm幅ロール紙 最大190mm195mm幅ロール紙 最大185mm150mm幅ロール紙 最大140mm 給紙方法ロール紙連続給紙 印刷方式感熱方式 インターフェイスLAN(100BASE-TX,10BASE-T)/USB2.0(フルスピード) 作図範囲(mm)「書家の筆」SF-600:最大10m、「筆フローリスト」HF-200:最大1.1m
1台
589,800 税込648,780
5日以内出荷

介護の現場に合わせて開発されたダイニングテーブル。傷がつきにくく、水に強い低圧メラミン樹脂天板です。天板の角は丸く、柔らかいソフトエッジを使用し安全性も考慮しています。エッジは万一コップを倒しても水がこぼれにくいよう天板面よりも1mm高くなっています。また、天板高さはスペーサーで2段階に調節が可能です。スペーサー未使用時は天板高689mm、使用時は740mmで車椅子使用の方にも対応しています。使用しないスペーサーは天板裏に取り付けでき紛失を防止します。脚部は丈夫なスチール製、木目シート貼りです。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCソフトエッジフレーム:スチール(粉体塗装)脚部:スチール(木目転写仕上げ)アジャスター:PP ナチュラル 均等耐荷重(kg)50
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

料理を作ってそのままテーブルへ、お皿になるフライパンセットです。使いやすい1~2人向けです。カラーと見た目にこだわり食卓へ馴染むかわいらしいデザインです。お皿としてもフライパンとしても使いやすい形状です。安全性に優れるセラミックコーティングを使用しています。保存時に便利なPEシールふた付きで、冷蔵庫へそのまま保存できます。フライパンとお皿が1つのため食後の洗い物が少なくて済みます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。ハンドルはおしゃれな木目調です。調理の際は必ず油をひき、中火以下で使用してください。
セット内容フライパン20cm2個・26cm、なべ20cm、ガラスふた20cm、PEシールふた20cm、マルチハンドル、なべ敷き 材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.5mm)、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度250℃)、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン20%(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)、【なべ敷き】材質:シリコーンゴム(耐熱温度250℃) アイボリー 寸法なべ敷きのサイズ(約):直径18cm(厚さ8mm) 対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応 満水容量(L)フライパン20cm:約1.25、フライパン26cm:約2.69、なべ20cm:約2.41
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

シンプルさが際立つスチール×木目の折りたたみチェア。ヴィンテージテイストの凹凸あるリアルな木目シート仕様。背もたれもあり座面が広くゆったり座れます。脚部は、キャップ付ですので、傷・音・ガタつきも防ぎます。シート仕様なので汚れてもお手入れ簡単なのも嬉しいポイント♪。・脚先キャップ付。・折りたたみ可能。・背もたれ付タイプ。・完成商品
用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにも 仕様完成品.木製.木目 材質座面/合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・脚/金属(鋼) 幅(mm)435 質量(kg)4.2 高さ(mm)780 奥行(mm)465 耐荷重(kg)約80 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×45×930 塗装粉体塗装 テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.インダストリアル.ミッドセンチュリー.ブルックリン.韓国インテリア
1台ほか
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポッシュリビングペーパーストッカー
天然素材の木目が特徴的。武骨な印象のアイアンと、ナチュラルなウッドの組み合わせがシンプルで格好いいインテリアシリーズ。 ぺーパー出口:W13 H13.3 脚裏キズ防止シール付 ペーパー4個収納可
材質マンゴーウッド/アイアン 質量(kg)2.64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.7×14.2×52.5
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

料理を作ってそのままテーブルへ、お皿になるフライパンセットです。1~2人向けで料理を楽しみたい方におすすめです。カラーと見た目にこだわり食卓へ馴染むかわいらしいデザインです。お皿としてもフライパンとしても使いやすい形状です。安全性に優れるセラミックコーティングを使用しています。保存時に便利なPEシールふた付きで、冷蔵庫へそのまま保存できます。フライパンとお皿が1つのため食後の洗い物が少なくて済みます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。ハンドルはおしゃれな木目調です。調理の際は必ず油をひき、中火以下で使用してください。
セット内容フライパン20cm2個・26cm、なべ16cm・20cm、ガラスふた16cm・20cm・26cm、PEシールふた20cm、マルチハンドル、なべ敷き2枚 材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.5mm)、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度250℃)、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン20%(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)、【なべ敷き】材質:シリコーンゴム(耐熱温度250℃) アイボリー 寸法なべ敷きのサイズ(約):直径18cm(厚さ8mm) 対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応 満水容量(L)フライパン20cm:約1.25、フライパン26cm:約2.69、なべ16cm:約1.15、なべ20cm:約2.41
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

TVとのマッチングを意識したクールかつ質感の高い化粧シート 幅広い年齢層向けの『アッシュグレー』PVCシート採用 木目シートでありながらTVともベストマッチング BD等ソフトを約30枚を収納可能な抽斗+背面収納もプラス スマートキャスター(隠しキャスター)なので見た目に安定感があるが、移動もできる
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TVとのマッチングを意識したクールかつ質感の高い化粧シート 幅広い年齢層向けの『アッシュグレー』PVCシート採用 木目シートでありながらTVともベストマッチング BD等ソフトを約30枚を収納可能な抽斗+背面収納もプラス スマートキャスター(隠しキャスター)なので見た目に安定感があるが、移動もできる
適合サイズ~42V型
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

料理を作ってそのままテーブルへ、お皿になるフライパンセットです。コンパクトな1人暮らし向けです。カラーと見た目にこだわり食卓へ馴染むかわいらしいデザインです。お皿としてもフライパンとしても使いやすい形状です。安全性に優れるセラミックコーティングを使用しています。保存時に便利なPEシールふた付きで、冷蔵庫へそのまま保存できます。フライパンとお皿が1つのため食後の洗い物が少なくて済みます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。ハンドルはおしゃれな木目調です。調理の際は必ず油をひき、中火以下で使用してください。
セット内容フライパン20cm、なべ20cm、ガラスふた20cm、PEシールふた20cm、マルチハンドル、なべ敷き 材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.5mm)、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度250℃)、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン20%(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)、【なべ敷き】材質:シリコーンゴム(耐熱温度250℃) アイボリー 寸法なべ敷きのサイズ(約):直径18cm(厚さ8mm) 対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応 満水容量(L)フライパン20cm:約1.25、なべ20cm:約2.41
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

いざというとき慌てない!使いたいとき手にとれる灯りで安心備えませんか?。防災士監修。インテリアに馴染む木目調のセンサーライト。両面シールやマグネットで壁に取り付け、ライト部分のみ取り外して手持ち使用もOK。寝室、トイレやクローゼットで普段使いに。いざという時は懐中電灯替わりに。電球色・昼光色・昼白色と設置場所に合わせて切り替え可能。乾電池式なので急な停電や防災の備えとしてもぴったり。アルカリ乾電池(単4×2本)※電池別売り
用途人感センサー ライト 防災グッズ 防災 防犯用品 自動点灯 足元灯 非常灯 懐中電灯 災害対策 地震対策 非常用 停電 付属品取り付け用スタンド、両面シール 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(g)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×6×2.5
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

スペーサーで高さ調整ができるダイニングテーブルです。高さは2段階に調節が可能で、使用しないスペーサーは天板裏に取り付けでき紛失を防止します。脚部は丈夫なスチール製の木目シート貼り、天板の角は丸く、ソフトエッジを使用し安全性も考慮しています。天板のエッジは天板面よりも約1mm高くなっているので、飲み物をこぼしても下に落ちにくくなっています
アズワン品番61-9982-94
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽やかなカラーが特徴の「魅せる」フライパン。外面は清潔感のあるホワイト、内面はかわいらしいピンク色でキッチンを明るく華やかに彩ります。内面はこびりつきにくく、金属ヘラが使える「ピンクマーブルコート」。黒く重厚なイメージのマーブルコートですが、華やかなピンクで軽やかさを出しました。汚れが見やすく、洗い残しの心配もありません。調理後のお料理を鍋のまま保存できる専用のシール蓋付。鍋用ガラス蓋のつまみにお玉などのツールを置ける凹みを付けました。調理中の一時置きに便利です。着脱ハンドル・つまみ部分は木目調の特殊加工により、表面をシリコーンでコーティング。気持ちいい触り心地です。
サイズ(cm)鍋:18、フライパン:20・26 材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、シール蓋:ポリエチレン、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム、ハンドル:フェノール樹脂・シリコン樹脂塗装 寸法(mm)鍋18cm:約Φ195×90、ガラス蓋18cm:約185×190×37、シール蓋18cm:約210×195×8、フライパン20cm:約Φ215×51、フライパン26cm:約Φ275×60、着脱ハンドル:約180×45×45 質量(g)鍋18cm:約500、ガラス蓋18cm:約340、シール蓋18cm:約50、フライパン20cm:約430、フライパン26cm:約650、着脱ハンドル:約210 容量(L)鍋:約2.0 セット内容鍋18cm・ガラス蓋18cm・シール蓋18cm・フライパン20cm・フライパン26cm・着脱ハンドル各1 表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ピンクマーブル)、外面:焼付塗装
1個
7,398 税込8,138
26日以内出荷

LION (ライオン事務器)ダイニングテーブル
エコ商品
利用者に合わせて高さ調節ができるアジャスターテーブル。傷のつきにくい木目シート仕上のスチール脚です。
高さ(mm)650~750 奥行(mm)900 材質(天板)木製・メラミン化粧板(抗菌仕様)・塩ビエッジ 天板厚さ(mm)30 材質(脚部)Φ60mmスチールパイプ(木目シート仕上げ)・アジャスター機能付 グリーン購入法適合
1台
79,980 税込87,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)