寸法t(mm)15
材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
キャッチコピー:ディスプレイのベースに!。商品説明:ディスプレイのベースに!
セット内容本体×1
材質木(桐材)
寸法(mm)外寸:約300×267×12、内寸:約267×180×8、内寸高さ:約8
1セット
¥900
税込¥990
3日以内出荷
夢や希望をねんどと芯材を使って立体的に表現しよう。
机と椅子はトムソン加工済み。
セット内容机・椅子ベース小(木製)、エアースタイリスト芯(小)、土台板(木製)(170×160×9mm)、ATねんど(M)、木ねじ×2、名前札
材質木、PP、鉄、ねんど
寸法(mm)(完成サイズ)机:80×70×60、椅子:43×67×46.5
1セット
¥1,037
税込¥1,141
3日以内出荷
材質ベニヤ合板
仕様10mm方眼目盛付
質量(kg)3.8
外形寸法D(mm)50
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)499
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
仕様FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
教室内のジオラマを作ることができるセットです。生徒ひとりひとりの思い出に残る「教室内での一コマ・ワンシーン」を再現できます。机・椅子はトムソン抜加工済で組立が簡単。生徒全員の作品が集まれば、迫力のある共同制作作品になります。
仕様ATねんどL付
セット内容机と椅子ジオラマベース(280×235×4.5mm)×1、エアースタイリスト芯 大(組立・針金組込済・足どめ金具付)(全長350mm)×1、土台板 木製(170×160×9mm)×1、ATねんどL×1、名前札×1
寸法(mm)(完成サイズ 机)120×90×H105)、(椅子)65×70×H100
1セット
¥1,219
税込¥1,341
3日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長
付属品丸木ねじ付
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5
付属品丸木ねじ付
耐荷重(kg)15
付属品締付ドラム4個、締付ピン4個
シリーズDWood series木棚
板厚(mm)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1212×430×100
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE
質量(kg)1.6
外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)
規格EIA
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
アクリルを台座にまっすぐ差し込むと両面仕様、斜めに差し込むと片面仕様になり2通りの使い方ができます。0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。台座は天然木のため、商品によって木目・色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
材質台座/木製(アクリル2mm厚)
厚さ(cm)台座:2
アスカ製木製ロッカーSB900WD・SB930用専用ベース。 ネジ式アジャスターで水平に設置。床置きの安定性が向上。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス
材質メラミン加工パーティクルボード
質量(kg)1.9
耐荷重(kg)80※等分布荷重
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×398×18
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)398×398×18
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
寸法(mm)450×700×100
型番W用ベース
アズワン品番3-5314-31
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
木製収納ボックス【収納ボックス専用ベース ワイド】。アスカ製木製収納ボックスワイドタイプ専用ベースです。ボックスの底面に設置して使用します。6本のネジ式アジャスターがついていることで、床置きした時に水平に保つことができます。安定性の向上につながります。複数の収納ボックスを連結させる時に使用することもおすすめ。転倒やユレを防止する事ができて安全・安心。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー
付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・木ダボ/六角レンチ
材質両面メラミン化粧板/パーティクルボード
質量(kg)4.1(組合せ時)
耐荷重(kg)120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)798×398×18(組合せ時、突起物含まず)
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
スタッキング可能な木製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)。ボディは木製で美観に優れています。手掛かりにもなる書類投函口あり。セキュリティはダイヤル錠3桁で任意に設定可能です。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。棚板は1枚で高さを3段階奥行を2段階調節できます。背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。組立は個人差がありますが15分程度で組立てることができます。段差や傾きがあるところでも水平に設置する場合、別売りのベース(SB950)を別途ご購入ください。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス
付属品連結ボルト、ナット、木ダボ、六角レンチ、穴隠しシール、カギ(緊急解錠用マスターキー)×2本
材質メラミン化粧板パーティクルボード・MF
質量(kg)約10.3(組合わせ時)
内容1台
耐荷重(kg)天板/20、棚板/10、底板/20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合わせ時、突起部含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×367×363
鍵あり
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)362×367×363
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
北欧テイストをベースにしたペールトーンカラーの木製玩具。動物たちとカラフルなデザインがかわいいビーズメイズ。木製ビーズをジェットコースターのように動かして遊ぶことで追視の運動を促します。
用途知育玩具として、出産祝いやギフトにも
適合年齢(歳)2~(18か月から)
材質天然木、天然木化粧合板、MDF、鉄、ABS樹脂
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
北欧テイストをベースにしたペールトーンカラーの木製玩具。それぞれ形の違う7つの木製ブロックを使って形合わせを楽しめます。本体をひっくり返すと歯車のしかけも!手先をつかう練習におすすめ。
用途知育玩具として、出産祝いやギフトにも
適合年齢(歳)2~
材質天然木化粧合板、MDF、鉄
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)16.5×16×14
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
北欧テイストをベースにしたペールトーンカラーの木製玩具。本格的な工具がセットになったおもちゃ。多くの工具が入っているので幅広く遊べます。
用途知育玩具・ごっこ遊びに、出産祝いやギフトにも
適合年齢(歳)3~
材質天然木、鉄
セット内容工具ケース、ハンマー、スクリュードライバー、レンチ、ボルト×4、ナット×4、歯車×2、ペグ、パネル大、パネル小
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
木製のフレームでオリジナルの作品を制作
用途花器・花瓶・フラワーベースとして、造花やドライフラワーを飾ったり、フラワーアレンジメント等に。置物として飾っても、壁掛けにしてもおしゃれです。インテリアとして室内の装飾、ディスプレイに。パーティーやウェディングの飾りにも。
材質木製
色ホワイト
寸法(cm)約20×7×高さ7(最大高さ/約24)
特性壁掛け用リング付き
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
スタッキング可能な木製ロッカー。扉無しのオープンモデル。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)。ボディは木製で美観に優れています。棚板は1枚で高さを3段階奥行を2段階調節できます。背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。組立は個人差がありますが10分程度で組立てることができます。段差や傾きがあるところでも水平に設置する場合、別売りのベース(SB950)を別途ご購入ください。
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス
付属品連結ボルト、ナット、木ダボ、六角レンチ、穴隠しシール
材質メラミン化粧板パーティクルボード・MF
質量(kg)約8.8(組合わせ時)
内容1台
耐荷重(kg)天板/20、棚板/10、底板/20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合わせ時、突起部含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×367×363
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)362×367×363
1台
¥6,488
税込¥7,137
5日以内出荷
木製のフレームでオリジナルの作品を制作
用途花器・花瓶・フラワーベースとして、造花やドライフラワーを飾ったり、フラワーアレンジメント等に。置物として飾っても、壁掛けにしてもおしゃれです。インテリアとして室内の装飾、ディスプレイに。パーティーやウェディングの飾りにも。
材質木製
色ブラウン
寸法(cm)約20×7×高さ7(最大高さ/約24)
特性壁掛け用リング付き
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。
人工木1×4材とアルミ支柱2本組。
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY
材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン
タイプ組立品、クローズ(フェンス)
DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。
人工木1×4材とアルミ支柱2本組。
付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。
おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。
支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。
どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。
木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。
お好みに合わせて裏表で調整できる。
別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。
人工木材は中空仕様で軽量タイプ。
まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。
用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY
材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレン
タイプ組立品、ボーダー(フェンス)
キャッチコピー:自分で組立!エレベーター式コースター!。商品説明:ハンドルをまわすと鉄球がエレベーターを昇ってコースターを転がる!
セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1
材質シナベニヤ、鉄
寸法(mm)140×90×130
荷姿化粧箱入
1セット
¥1,019
税込¥1,121
欠品中
ナチュラルな木製支柱のロープパーティション。
アウトドアショップやカフェ・雑貨店にぴったり。
仕様●素材:支柱/天然木(パイン材・ラッカー塗装)、ベース/スチール製(粉体塗装)、フック/スチール製(クロームメッキ)●サイズ:本体/ベース直径36×高さ約80cm、ポール径/3.6×3.6cm●重量:約4.7kg●ロープ別売
アズワン品番68-0588-63
1台
¥16,600
税込¥18,260
5日以内出荷
北欧テイストをベースにしたペールトーンカラーの木製玩具。3台の車が付属する2階建てのキャリアカー。荷台を動かして車を積み込んだり、スロープにして車を下ろしたり。機能や仕組みを理解し、工夫することや想像性を養うきっかけにもなるおもちゃです
用途遊び道具として。知育玩具 赤ちゃん ベビー くるま スロープ 荷台 2階建て 北欧 木製 おもちゃ 車 トラック
材質天然木、天然木化粧合板、ポリエチレン、鉄
質量(g)キャリアカー:272、車(オレンジ):24、車(ピンク):30、車(ブルー):31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キャリアカー:7.8×22.2×9.2、車(オレンジ):3×6×2.3、車(ピンク):3×6.5×3.3、車(ブルー):3×5.8×3.3
適合年齢(歳)2歳から
1セット
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
電圧(V)100~242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)125
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(和紙模様入り)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ