材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
北米産のホワイトアッシュ材は適度に堅く、強度と耐久力に優れています。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)2000
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒノキ材を鉄管に接着しています 天然木のため表面に節等ございます。
材質鉄管+ヒノキ
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
材質ラバーウッド集成材
太さ(Φmm)35
材質アルミ/樹脂コーティング
仕様抗菌、高耐候性
寸法(mm)530
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途屋外用
材質自然木チーク
色自然木チーク
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど
材質タモ集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
仕様丸棒
握り易くて手ざわりの良い木製手すりです。
用途室内用手すりに
全長(mm)2000
質量(kg)1.5
径(Φmm)35
室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど
材質タモ集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
色ナチュラル
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに
色シルバー
材質(本体)ステンレス
ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。
寸法H(mm)4.8
寸法d(mm)57
寸法a(mm)75
寸法C(mm)16
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに
材質ステンレス
付属品取付けビス付き
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)25.4
適合材鉄工
サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。
用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)
適合材鉄・ステンレス
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
家の形のフォトフレーム!好きな絵をかいて飾ろう!
セット内容本体×1、丸棒×1
材質ポプラベニヤ
寸法(mm)192×182×75(組立時)
質量(g)50
アズワン品番64-9639-52
1セット
¥300
税込¥330
当日出荷
木製のカベや巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するフック付き戸当たり。
用途木製の扉、巾木用の戸当たり。
寸法(mm)100
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
あなただけの木製補助手すりを作りませんか?。手すりは最大10色。形状は丸棒タイプとWラクダタイプの2種類から。蓄光タイプが可能なものも。ブラケットは4色からお選びください。縦・横 取付け自在なので使い方はあなた次第!!
用途玄関の上がり框や室内の入り口横に補助手すりとしても
付属品なべタッピンねじ4×40~8本
材質手すり:ホワイトアッシュ材,ブラケット:亜鉛ダイカスト+ABSカバー
長さ(mm)200~800
外径(Φmm)手すり:35
取手取手
サービス分類オーダー・加工
”艶”にこだわった高級感あふれる手すりです。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品【トラスネジ】3.5×25
仕上クリアー仕上、座金部、真鍮、仙徳メッキ
室内手摺用の木製丸棒手摺です。Wディンプルタイプで通常の丸棒よりも握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど
材質タモ集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
仕様Wディンプル
ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。
用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも
付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本
材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304
安全荷重(kg)100
握り径(Φmm)35
関連資料(1.95MB)
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品【ボルト】8×60
仕上クリアー仕上、座金部、真鍮、仙徳メッキ
適合扉厚(mm)30~41
。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用
アズワン品番65-9326-62
1本
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
”艶”にこだわった高級感あふれる手すりです。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品【トラスネジ】4×20
仕上クリアー仕上、座金部、鋼、ゴールド塗装
暗くなれば、自発光する蓄光手すりですので、避難誘導資材としてもご活用ください。
材質ホワイトアッシュ材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ