24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5本)ほか
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンカラー木目パイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)ラッコバランス(木製玩具)
材質 寸法(mm)ラッコ:100×55×15円柱大×3:Φ30×15円柱中×3:Φ25×15円柱小×6:Φ15×15サイコロ:15×15×15
1個
473 税込520
3日以内出荷

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ちやすいサイズの円柱型ウッドシェイカー リズムにあわせて振ると、中に入っている粒が爽やかな音色を奏でます 振るだけの簡単演奏楽器なので、お子様の知育玩具としてもオススメ
材質木製 寸法(mm)約100×Φ40 質量(g)約70
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

1個
599 税込659
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 太さ(Φmm)35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY 材質木材
1セット(4本)
3,688 税込4,057
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
309 税込340
当日出荷

フジテック・ジャパン天然木筋金入パイプ
ヒノキ材を鉄管に接着しています 天然木のため表面に節等ございます。
材質鉄管+ヒノキ
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


やさしい色合いがかわいい北欧テイストの木のおもちゃ。様々な形のブロックが60個入った積み木セット。積み木遊びはお子様の創造力を養います。
用途知育玩具として、出産祝いやギフトにも 適合年齢(歳)2~ 材質天然木 セット内容円柱×4、四角柱×7、立方体×22、長方形プレート大×4、長方形プレート小×14、変形×2、三角×4、半円×3
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷


アーテック(学校教材・教育玩具)桧棒 角型
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容素材 科目図工
1セット(50本)
1,300 税込1,430
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


エコシステムエコバンド BS series
BS seriesは壁紙など円柱状の荷姿に適したベルト固定型荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。 「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用 その他面ファスナー 材質(角カン)スチール ベルトポリプロピレン 芯材ベルポーレン(幅20タイプ)/アルミニウム(幅45タイプ) 生地ポリエステル 対応外周(cm)375~455
1枚ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マシンツール上で直接または測定室に関わらず、全ての円筒状の工作物を測定できます。作業者の手の熱が伝わらないように熱絶縁のハンドルを採用しています。硬質フレームは断熱材を使用した便利なハンドルで片側を開けてユーザーの手による熱伝導を排除します。両側のスピンドルは焼入れステンレス鋼製で、長いガイドウェイに取り付けられて保持されています。先端が超硬の測定面は、位置決めしやすいように少し面取りされています。最大精度スピンドルの動きをそのままインジケータに伝えます。バネを内蔵することによりユーザーの干渉を排除し、安定した測定力を実現しています。
用途円柱ワークピース用。 セット内容木製ケース、アーレンキー 2018年トラスコ掲載ページ1 1235
1台
529,800 税込582,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。 成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部 材質アルミ(A2017) タイプ丸棒 規格参考)H4040 A2017BE 外径公差(mm)±0.79 調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの) 切断方法バンドソー切断 切断公差(-0,+3) サービス分類オーダー・加工
1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木製の風呂桶木の香りがバスルームを爽やかに包み込んでくれます。 タガは樹脂製のため、腐食せず壊れにくい。
材質天然木、ポリプロピレン 高さ(mm)約100 外径(Φmm)約210 大きさ 使用場所浴室
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マイルドなやさしい色合い。生活に溶け込むライフテーブル。ナチュラルな木目調のリビングテーブル。木の風合いを再現した木目調シートは。くすみのあるマットな質感で大人っぽい印象に。デザイン性を高める円柱の脚は。スチール仕様でしっかりとした安定感を実現。ソファにも合わせやすい高さ34cmです。幅60・75・80cmから選べる3サイズ。ニーズに合った使い方をお楽しみください。※木目や節の柄には個体差がございます。・天板裏表木目柄仕様。・脚裏フェルト付。・組立商品
用途テーブル・センターテーブル・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・机・棚付きテーブル・収納付き・ラック付き・リビングや子供部屋にもおすすめ 材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)・金属(鋼) 幅(mm)800 質量(kg)7.2 高さ(mm)340 タイプ組立商品・木製・木目 奥行(mm)600 耐荷重(kg)20 塗装ポリウレタン樹脂塗装・粉体塗装 テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
1セット(1台)ほか
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)クジラバランス
サイコロの色にしたがって、積み木をクジラの背中にのせよう!そーっとのせなきゃ落ちちゃうぞ!
セット内容クジラ×1、円柱大×3、円柱中×3、円柱小×6、サイコロ×1 材質木製 寸法(mm)クジラ:100×55×15、円柱大:Φ30×15、円柱中:Φ25×15、円柱小:Φ15×15、サイコロ:15×15×15
1個
473 税込520
当日出荷