積層強化木の優れた品質が好評のウッドシリーズです。
寸法(mm)12×12×1930
材質積層強化木製
全長(mm)1930
積層強化木の優れた品質が好評のシリーズです。
材質積層強化木
寸法(mm)6×12×1930
全長(mm)1930
色レッドブラウン
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
寸法(mm)2000×12×12
積層強化木の優れた品質が好評のシリーズです。
色無塗装ナチュラル
材質積層強化木製
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
仕上アルマイトアンバー
断面寸法(mm)9×6
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
積層強化木の優れた品質が好評のシリーズです。
材質積層強化木製
全長(mm)1930
色無塗装ナチュラル
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
材質アルミA6063S-T5
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
全長(mm)1820
質量(g)245
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。
V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用
耐久性開閉20万回以上
適合扉質量(kg)10~20
仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下
セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)
使用温度範囲(℃)0~40
制動方式流体摩擦抵抗型
駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼
仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能)
プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています)
ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能)
付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。
20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用
仕様開扉力:0.7kgf以下
色アイボリー
有効開口(mm)1000以下
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工です。
取付可能開扉力(N):6.9です。
20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。
仕様取付可能開扉力/0.7kg
幅(mm)326.5
高さ(mm)44
質量(g)257
タイプ引戸タイプ
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)23.4
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
材質木粉入樹脂
幅(mm)20.5
厚さ(mm)1
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。
トラスコ品番848-9892
材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー
寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
既存の引戸へ簡単に施工でき、扉がゆっくり静かに閉まります。左右の引き勝手がなく、右引き、左引きどちらでも対応できます。
用途ご家庭の室内扉に取付けできる簡易タイプのドアクローザーです。室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
付属品呼び径5×30 十字穴付きトラスタッピンねじ 2本 ・呼び径4×20 十字付きなべタッピンねじ 1本
材質本体装置: 樹脂・他、本体カバー: 樹脂、当り部品:エラストマー(黒色)
寸法(mm)当り部品:Φ12×H13
使用温度範囲(℃)0~40
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼
仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)鋼
仕上(車輪)白、(ケース)クロメート
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
車輪はΦ33mmサイズでVレール専用戸車の、廉価版です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質(車輪)POM、(ケース)鋼
仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に
タイプA型
車輪径(Φmm)30
仕様A型戸車(Vレール用)
トラスコ品番148-2148
材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入
質量(g)48.7
耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具に
タイプA型
車輪径(Φmm)27
仕様戸車A型(V型レール用)
トラスコ品番146-0140
材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂
質量(g)54.6
耐荷重(kg)30/2個使用時
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具に
タイプA型
車輪径(Φmm)30
仕様A型戸車(Vレール用)
トラスコ品番148-2202
材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入
質量(g)47
耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用
材質SUS304
厚さ(mm)1
備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45
仕上HL・SPV付
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用
材質SUS304
厚さ(mm)0.8
備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30
仕上HL・SPV付
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)30
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本
材質車輪:POM、ケース:鋼
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール
適合扉質量(kg)2個使用で40以下
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプV型
車輪径(Φmm)33
材質車輪:POM、ケース:鋼
車輪ベアリング入り
仕上車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸
タイプV型
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)
材質(ケース)亜鉛合金
仕上車輪/白、ケース/クロメート
適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール
適合扉幅(mm)26以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード