用途ハンドルの握り玉等に
ねじインサート(芯金)なし
材質フェノール
1個
¥600
税込¥660
4日以内出荷
材質ナイロン
材質ジュラコン(R)
キャッチコピー:自分で組立!ピンボール式コースター!。商品説明:鉄球がピンボールのようにコースターを転がる!
セット内容本体×1、表面シール×1、裏面シール×1
材質シナベニヤ、鉄
寸法(mm)135×90×95
荷姿化粧箱入
1セット
¥1,019
税込¥1,121
5日以内出荷
材質ジュラコン(R)
材質木
寸法(mm)68×175、(玉)Φ54
ひも長(mm)400
1個
¥491
税込¥540
欠品中
用途産業機器のパーツで使用。
ねじインサート(芯金)あり
材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
硬度HS95
材質ウレタン
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
材質PP
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。
長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途組立作業
硬度90A~95A (打撃面)
仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。
化学物質安全性参考資料(0.5MB)
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
材質アルミナ
特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。
ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。
なめらかでシルキーなつやが長もちします。
強力さび止め剤を配合しています。
刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など)
希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液)
成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂)
タイプ油性塗料
指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)
主な用途鉄部、木部
使用場所屋内外兼用
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性さび止め
塗料タイプアルキド
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
大日本図書5年生ふりこの動き
大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。
セット内容鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
これぞ定番の抽選器!木製の高級抽選器です。300球用。国産の木製抽選器です。 受け皿部分はプラスチック製です。抽選球250球付きです(赤・青・黄・ピンク・緑各10球、白200球)
その他抽選球250球付き(赤・青・黄・ピンク・緑各10球、白200球)
材質本体=木,本体ハンドル=アルミ,三角部分=アルミ,球受け=プラスチック
直径(Φmm)210
寸法(縦×横×奥行)(mm)290×250×150
玉大(mm)12
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
高級感のある国産の木製抽選機です。受け皿に金メッキ加工を施しています。※抽選球は付いておりません。
材質木,アルミ,鉄
木製カケヤと比べ、耐久力が10倍以上です(メーカー比)。頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けにくくなっています。折れにくく、曲がりにくいグラスファイバーハンドルです。両手で握れる長いソフトグリップです。女性にも扱い安い小型サイズです。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打撃作業
はく検電器を用いて、主に静電誘導の実験に使用します。
樹脂製の中空の球に導電性塗料を塗って表面を良導体にした球に、高絶縁の軸を介して金属柄をつけたものです。
仕様【導体球】樹脂製で中空、直径約36mm、一部高絶縁にした金属柄付き 2個組【発電棒立て台】木製、中心に直径12mmの発電棒が立てられるような穴あき、大きさ70×70×28mm、1個【金属棒】高絶縁つまみ付き、大きさ2×5×180mm 1個
1個
¥8,000
税込¥8,800
4日以内出荷
関連キーワード