コーナースペースを有効に利用できます。
部屋のコーナーにハンガーをかけたりといろいろ便利に使えます。
シンプルなデザインで、洋室・和室どちらにもスッキリと違和感なくマッチします。
材質天然木
付属品Sフック 4ヶ(スチール)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンとコーナーに置くだけで、棚とハンガーの2つの機能。
クギを打たずに簡単に取付、かたづけ上手の便利なラック。
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
鴨居に置いてスペースを有効活用できるコーナーラックです。湿気や反りに強い材質を採用しています。鴨居に引っかかる仕様でずれ落ち防止機能付きです。
使用場所室内
付属品S字フック4個付き
色ホワイト
質量(g)600
耐荷重(kg)全体5(棚の上に物をのせる場合:3kg以内)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×260×25
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
シンクのコーナーに設置すればグラスの一時干しやスポンジなどが置けるラックに早変わり。便利なコーナラックです。
付属品クッション×3
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)約320
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×15×0.8
物かけAは、接着剤を使わないで、窓の額縁・ドア枠・鴨居などにワンタッチで取付け、取外しができますので、ハンガー類を吊す時にとっても便利です。
用途鴨居、窓枠、ドア枠、棚に取り付けられます。
種類室内壁付型
材質(アーム)5Φ丸鋼 クロームメッキ、(ベース)鋼板・塗装、(ずれ止め)ポリプロピレン
耐荷重(kg)3
花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!!
ネジや釘を使わずに室内使える物干し。
取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。
家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類室内壁付型
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。多様な制御二ーズに応えて、新たに正圧仕様と真空仕様をラインアップ!
はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。
材質(本体・ねじ)ABS樹脂
付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
色白
工具不要の組み立て簡単ラック。お部屋の隅を有効活用するコーナータイプ。低めの設計なので、子ども部屋のラックにも便利。ちょっとした小物置きにピッタリの2段タイプ。
用途収納ラック、トイレラック、すきま収納として。
材質支柱:ポリエチレン・ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)全体:6、棚板:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410
組立時間10~20分
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上
パイプ径(Φmm)30
付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)アルミ押出材
仕上アルマイト仕上げ
材質(キャップ)ABS
取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)スチール
最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
RFシリーズのハイカウンターコーナー用。同シリーズのハイカウンターに連結してL字レイアウトを可能にします。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
外寸(mm)450×450×1000
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質ブラケット:ABS樹脂、バー:ステンレス、棚板:AS樹脂
色棚板:クリア(裏面ナシ地)
耐荷重(kg)10
表面処理ブラケット:ベロアメッキ、バー:研磨
材質(棚板)AS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×200×58
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
芝とブレードが粗泥や土砂をかき落とします。
用途泥落とし用マット
材質EVA
厚さ(mm)12
スタイリッシュなラック、コーナータイプ
使用場所浴室
幅(cm)28
長さ(cm)19.5
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート
使用流体空気
接続ねじ種類M
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
最高真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
全長(mm)17
質量(g)4.5
寸法L(mm)14
寸法H(mm)10
寸法A(mm)3
接続ねじM5X0.8
寸法B(mm)17
寸法C(mm)11.7
寸法X(mm)11.8
寸法Y(mm)3.6
寸法R(mm)M5×0.8
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
省スペースでも気軽に設置できるデザイン性のあるスタイルハンガーです。デッドスペースになりがちな部屋の隅に、すっきり収まるコーナータイプです。デッドスペースになりがちなコーナー専用です。ワンピースやコートなどの長物も掛けることができます。お気に入りの衣類を飾るディスプレイ場所としても活用できます。突起部分には、帽子やバッグも掛けられます。ハンガー下のスペースは靴や収納やボックスなどを置け、空間を有効活用できます。簡単組み立てです。この商品はコーナー置き専用です。
材質ハンガーパイプ:スチール(塩化ビニル被覆)、パイプ:スチール(粉体塗装)
質量(g)2330
耐荷重(kg)ハンガーパイプ7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×510×1510
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
材質パイプ:ステンレスクラッド鋼管、樹脂部:ABS樹脂、シリコンリング:シリコーンゴム、すべり止め:PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×195×630~1050
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
軽くて違和感が少なく装着が簡単です。
呼吸がしやすく、会話もできます。
ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。
特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
国家検定合格番号第M178号
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
使用限度時間(h)社内基準値9
吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下
RoHS指令(10物質対応)対応
指定防護係数4
関連キーワード