らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
材質木
ダボ穴に挿入し木材を連結させる商品です。
材質木材
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
ビスを使わず木材を接合する「ダボ継ぎ」に便利です。ダボ継ぎのダボとしてご使用ください。
用途ダボ継ぎ用のダボ。
材質木
木材・板のジョイント及び棚受け用としてご使用ください。
材質ブナ
素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。
ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに
全長(mm)62
材質S45C
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35mm
回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下
先端硬度HRC41~45
寸法D(mm)26(-0.2~0)
寸法W(mm)8(±0.2)
幅(mm)8
寸法L(mm)11(±0.2)
外径(Φmm)26
ねじ寸法M6×1
寸法C(mm)2(±0.4)
許容荷重(N[kgf])588[60](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
家具の組み立て時、木材を連結させる為に使用します。棚板に穴を開けて木工ダボを差込んで木材を固定します。棚板をのせるダボとして使用します。
用途家具、キャビネット、本棚、食器棚、木製工作品などに使用します。
材質/仕上木材(ブナ)
木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。
材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)
先端形状丸シャンク
釘やねじを使わずに木部を継ぎ合わせることができます。太さ16~12Φは溝(ローレット)有り、16Φのみ溝(ローレット)無しです。
用途木部の接合などに。
仕様ローレット:有
ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。
材質スチール
和タンス等の上下のツナギ用に、又軽い物を乗せる棚板の棚受けにご使用ください。
材質ブナ
木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
用途釘なしで板の組み付けに
材質木
家具内の移動棚を四隅で支える金具です。
用途家具の側板に棚ダボの受け穴を設けてそこに棚ダボを差し込んで使用します。
材質鉄
仕上ニッケルメッキ
ロングサイズの木製ダボ。工作、DIYなどに。必要な長さにカットしてご使用ください
材質自然木
長さ(mm)300
プリーマシリーズ木製格子型シェルフのオプション棚板2枚入り。プリーマ 木製格子型シェルフ2列5段(Z-SHWKS-25WGY)、プリーマ 木製格子型シェルフ4列2段(Z-SHWKS-42WGY)、プリーマ 木製格子型シェルフ2列2段(SHWKS-22WGY)、プリーマ 木製格子型シェルフ2列3段(SHWKS-23WGY)専用のオプション棚板グレー(2枚入り)です。棚ダボが付属していますので、簡単に設置いただけます。
色グレー
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
質量(kg)2.1
外寸(mm)W371×D298×T12
1セット(2枚)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
関連キーワード