42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ車高調整(調整方向:見付け・見込み) 完全防塵構造(車輪:ボールベアリング仕様) M型フレーム構造 アルミサッシにも適合
車輪径(Φmm)36 材質(本体)スチール 材質(車輪)ポリアセタール樹脂 種類R型 耐荷重(kg)40(2個) 材質(軸受)ベアリング626ZZ 耐久性15万回(メーカーテスト)
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 幅(mm)コマ調整:上下6/左右4 車軸#626zzベアリング タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907 耐荷重(kg)40/2個 材質コマ:ポリアセタール樹脂 仕様採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)53 厚さ(mm)18 高さ(mm)52 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm 付属品+なべタッピンねじ4×50 1本 形状Y型 車輪径(Φmm)26 材質(車輪)POM 材質(ケース)PA66 仕上DG色塗装 適合レールNYレール(ツバ付き) 適合扉幅(mm)24以上
1個
999 税込1,099
当日出荷

車輪はΦ33mmサイズでVレール専用戸車の、廉価版です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)鋼 仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
699 税込769
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸 タイプV型 車輪径(Φmm)30 材質(車輪)POM 耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時) 材質(ケース)亜鉛合金 仕上車輪/白、ケース/クロメート 適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール 適合扉幅(mm)26以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)86 幅(mm)13.2 高さ(mm)24.5 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方向から上下調整可(調整方向:見付け・見込み)。 アルミサッシにも適合。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)36 仕様コマ:36ΦV型 長さ(mm)86 厚さ(mm)14 高さ(mm)37 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ34、溝幅14.5、長さ86、調整穴17.5
1セット
1,598 税込1,758
欠品中

上下調整付アルミサッシにも適合
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)86 幅(mm)13.2 高さ(mm)24.5 堀込み寸法(mm)高さ25、溝幅15、長さ51
1セット
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。
材質枠:鉄、車輪:鉄鋳物
1箱(2個)
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)43 厚さ(mm)16 高さ(mm)48 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
1セット
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)鋼 仕上(車輪)白、(ケース)クロメート 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)30 材質(本体)ABS樹脂/鉄 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)40/2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 材質コマ:ポリアセタール樹脂 品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35 幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4 車軸#626zzベアリング 耐荷重(kg)40/2個 仕様採用時期:2001年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)30 材質(本体) 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)30/2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)36 材質(本体) 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)35/2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)36 材質(本体)ステンレス 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)35/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

材質(コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm)30 材質(本体)ABS樹脂/鉄 軸受種類ボールベアリング 耐荷重(kg/個)40/2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)92 幅(mm)14 高さ(mm)29 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

上下調整付。左右調整機構付き。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)60 厚さ(mm)16 高さ(mm)38 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼 仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
999 税込1,099
当日出荷

戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプV型 車輪径(Φmm)30 付属品皿タッピンねじ 3×20 2本 材質車輪:POM、ケース:鋼 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール 適合扉質量(kg)2個使用で40以下
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼 仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

WAKI(和気産業)ナイロン戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン
1箱(2個)
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ポリ戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。窓などの小さな軽い戸にご使用下さい。
材質枠・鉄、車輪・ナイロン 耐荷重(2ヶ当り)(kg)10
1箱(2個)
259 税込285
翌々日出荷

WAKI(和気産業)ステンレス戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)36 材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法(mm)36 寸法A(mm)76 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9 寸法B(mm)28 寸法C(mm)7 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50
1箱(2個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

WAKI(和気産業)ステンレス戸車 丸
甲丸型レール用の木製引き戸用戸車です。室内戸にご使用下さい。サビに強いステンレスです。浴室、玄関、台所などの引き戸に使用して下さい。
車輪径(Φmm)30 材質枠:ステンレスSUS304、車輪:ステンレスSUS304 寸法(mm)30 寸法A(mm)68 寸法D(mm)14 寸法E(mm)9 寸法B(mm)24 寸法C(mm)6 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
1箱(2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

アトムリビンテックランサー調整戸車III型
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプV型 車輪径(Φmm)33 材質車輪:POM、ケース:鋼 車輪ベアリング入り 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ハイロジックシン戸車
木製引戸の新規取付や取替、メンテナンスなどに。長孔仕様で取付に便利です。ナイロン車製で滑らかな動き
材質(枠)鉄/(車)ナイロン
1袋(2個)
159 税込175
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大手建材メーカー、純正戸車交換用部品。破損や動きの悪い戸車の交換に。コマの調整機能付きです。木製引戸用。左右兼用。現在取り付けされている戸車と、サイズ・仕様を比較し、商品を選定してください。お問い合わせいただいての、適合可否、選定はできかねます。交換用ですので、現在取り付けされている戸車とは、形状や色、仕様など異なる場合がございます。
適合引戸用 材質ポリアセタール樹脂
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸 適合(戸車)SD7-4WB 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)