外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)560×345×90
材質スプルス
質量(kg)1.62
サイズ深型
板厚(mm)13
TKG品番9-0158-0102
TKG品番(2017)6-0155-0402
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
材質スプルス
質量(kg)1.72
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×330×90(持ち手含まず)
TKG品番9-0158-0301
TKG品番(2017)6-0155-0601
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質スプルス
質量(kg)1.2
サイズ浅型
間口W×奥行D×高さH(mm)560×345×60
板厚(mm)13
TKG品番9-0158-0101
TKG品番(2017)6-0155-0401
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
材質スプルス
質量(kg)1
間口W×奥行D×高さH(mm)540×295×60
板厚(mm)10
TKG品番9-0158-0501
TKG品番(2017)6-0155-0801
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
両面使用
材質スプルス材
深さ(mm)A面/35、B面/15
ファインポリマー塗装でお手入れ簡単!・ファインポリマー塗装とは木材内部と外部をがっちりガードするため今までの塗料とは全く異なるタイプのスーパー塗料で 「下塗り塗装」において木材内部を強化し、研磨後に上塗り塗装「スーパーファイン」を施すことでツヤを落とした強靭な 塗膜に仕上げる塗装です。変色しにくい、水分を中に通さない、木肌の風合いを維持する、抗菌効果あるなど、耐久性に優れ安全性が高い製品です。
材質木地スプルス/アクリル
種別540×295×H60
外寸(mm)540×295×H60
内寸(mm)518×273×H51
EBM品番3050200
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
世界標準規格のホテルパンを、職人が卓越した技術技法を用いて栃木の銘木「日光杉・日光檜」で造り上げました。ディティールにまでこだわったガストロノームパンは、番重や収納、ギフトケースとして使用できることはもちろん、盛器や食器として使用するなどや、ブッフェスタイルの盛器としても陳列の容易さから使いやすく、多様な使い方が可能です。
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10℃~120℃
材質ポリプロピレン
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
両面使用
材質スプルス材
深さ(mm)A面/35、B面/15
1個
¥4,898
税込¥5,388
13日以内出荷
材質ABS
質量(kg)0.75
色ブラック/レッド
容量(L)1.2
外寸(mm)333×258×50
内寸(mm)316×241×16
底形状外周リブ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)333×258×50
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)表面/316×241×16、裏面/319×244×30
TKG品番9-0143-0601
TKG品番(2017)6-0141-0501
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
内寸(cm)約9.4×9.4×H4
外寸(cm)約10.7×10.7×H4.8
1個
¥959
税込¥1,055
32日以内出荷
1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム
耐荷重(kg)150
キャスターアルミ自在車×4
キャスター径(Φmm)75
関連キーワード