20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合板にねじ留めだけで耐震性能向上、壁倍率5倍が可能です。切れ味がよいドリルポイント。木材に無理な力をかけず、硬い木も下穴無しで締結できます。インパクトドライバーで手軽に施工できます。釘より硬いため剛性が高く、タッピングねじよりしなやかなため、ねばりを発揮させ、釘より大きな頭部径(Φ8.5)により合板のすり抜けを防ぎ、最大耐力を大幅に向上させました。抜群の耐食性と、環境に優しい表面処理を施しています。
用途木造合板。住宅用外壁。各種金物取付。耐震改修。 材質鋼製 トラスコ品番855-8090 質量(g)200 2018年トラスコ掲載ページ2 0461
1セット(50本)
989 税込1,088
当日出荷

クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。特殊な焼入れのためにビスに粘りがあります。施工をしやすくするためにビット頭は、十字穴を採用しました。特殊フレキ刃によりビス頭が綺麗に沈みます。フランジがバリ・ささくれを抑えます。国土交通大臣認定を取得しておりますので確認申請もスムーズです。
用途構造用面材と軸組材を緊結するビスです。 材質JIS G 3507-2 SWCH18A相当 仕様壁倍率3倍用、壁倍率4.9倍用 規格国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0284/FRM-0285 表面処理プロイズ処理
1箱(1000本)ほか
8,990 税込9,889
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(70本)ほか
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)70×170 規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制告示1460号第二号(ヘ) RoHS指令(10物質対応)対応 N値2.0以下 耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
1セットほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます) ねじの呼びM6 呼び径(mm)6.0 材質 頭径(Φmm)11.2 表面処理ディスゴ 頭部形状四角穴
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KNフジニッテイJIS認証軽天ビス
RoHS
平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(65個)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。壁自体を強化する仕組みで引抜・せん断荷重は35kgf、90分以内では10kgf程度です。
用途石膏ボード専用のため9・12・15mmの全ての厚みに対応しています。ガラス容器の中の液を綿棒に付け、穴の内部の周囲に塗り込みます。専用液を塗り込んでから10分以内にアンカープラスドライバーで締め込みます。90分程度そのままにしておけば、アンカーを強固に固定できます。 適合材石膏ボード 成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上) 取付可能対象(ねじ)3.5~4mm 種別化学反応型(湿気硬化)
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(95個)ほか
440 税込484
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本 寸法(mm)190×70 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3 N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
349 税込384
当日出荷

東日本パワーファスニングコンフィット
合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質 表面処理プロイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。 国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))
用途木・薄鋼下地兼用 頭部径(Φmm)8.2 径(Φmm)3.8
1箱(100本×20巻)
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。 Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。 Z山形プレートVP同等以上 【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.1以下
用途柱と土台および柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDC570/ZYXK18 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×6本 厚さ(mm)0.6 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)5.9 N値1.1以下 告示1460号第2号 性能認定S10A04-02
1セットほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横架材の継手の補強に使用します。
材質降状点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材 寸法(mm)50×250×0.6(t) 表面処理溶融亜鉛メッキ鋼板(Z27)相当
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)