仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格(PS)E
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付
色ミルキーホワイト
バンド通し穴有
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類ノック無
色ベージュ
バンド通し穴有
屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
仕切板が取り付けられます。
種類ノック無
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
仕様パッキング付
寸法D1(Φmm)87
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。
保護等級IPX3
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)37
適合壁厚(mm)2~25
保護等級IPX3
色ベージュ
タイプタテ型
材質プラスチック
材質PVC
適合規格(PS)E
材質樹脂
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×75
色グレー
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
色ミルキーホワイト
保護等級IPX3
規格PF管16(※MFは除く)
種別長方形(ノック無)
材質樹脂
仕様木板ベース付
材質樹脂
種類正方形<ノック付>
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付
色ミルキーホワイト
バンド通し穴有
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。
ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。
2箇所以上の取り付けを推奨します。
フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
材質樹脂
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品スリーブ×1
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)
保護等級IPX3
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm)160.5×160.5×85.5
仕様木板ベース付
付属品スリープ・キャップ
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様パッキング付
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
ノックアウト側面:Φ27mm・22(25)×4底面:Φ27mm・22(25)×1
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
色ミルキーホワイト
材質(本体)PP(ヒンジピン)SUS
保護等級IPX3
仕様分岐ブレーカ×12ヶ用コンセント×1
バンド通し穴有(側面)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ