27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド 適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
1袋(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


適合ボックススライドボックスアウトレットボックス 適合軽量間柱/角スタッド・C型スタッド
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品スライド金具付、両面テープ付、取付位置出しゲージ付、調整固定バー(1本)にボックス取付け用タッピンねじ(3.5×10mm)1コ付 適合軽量間柱:角スタッド、C型スタッド 適合ボックススライドボックス、アウトレットボックス
1袋(10本)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。 別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
用途軽量間からボックスを離して支持できます。 材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき 仕様適合間柱/65×35~45(mm)
1箱(20個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。
付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本) 材質亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます 材質亜鉛鋼板
1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。) 深さ36mm用と45mm用があります。 軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様適合軽量間柱間隔/260~430mm 付属品軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本 適合ボックスライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷


取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm)2 穴数4(平座) 穴径(mm)3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。 角材も取り付けられます。 その他、換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
セット内容部品1×2、部品2×2、軽天ビス×10(Φ3.5×22) 適合厚さ(mm)(ボード)12~18
1セット
499 税込549
翌々日出荷

塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられます。 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。) 1個用ブランクカバー付。ブランクカバーを外せば2個用として使用できます。 ノックがドライバーで開けられます。 EGスライドボックスから取り外した折り取り磁石が取り付けられます。(ボックス穴をホルソーであける新工法に使用できます。)
材質耐衝撃性樹脂(HI) 適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バー グレー 種類中形四角(浅型)1ヶ用ブランクカバー付 側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
329 税込362
翌々日出荷

壁面、スラブの配筋を利用し、ボイド管固定の補助が簡単にできます。 支持バーは自在に曲げられます。
1セット(10本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(44mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。 軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。) ノックがドライバーであけられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付(塗代カバー) 適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バー グレー 種類中形四角(浅型)丸型(丸孔カバー) 側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
379 税込417
翌々日出荷

壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定が出来ます。(ボックスが真直ぐ固定できます。) バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整ができます。
1袋(10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)の傾き防止に便利なバー(4mm鉄線)です。 壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止ができます。(ボックスが真直ぐ固定できます。) 自在に曲げられる4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整が自在にできます。 回転ストッパー付はボックスへ差し込むだけでOK!ボックスへの固定が簡単にできます。
付属品回転ストッパー付 規格Φ4mm×650mm(4mmバー(2本)、ビス(8個))で1組 適合ボックスメーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)×2個付け
1セット(10組)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合調整固定バー、自在バー(KGP-450Uは除く) 付属品取付金具(大)、取付金具(小)、取り付け用ビス(M4×20)×1、タッピンねじ(3×16mm)×2
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)の傾き防止に便利なバー(4mm鉄線)です。 壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止ができます。(ボックスが真直ぐ固定できます。) 自在に曲げられる4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整が自在にできます。 回転ストッパー付はボックスへ差し込むだけでOK!ボックスへの固定が簡単にできます。
規格Φ4mm×650mm(4mmバー(2本)・ビス(8個))で1組 適合ボックスメーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス埋込スイッチボックス)×2個付け
1セット(10組)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)ランナー
エコ商品
長さ(mm)3000 寸法(mm)3000 表面処理鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)
付属品タッピンねじ付 許容静荷重(N[kgf])98(10) ボード厚さ(mm)12~18
1セット
469 税込516
当日出荷

角スタッド・ランナーを一刀両断!! 夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。 全長(mm)645 質量(kg)(本体)8.3、(支持具)1.3 高さ(mm)240 切断可能寸法(mm)(角スタッド)100×45、65×45(ランナー)102×35、67×35
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。 適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12 表面処理電気亜鉛めっき 付属品(ナベM5×25)2本
1袋(5個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)