どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。
対環境性にすぐれた防塵機構。
堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。
中継タイプのケースも用意。
用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
種別Ad中継アダプタ
コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
ケーブル68芯シールドケーブル(34 ペア)
使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタHDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品×2
導体サイズ(AWG[mm2])30
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
極数40
トラスコ品番449-2595
材質(ボディ)ガラス強化ポリエステル、(シュラウド)銅、(コンタクト)銅合金
形状ストレート
色黒
質量(g)7
種類角型
定格電圧(V)AC150/DC200
定格電流(A)0.5
周囲温度(℃)-55~85
コンタクト形状オス
適合電線範囲 AWG(#)24~30
結線方法はんだ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
刃長が短いタイプ
ストレートシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)20
取付方式DINレール/直付け
仕様-
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステム。プレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策。AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合。特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式。従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性。はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
仕様接触部金めっき厚0.5μm以上
適合コネクタ:MDRリセプタクルケーブル:AWG♯24~♯30シェルシステム:MDRノンシールドシェルキット(ストレート型・ライトアングル型)
材質ボディ:ガラス強化ポリエステルシュラウド:銅コンタクト:銅合金
電流(A)最大0.5
電圧(V)AC:最大150DC:最大200
周囲温度(℃)-55~+85(最大負荷条件で連続使用できる温度範囲)
取付方式DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)7.62
適合電線(mm2)最大1.25
使用周囲温度(℃)-15~+60
締付トルク(N・m)1.2
結線方法Y型圧着端子用
ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2
導体サイズ(AWG[mm2])30
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。
結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
製品単品で比較した場合 約53% 省スペース。
止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
取付方式DINレール
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.5
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
定格電流(UL)(A)1
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
耐電圧(V/min)AC500
各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました。
各メーカのシーケンサに1:1ケーブルで配線可能!
定格絶縁電圧(V)AC、DC125
定格通電電流(A)1
取付方式DINレール取付のみ
耐電圧AC500(1分間)
端子間ピッチ(mm)3.5
接続方法スプリングロック
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-15~+60(氷結または結露なきこと)
適合電線棒圧着端子(フェルール):0.25mm2~0.5mm2/AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠単線:Φ0.3~Φ1.3撚り線:0.08mm2~1.5mm2 AWG28~AWG16
ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)
使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品
導体サイズ(AWG[mm2])30
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604
寸法A(mm)12
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)64
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MRシリーズは発売50年以上の長期間お求めいただいている角形コネクタです。FA機器を主に多くの機器に採用され、多数のバリエーションを展開している商品です。基板用、ケーブル用、パネル用、ケーブル中継用コネクタを用意し、芯数はそれぞれ8~96芯を用意しています。
ピッチ2.6
使用温度範囲(℃)-40~+55
耐電圧AC1,000V(r.m.s)1分間
定格電流(A)3/ピン
芯数8~96
接触抵抗(mΩ)~30
絶縁抵抗DC500Vにて1,000MΩ以上
1箱(100個)
¥59,800
税込¥65,780
欠品中
関連キーワード