25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。 縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。 ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です(無制限)。
用途土木建築関係。 一般工業関係。 林業関係。
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イージーコンテナーはワンタッチで折りたたみネスティン グ。保管スペースをとりません。黒板、ステー棒、ゴムバンド…標準装備。 (黒板250×250mm名入れ等もできます。)中間棚(オプション)を使用することにより用途もいろい ろ工夫できます。製品を乗せれば販売店でそのまま陳列できます。中間棚(オプション)は3枚まで使用できます。型式SEC-1 は2枚。イージーコンテナーは組立てに工具の必要なし。キャスター付で移動も楽々、物流の多様化時代に対応商品 の保管・陳列・輸送に安全・確実・最適です。
積載荷重(kg)350 材質スチール
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

付属品ホースバンド3個 材質ステンレス カバーなし キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×Φ370×400 収納長(m)Φ15(5分)/20~25 TKG品番9-1375-0802 TKG品番(2017)6-1233-0402 巻取形式手動
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

イージーコンテナー専用の中間棚です。 使用しない時は側面のフレームに掛けることができます。
1枚
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤはソフトノンパンクタイヤで空気入れは不要です。 広くて安定した荷台で、先端がテーパー形状になっているので作業性が向上します。 アルミ製で軽量、支柱は背面補強でガッチリしています。
仕様スチール製ホイール、Φ215mmソフトノンパンクタイヤ 材質アルミニウム合金 全長(mm)1130 奥行(mm)475 均等荷重(kg)100 すくい板幅(mm)265×350
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能 大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上 ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに 仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時) 質量(kg)本体:32、棚:5 耐荷重(kg)500 キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪) キャスター径(Φmm)100/125 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

面倒な刃調整がいりません。 常に一定の力で回転刃と受け刃が擦り合う機構。 刈り幅20cmと30cmの2サイズを設定。 回転刃の動きが見える。透明カバー仕様。 独自構造の6枚の回転刃。抜群の切れ味。 ハンドル収納に便利な分割式。 刈込高さは4段階に調節可能。
ブレード枚数6 刈込高さ調整4段階(10/20/30/40mm) 材質(本体)スチール製<メラミン焼付塗装>、(グラスキャッチャー)ポリプロピレン、(タイヤ)PVC、ポリプロピレン二重成型
1台
13,980 税込15,378
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ブレーキペダルなので、ON・OFFの解除がしやすく、安全性高い。 フレームは錆に強い防錆処理銅管に粉体塗装仕上げで強度もアップ。 軽くて丈夫。安定した操作性。省スペース。 簡単にネスティングできるので、省スペース化を実現します。 直進性とハンドリング(小回り)に優れています。 ピッキング・陳列作業に優れています。 バンパーを取り付けてますので、壁等に傷を付けません。
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに 仕様トラック積載数/4t車:56台(ネスティング時)、18台(組立時)、10t車:108台(ネスティング時)、36台(組立時) 質量(kg)本体:40、棚:4 耐荷重(kg)300 キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×425×1330 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1285×425×1585
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

五面をメッシュで囲んだ防犯に優れたカーゴです。 全面50×50mmピッチのメッシュタイプなので、盗難防止に最適です。
ホワイト タイプ床板プラスチック
1台
77,980 税込85,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ収納が可能なため、余計なスペースを取りません。 高積みが可能で空間スペースを有効利用できます。 オフィス・店舗・工場まで、幅広く使えます。
用途形状の定まらない商品の輸送/保管に、運搬用/陳列棚/仕分け棚/保管棚に、製造業/物流/運搬業などの倉庫用 付属品ゴムバンド、黒板 トラスコ品番106-9615 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)890×740×1470
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です。(無制限)
用途土木建築、林業、一般工業関係に。 付属品ワイヤロープ トラスコ品番324-9603 材質機械部品の重要部:炭素鋼その他:スチール 幅(mm)720 質量(kg)26 高さ(mm)320 奥行(mm)140 最大能力3t レバー1往復で動くワイヤーロープの長さ(mm)40 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)(専用付属)16.0×10 破断強度(kN)(ワイヤロープ)159
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

70インチクラスの大型ディスプレイ対応。 ベース金具不要のVESA規格対応タイプ。 耐震計算に基づいた設計でディスプレイモニターを安全に天吊設置出来ます。
用途ディスプレイモニターの吊下げ設置に 付属品アイボルト、支線金具フルセットSK-1(ターンバックル3個・シャックル3個・ワイヤー(Φ3mm×4m)3本・ワイヤークリップ12個・アンカー3本・アイナット3個・支線取付金具1セット)、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg)6.3 取付方式200×200/300、300×200/300/400、400×200/300/400 積載荷重(kg)~50 傾斜角度(°)0・10・20 対応インチサイズ~70インチ 関連資料寸法図 寸法図 寸法図 取扱説明書(48.6MB)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)天吊り金具
スラブ取付板・伸縮パイプ・ディスプレイ取付金具がセットになったオールインワンタイプ 前方20度、後方4度角度調節・伸縮パイプで高さ調節可能 左右角度調節各70度(任意調節可能)
付属品ディスプレイ取付ネジ、化粧カバー、固定ベルト1本、結束バンド3本 関連資料(0.26MB)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様棚をセットする際は、荷物の高さに合わせて調節が可能です。
1枚
9,798 税込10,778
6日以内出荷

HARAX(ハラックス)ドラゴン
フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですので、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。 軽量ですので一人でも簡単に取り付けられます。
最大使用荷重(kg)100 質量(kg)23 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×875 材質(アーム)スチール製
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。 テーブル高さ(mm)290~1110 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

1パック
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

移動に便利なタイヤ付き。ハンドルは折畳み式です。15mm(5分)ホースを約80m巻くことが可能です。真鍮製ノズルで水漏れしにくくなっています。ノンパンクタイヤ
材質スチール(メラミン焼付塗装) カバーなし 質量(kg)9.5 キャスターあり タイヤ幅(inch)8 巻取形式手動
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

イージーカート専用の中間棚です。
仕様ネスティング時や使用しない時は側面のフレームに掛けることができます。棚もセットする際は、荷物の高さに合わせて調節が可能です。
1枚
9,798 税込10,778
6日以内出荷

ジャックスタック専用ビニールカバーJS-901PC。長時間の保管や移動用などに御使用ください。ディッシュ・スタック100〈HDI01〉、100ユニバーサル 〈HDI46〉、100-4P〈HDI66〉、56〈HDI02〉に御使用できます。ファスナー付で取りはずしも簡単。
材質塩化ビニール TKG品番9-1205-0801 TKG品番(2017)6-1083-0801
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

全面アルミ製で耐蝕・防錆力に優れ、景観を壊しません。 完成品でお届けします。 床板と前面扉は取外し可能でお掃除もカンタン。 市販の錠前が付けられます。 安全ストッパー:ゴミ捨て時や回収時に不意に上扉が閉まることがありません。 設置面が傾斜していても水平を保つことが出来ます。
用途店舗や事業所、マンション等の集合住宅のゴミ置き場に最適 材質本体:アルミ製・アルマイト加工、コーナー部:アルミダイキャスト製、ストッパー部:18-8ステンレス製
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

輸送、陳列、収納が行え、流通効率、作業性があがります。 重ねて収納できるのでスペースを有効に活用できます。 本体の固定はワンタッチストッパーで簡単安全です。 棚板の傾斜ができ商品陳列時の見栄えがグーンとアップします。
用途花市場での出品展示に、フラワーショップでの展示に、各種商品の段積み展示から販売などに トラスコ品番106-9607 材質本体:アルミ、床板:アルミ 幅(mm)1585 質量(kg)40 高さ(mm)1455 奥行(mm)530 有効内寸法(間口×奥行)(mm)1489×504
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷