52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
店頭結束用のジスペンサータイプです。 オプションとして、受け台(作業台)があります。
用途スーパー、小売店の小分け結束用、産地の小物野菜結束用など。 仕様手巻結束 材質 適合テープ幅(mm)15~30
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
9,198 税込10,118
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合掌貼り方式で、強い粘着力を発揮。青果物や花などの結束物に付着しません。
用途食品全般の結束、ばらけ防止。ラベルが付きづらい青果物のラベリング補助用。加工食品等のまとめ結束用など。
1箱(10巻)ほか
5,990 税込6,589
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

テーブルの上でも手巻き作業ができます。 受台が低い位置にあるので座りながら結束作業ができます。
用途キャベツ、レタス、ネギ、ニラ、アスパラガスなどの結束用など。 仕様手巻結束 材質
1台
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い挿入力でしっかり結束できます。 シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。 袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。 テープは9mm×100m巻まで使えます。
用途袋入り食品のバッグシールなど。 トラスコ品番438-1556 材質 幅(mm)71 高さ(mm)150 奥行(mm)230 溝幅(mm)(挿入溝)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

食品衛生法に基づく規格試験にパスしていますので、安全で衛生的です。
テープ長さ(m)100 紙管内径(mm)90
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,398 税込5,938
当日出荷

商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなどの作業性に優れた青果専用のテープです。 テープの糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープです。 合掌貼りでしっかり結束できます。耐水性、強度にも優れたテープです。 食品衛生法に基づく、規格試験に適合しています。
用途青果の小分け、結束に。価格ラベル貼りつけ用に。 テープ長さ(m)100 伸度(%)125 テープ厚さ(mm)0.067 引張強度(kg/10mm)4.59 基材厚さ(mm)0.04 粘着力(g/10mm)306 粘着力(N/10mm)3.0 引張強度(N/10mm)45.0
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーブランドパセット
コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。 引張強度(kg)4
1パック(20本)
268 税込295
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッグシーラー モノタロウ 動画あり
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。 仕様各社バッグシーラー用テープ 適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m 材質 幅(mm)219 高さ(mm)152 奥行(mm)73.3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

回転型システムで、効率よく作業ができます。袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできます。
用途袋入り商品のネックシールに。 材質(刃)焼入鋼(SK-5)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。 食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。 ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
1巻ほか
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バッグシーラー SUS430 モノタロウ 動画あり
ステンレス製なので、水のかかる作業場や錆を嫌う箇所に適しています。 スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。 仕様各社バッグシーラー用テープ 適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m 材質SUS430 幅(mm)218 高さ(mm)151 奥行(mm)74 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

ほうれん草、小松菜などの足踏み式袋詰機。 シート状トレイに野菜の葉の部分を置きペダルを踏んで野菜を包み込みます。踏んだ状態で袋をかぶせ、茎の部分をもって手前に引抜きます。
用途ほうれん草、小松菜等の足踏み式袋詰機。 質量(kg)5 サイズ(cm)高さ79×幅33×奥行37.5 トレー幅外寸(mm)170×270
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

結束機 園芸用 モノタロウ 動画あり
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など 付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻 材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール 最大結束径(Φmm)40 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(8.9MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

軽い作業で、しっかり結束できます。 テープは9mm×100m巻まで使えます。 別売りの開封紙テープ(BS180)を使用し、簡易開封が可能です。
用途パン、菓子類、野菜、果物のバッグシールなど 材質 色(本体)オレンジ 特性耐水性、低温接着性
1台
5,898 税込6,488
当日出荷


スリット部に袋口を通すだけで、簡単に素早くシール。 手軽に使えるコンパクトシーラー。 テープのムダがなく美しい仕上がりで、菓子、パン、キャンディなど小袋をスムーズにシーリング。
用途バッグシーラーテープで袋口の封かんに 材質 幅(mm)72 高さ(mm)142 奥行(mm)220
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

手で開封できる紙素材テープ。 視認性の高い全11色のカラーバリエーション。 内容物の彩りを際立たせる紙独自の風合い。 湿気のある場所でもしっかりくっついています。
1巻ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワミーティングテーブル用配線ダクト
コードをすっきり束ねられる配線ダクト。天板の裏にビスで固定して設置し、ダクトの隙間からケーブルを挿入して収納します。コードの種類により異なりますが約20本収納できます。
材質ABS シルバー 外寸(mm)125×60×690
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

ダンボールをまとめて収納できるダンボールストッカー。3か所に転倒やズレ防止のストッパーが付いているので、少量のダンボールでも倒れにくい。収納したままダンボールを束ねられるよう、下からヒモを通す空間を確保。ストッカーの底には梱包道具を収納できるスペースを用意。収納部にはヒモの先端を差し込んでおけるスリット付き。360度キャスター付きで収納したままの移動もラクラク。大きめの紙袋の収納にもオススメ。
用途ダンボールストッカーとして。段ボールストッカー/収納/整理整頓/便利グッズ/段ボール/紙袋/梱包道具/梱包資材/ゴミ箱/ゴミ出し/ダンボールラック/段ボールラック/スタンド/ラック/使用済/ストッカー/省スペース/収納ラック/シンプル 材質基盤:PP、フレーム:スチール(エポキシ焼付塗装)、キャスター:ナイロン 質量(kg)1.58 ホワイト 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.8×31×45.3
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

アイリスオーヤマ段ボールストッカー
かさばる段ボールを1か所にまとめておけるストッカーです。収納したまま束ねられる仕様で、面倒なゴミ出し作業まで簡単に。
収納の目安3辺合計140cmの段ボール約10枚
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックの弾力性を利用して数本の電線およびコードを束ねられ同時に保護もできます。 お好みの長さに簡単にカットできます。
用途電線の束ね・保護用 全長(m)5
1個
416 税込458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm)194~208 質量(g)177
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

家庭用コンセントからスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USB microBケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 巻くだけでケーブルを束ねられる面ファスナータイプのケーブルバンドが付属しています。 USBポートを1つ搭載し、別途充電用USBケーブルを接続することで、2台のスマホを同時に充電できます。 USBポートは、接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 合計最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB microBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ベットケーブルをご用意いただければiPhoneにも対応しています。 その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ ホワイトフェイス 質量(g)約80 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB micro-B(オス)USB Type-A(メス) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB micro-BコネクタまたはUSB Type-Aポートから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×52×52 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)12 使用地区日本 定格出力電流2.4A ※micro-B端子を使用時は最大1.8A出力になります。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ユタカメイクリピートタイ
取り外しが出来、繰り返し使用可能な結束バンド。
用途標準タイプの結束バンド。配線など、しっかりと束ねられます。 材質ナイロン 寸法(mm)7.3×250 ブラック
1セット(15本)
499 税込549
当日出荷

ふさかけのいらない新しいタイプのタッセルです。 付属のマグネットプレートで、ふさかけを使用することなくカーテンを束ねられます。 タッセルとカーテンがばらばらに離れてしまうことがありません。 荷重がかかると外れるので安心です。
材質綿100%、ABS樹脂、マグネット、スチール 洗濯方法水洗いドライともに不可
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。 材質66ナイロン 種類標準品
1パック(30本)ほか
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。 材質66ナイロン 種類耐侯品 特性耐候
1パック(30本)ほか
269 税込296
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ふさかけのいらない新しいタイプのタッセルです。 付属のマグネットプレートで、ふさかけを使用することなくカーテンを束ねられます。 タッセルとカーテンがばらばらに離れてしまうことがありません。 荷重がかかると外れるので安心です。
材質レーヨン60%、綿40%、天然木、ABS樹脂、マグネット、スチール 洗濯方法水洗いドライともに不可
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ふさかけのいらない新しいタイプのタッセルです。 付属のマグネットプレートで、ふさかけを使用することなくカーテンを束ねられます。 タッセルとカーテンがばらばらに離れてしまうことがありません。 荷重がかかると外れるので安心です。
材質ステンレス、アクリル、ガラス、ABS樹脂、マグネット、スチール
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユタカメイクケーブルタイ
1度結束すると外れることなく強力結束。
用途標準タイプの結束バンド。配線など、しっかりと束ねられます。 材質ナイロン
1セット(20本)ほか
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふさかけのいらない新しいタイプのタッセルです。 付属のマグネットプレートで、ふさかけを使用することなくカーテンを束ねられます。 タッセルとカーテンがばらばらに離れてしまうことがありません。 荷重がかかると外れるので安心です。
材質天然木、ステンレス、ABS樹脂、マグネット、スチール
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル全体が鮮やかに発光して演出。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとUSBType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 コード長約1.2m。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
仕様許容電力:20V3A ケーブル長(m)1.2 コード長さ(m)約1.2 コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス/USB2.0[Type-C]オス 変換タイプオス - オス
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸いケーブルスナップ-その直径2.5mm(0.100)から25.4mm(1.000)までの丸いケーブルまたは束ねられたワイヤーを簡単に収容できます。 これらのアセンブリは、1MHzからGHz領域への差動またはコモンモード伝導EMIを抑制するために、4つのフェライト材料クラスで入手可能です。 ポリプロピレンケースは有害物質のRoHS指令に準拠しており、燃焼性定格はUL 94 V-0です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(196個)ほか
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物干し竿に通すだけ!ベランダの雨よけ・目隠しなどに便利。雨に強い防水シートです。ループ付きで取り付け、取り外しも簡単。下部は、メッシュになっており、風が通るように仕上げました。戸建て・集合住宅等のベランダで重宝します。クリア素材で日当たりを妨げにくく、室内が暗くなりにくい。使わない時はカーテンのようにスライドでき、束ねられるバンド付き。シャワーカーテンにも使われている丈夫な素材です。
用途ループ付き ベランダ 目隠し 防水 洗濯物 目隠し カーテン 材質シート/EVA樹脂、メッシュ/ポリエステル、バンド・ループ・バイアス/ポリプロピレン 質量(g)約470 寸法(幅W×高さH)(cm)180×150(下部メッシュ/約高40)
1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

本製品は、マイクロUSBに対応したスマートフォン、フィーチャーフォン用のAC充電器です。最大出力は5V/1Aです。家庭用コンセントAC100~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるバンドが付属しています。
質量(g)47 ケーブル長(m)1.5 内容AC充電器×1
1個
1,437 税込1,581
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9+1枚(計10枚)1組ごとに束ねられています。個包装なので作業性に優れ、保管および定数管理が容易です。目視しやすい黒色のX線造影糸入りガーゼ
1箱(6パック)ほか
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9+1枚(計10枚)1組ごとに束ねられています。個包装なので作業性に優れ、保管および定数管理が容易です。目視しやすい黒色のX線造影糸入りガーゼ
仕様●規格:三角折5号●入数:(9+1)2組×10パック入●材質:綿、硫酸バリウム、ポリプロピレン、色素●滅菌保証:3年●滅菌方法:EOG滅菌●JMDNコード:32374000 アズワン品番65-8114-12
1箱(10パック)
8,998 税込9,898
欠品中

杖を束ねられる着脱式ストラップです。杖パイプ内により戻し金具が付いているのでゴムのねじれを解消します。細型ネックタイプでにぎりやすく、安定して使用できます。携帯袋付きです。
1本
16,900 税込18,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)