支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)85(羽子板)
材質コンクリート/鉄
穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
質量(kg)約7.8(1個あたり)
タイプ150型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質コンクリート
質量(kg)13
タイプ180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N
関連資料寸法参考図(0.1MB)
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)(羽子板)約85
材質コンクリート
寸法(mm)【穴】約上辺40×底辺30×深さ20
質量(kg)約3
高さ(mm)60
外寸(mm)【コンクリート】約上辺140×底辺150×高さ60
羽根の長さ(mm)約85
1セット(6個)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ
材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼
最大積載量(kg)250
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30
質量(kg)約20
材質(本体)コンクリート
サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )
材質(パイプ)塩ビ
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
長さ(mm)400
幅(mm)200
色黒系
高さ(mm)90
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
長さ(mm)400
幅(mm)200
色黒系
高さ(mm)45
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(4個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
長さ(mm)400
幅(mm)200
色黒系
高さ(mm)45
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。
持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。
吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。
材質(ブロック部)レジンコンクリート
質量(kg)約17
深さ(mm)(インサート)25
適合ボルト径M10
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
長さ(mm)400
幅(mm)200
色黒系
高さ(mm)90
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(10個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製
質量(kg)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
上下はめ込み式の樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、強度が強く、長寿命です。コンクリートブロックや木材の大体で使用されます。上下で篏合するため、積み上げても製品がズレることが無く、安全性を高めます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
材質再生プラスチック
長さ(mm)300
幅(mm)300
色黒
高さ(mm)90(篏合部10含)
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(10個)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
上下はめ込み式の樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、強度が強く、長寿命です。コンクリートブロックや木材の大体で使用されます。上下で篏合するため、積み上げても製品がズレることが無く、安全性を高めます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
材質再生プラスチック
長さ(mm)300
幅(mm)300
色黒
高さ(mm)90(篏合部10含)
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(4個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合ダクターチャンネル/D2タイプ
材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製
質量(kg)約3.0
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
水で希釈して使用するので環境に優しい水性製品です。優れた性能と安全性が証明された認定薬剤です。低臭性でリフォームや既築住宅でも安心してお使いいただけます。耐アルカリ性が強く、コンクリートのアルカリで分解されません。(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤。(公社)日本木材保存協会認定薬剤
用途水で50倍に希釈して建築物の床下基礎内側、束石、配管立ち上がりの周囲20cmに散布してください。(詳しくは日本しろあり対策協会のホームページを参照ください)
色淡褐色
液性水性
標準使用量50倍希釈液3~5/m2(原液60~100M/m2)
有効成分ポリプロール(防虫剤)2.5%
臭気低臭
毒劇区分対象外
1箱(1L)
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。
塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。
インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製
質量(kg)3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
家まわりの土壌処理用シロアリ予防駆除剤です。
従来の土壌処理用シロアリ予防駆除剤と比較して、土壌吸着性(土に吸着されて周囲に広がらない性質)が高く、有効成分が処理部分に強く定着し、周囲に拡散しない為、環境汚染をする危険性が低いです。
用途【使用方法】
建物の基礎周りの地面を15cm~20cm。深さ15cm~20cm掘り、溝の長さ1mあたり1Lを散布してください。
散布後は本剤が染み込むまで待ってから土を埋め戻してください。
犬走(建物の周囲のコンクリート土間がある場合は、その外側に使用してください。
床下に入れる場合は基礎の内側、束石の周囲に散布すると更に効果的です。
液性水性
標準使用量溝の長さ1mあたり1L
臭気低臭
関連キーワード