屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途ケーブルなどの分割、固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候、耐紫外線
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内外
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-20~85
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法A(mm)7.4
寸法D(mm)11
寸法B(mm)20.1
寸法C(mm)8.8
寸法T(mm)1.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
用途2つの束線の保持、分割、結束に。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
用途2つの束線の保持、分割、結束。
使用場所屋内
三つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで三つの束線の結束、分割ができます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途3つの束線の保持、分割、結束
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候、耐紫外線
長さ(mm)508
トラスコ品番828-1577
幅(mm)12.7
厚さ(mm)1.9
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)556
使用場所屋内外
束線径(Φmm)合計127
1袋
¥39,980
税込¥43,978
20日以内出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
特性耐候
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
色黒
材質耐候性ナイロン66
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。
色ナチュラル
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。
大きな束線も真円に近い状態で結束できます。
ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。
屋外で使えるカラー結束バンドです。
材質耐候性ナイロン66
色チャコールグレー
質量(g)730
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)552
使用場所屋内外
2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。
1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。
材質ナイロン66
長さ(mm)171
幅(mm)4.6
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内
2つの束線を固定したり、分割したりできます。ヘッドと結束バンドが二体成形になっており、目通しが軽く簡単にできます。
1つ目のループは完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
用途2つ束線の固定、分割。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
長さ(mm)171
最大結束径(Φmm)32
幅(mm)4.6
厚さ(mm)1.1
質量(kg)1.09
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内外
関連キーワード