1台で直線、曲線、キワ折りが出来る万能折り曲げ機。
用途板金作業に。
寸法(mm)折り:約300、折曲:カラー鉄板・銅板0.6板層、ステンレス鋼板0.4板層
全長(cm)約35
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
曲線、外曲げ、内曲げに最適。
用途板金作業に。
寸法(mm)折曲:カラー鉄板0.5mm板厚で2分、ステンレス鋼板0.4mm板厚で2分、銅板0.6mm板厚で6分立上げ。
寸法折り:2分~6分
寸法(cm)7×10、外曲・内曲:半径5
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
半径10cmの曲線、直線折のハンド折り曲げ機。
用途板金作業に。
全長(mm)約250
寸法(mm)折り:6~200、折曲:カラー鉄板・銅板0.5、ステンレス鋼板0.4
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
替刃式の万能タイプで経済的。
用途板金作業に。
全長(mm)約260
切断能力(mm)カラー鉄板・アルミ板1.0、ステンレス鋼板0.8。
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
コイル、リブ波、角波、3x6板、4x8板も裁断。
用途板金作業に。
全長(mm)約360
切断能力(mm)カラー鉄板・アルミ板0.5、ステンレス鋼板0.4、銅板0.6
1個
¥76,980
税込¥84,678
10日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
替刃式の為、経済的。長時間使用でも手疲れしにくい画期的な形状の握り部。
用途板金作業に。
全長(mm)約260
切断能力(mm)カラー鉄板1.0mm、ステンレス鋼板0.8mm、アルミ板1.0
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
あらゆる箇所のキワ折りができる万能折曲機。角波、リブ波、丸波金属サイディングの入隅・出隅、谷というスジ入れや箱とい折り、金属屋根断熱材の入隅・出隅。
用途板金作業に。
全長(cm)約38
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
刃の交換もドライバーで楽に行える優れた作業性。
用途板金作業に。
全長(mm)約270
切断能力(mm)カラー鉄板・アルミ板1.0、ステンレス鋼板0.8
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
薄板の折り返し曲部をつぶせます。
全長(mm)230
トラスコ品番818-8061
質量(g)702
口幅(mm)83
1丁
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
平板・スパンなど、現場での使用を優先した縦切鋏。
用途板金作業に。
全長(mm)約270
切断能力(mm)カラー鉄板、アルミ板、銅板0.8
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)14
刃長(mm)203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×135×320
最大切断能力(mm)幅/200
アズワン品番64-5179-50
曲げ幅(mm)最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)229×127
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
厚物、横葺に最適な柳鋏。
用途板金作業に。
全長(mm)約270
切断能力(mm)カラー鉄板・アルミ板1.0、ステンレス鋼板0.8
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
紙巻ステンレスコイル、リブ波、角波、各種成型板の切断に!
用途板金作業に。
全長(mm)約240
切断能力(mm)カラー鉄板・アルミ板・銅板0.8、ステンレス鋼板0.6mm。
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)200
用途に合わせ刃を取り替え、ほとんどの角波サイズに使用できる経済的な鋏。
用途板金作業に。
全長(mm)約360
切断能力(mm)カラー鉄板0.4、ステンレス鋼板0.3
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
ケラバ、棟、谷等のカシメ部のツブシ機。
用途板金作業に。
全長(mm)約340
能力カシメ寸法2分~8分まで。カラー鉄板、ステンレス鋼板、銅板、アルミ板、0.4mm6枚重ねまで。
刃幅(mm)170
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
横葺のハゼ切断、蟻掛、瓦棒キャップのバラシに威力を発揮。
用途板金作業に。
全長(mm)約410
切断能力(mm)カラー鉄板・銅板0.6,ステンレス鋼板0.5
刃幅(mm)15
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
真横切り、斜め切り、糸切りができます。
用途板金作業に。
全長(mm)約300
切断能力(mm)カラー鉄板0.4,ステンレス鋼板0.3
刃幅(mm)75
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
関連キーワード