51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ビットは別売りです。
1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ピットは別売りです。
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバ
極小ねじ(M1~M2)用プリセット形空転式トルクドライバ。
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバ
ANRD/BMRDの非空転式。 空転に伴う振動が無いので、センサーや電子部品の組み立てに最適。
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途精密締付作業 仕様非空転式、目盛付、ISO6789
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバ
RTDの絶縁タイプ。絶縁を必要とする作業に最適。
仕様空転式、目盛付、絶縁、ISO6789。ビットは別売です。 耐電圧(V)AC1000 負荷方向
1個ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端形状ヘックス 適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。 本体:黒 寸法L1(mm)24 精度(%)±3 寸法D4(mm)11 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

トルクドライバー 空転式 モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクドライバーです。 空転式ですので締めすぎることはありません。
用途自動車部品・家電製品の組み立てに 種類プレセット形 精度(%)±6 負荷方向 主な用途自動車部品・家電製品の組立作業 六角穴対辺(mm)6.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。
用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。 本体:緑 精度±3% サービス分類オーダー・加工
1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。 所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。
負荷方向
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバチェッカ
エコ商品
クイックチェックで10秒測定。上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子) 消費電力(W)5以下 表示ブラックマスク液晶(白・赤・青) データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信 統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値 データメモリ1000データ 測定方向右方向 測定モードPEAK/RUN リセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバ
微小トルク値を直接読み取れるダイヤル目盛直読式。
仕様直読式、ISO6789 付属品【ビット】(+)#0、(-)刃先厚×幅:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2 負荷方向左右
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東日製作所トルクドライバチェッカ
エコ商品
クイックチェックで10秒測定。上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子) 消費電力(W)5以下 表示ブラックマスク液晶(白・赤・青) データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信 統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値 データメモリ1000データ 測定方向右方向 測定モードPEAK/RUN リセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbf・in等)、アジア輸出用にはメトリック(kgf・cm等)仕様の製作実績もあります。
用途トルクドライバの校正、調整、修理。小容量トルクレンチの校正、調整、修理。 仕様【ゼロ調整】自動【合否判定上下限値登録】10 使用温度範囲(℃)0~40 差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付) データ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信 電源(AC V)100~240 ±10% 50/60Hz 統計機能サンプル数、最大値、最小値、平均値 データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ) 測定モードPEAK/RUN リセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能) トルク測定範囲(cN・m)【1目盛】0.005【最小~最大】2~60
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。 「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。 測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。 合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。 電源はAC100V~240V 。 日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。
用途トルクドライバの校正/調整/修理、小容量トルクレンチの校正/調整/修理
1台ほか
279,800 税込307,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
69,980 税込76,978
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。
差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付) 電源(V)【AC】100~240 ±10% 50/60Hz データ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信 統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値 データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ) 測定モードPEAK/RUN 使用環境温度(℃)範囲:0~40 リセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能) 合否判定上下限値登録:10 ゼロ調整範囲自動
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様でDLCを校正する場合に必要です。
構成検定レバ、ワイヤ、校正プレート、ボルトx8、分銅吊り台(1kg)、吊り皿(100g) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクドライバの特長 P.157 耐電圧AC1000V 感電事故から作業者を守ります。 空転式。 設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 本体断面は八角形でコロコロ転がりにくくなっております。
用途電気自動車、バッテリ、混触防止 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

有線式リミットスイッチ付トルクドライバ 設定トルクに達するとトグルが作動し、空転すると同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 RTDLSはトルク目盛のあるプリセット形、RNTDLSは同一トルクでの繰り返し締付け作業に便利な単能形。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3)との組み合わせにより簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をシーケンサなどに取り込みラインとのインタロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
用途ポカヨケ(締め忘れ防止) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。直読式トルクドライバの基本形。締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
用途検査、締付け用。 仕様質量約[kg]:0.37 全長(mm)272 主な用途検査、締付け用 最小目盛(cN・m)10 トルク調整範囲(cN・m)50~400 アズワン品番65-0253-90 負荷方向左右 校正証明書一般校正
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。直読式トルクドライバの基本形。締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
用途検査、締付け用。 仕様質量約[kg]:0.14 全長(mm)152 主な用途検査、締付け用 最小目盛(cN・m)10 トルク調整範囲(cN・m)0.3~2 アズワン品番65-0253-89 負荷方向左右 校正証明書一般校正
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

先端形状ボックス 適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。直読式トルクドライバの基本形。締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバ。左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
用途検査、締付け用。 仕様質量約[kg]:0.14 全長(mm)152 主な用途検査、締付け用 最小目盛(cN・m)0.1 トルク調整範囲(cN・m)0.5~5 アズワン品番65-0253-92 負荷方向左右 校正証明書一般校正
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.) ・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。 ・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。 ・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。 ・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。 ・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。) ・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売) ・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。 ・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。
用途・ねじのトルク管理 ・締め忘れ防止(ポカヨケ) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


RTDの非空転式。 東日独自のトグル機構を採用。 センサーや電子部品の組み立てに適しています。 決められたトルクでねじの締付け作業をする。 オプション:調整工具(1050)、プリセットフックスパナ(55)、補助締具(40)。 別売:ビット、ソケット。
仕様●仕様:RoHS(2023年7月時点)/シグナル式/プリセット形/目盛付●精度(%):±3●トルク調整範囲 最小~最大(cN・m):400~2000●トルク調整範囲 1目盛(cN・m):5●全長約(mm):247●質量約(g):1150●負荷方向:右 アズワン品番67-5795-59
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷

樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。 使用温度範囲(℃)0~40(結露不可) 電源ニッケル水素電池 表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定 連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8) 機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラーム データ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLE ヘッド形状ヘッド交換式 データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果) 主な用途検査/締め付け用 角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時) 充電時間(時間)約3.5 負荷方向左右
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東日製作所MNTD用マーカー
エコ商品
マーキングトルクドライバー用マーカーです。 インクが無くなり次第、差し替えて使います。 1本のマーカーで約1000回マーキング可能。 インクの色は青色です。 100本セットになります。
用途マーキングトルクドライバー用マーカー。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
35,980 税込39,578
6日以内出荷

※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東日製作所ハンディートルク
エコ商品
全自動バッテリ式トルクドライバ。 トルクレンチテスタで精度の確認ができる。
種類動力式 差込角(mm)9.53 精度(%)±5 トルク調整範囲(N・m)10~25 最小目盛(N・m)0.5 主な用途締め付け用 仕様充電式、ピストル形、トリガ始動 質量(kg)1.8 電源電圧(V)DC12 付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)、バッテリパック(BP-12) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デジタル式表示器一体型のデジタルトルクゲージ。 ハンディタイプの微小容量トルク計。 表示部は作業姿勢に合わせて角度調整ができます。 操作性、作業性の良い表示部一体型を採用。 精密機械、電子機器などの小トルクの測定、また組み立て作業に最適なトルクゲージです。 過負荷についてはストッパがついているので安心です。 測定データは999データまで自動でカウントアップしメモリでき、メモリ内のサンプル数最大値最小値平均値も表示できます。 電源はコイン形リチウム電池(CR2450)で約10時間の連続使用ができます。 パソコンへのデータ転送はUSBケーブル接続が可能です。 グローバル設計。 CEマーク付きでEU圏でも安心してご利用いただけます。 BTGEでトルクドライバのチェックもできます。
用途微小トルクの測定、検査、締付け作業用
1台ほか
139,800 税込153,780
3日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)