寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×85×188
危険物の類別非危険物
寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×57
製品質量(g)約115(内容量:約90)
危険物の類別非危険物
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
グラフト重合法によって開発された無香料消臭剤です。
悪臭の分子を化学反応によって吸着し、無臭にします。
消臭速度が速く、一度吸着した悪臭は再放出しません。
用途気になる臭いの空間に噴射してください。1回2秒の噴射で約160回ご使用いただけます。
成分液体イオン交換体、エタノール
材質スチール
寸法(Φ×高さH)(mm)53×180
危険物の類別非危険物
1本(240mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。
室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。
光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。
「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK)
布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。)
商品タイプ本体
トラスコ品番275-6528
容量(mL)270
質量(g)355
使用温度範囲常温
危険物の類別非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
種類グリッププライヤ
カラフルなサンドアートとぷるぷるゼリーを組み合わせたかキャンドル
セット内容キャンドル容器、キャンドル芯
材質ガラス、蝋、紙
包装形態ヘッダー付化粧箱
寸法(mm)120×165×57
アズワン品番65-2744-71
1セット
¥919
税込¥1,011
当日出荷
細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。
室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。
広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ消臭力
商品タイプ業務用
タイプクラッシュゲルタイプ
危険物の類別非危険物
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所トイレ
材質ABS
容量(mL)210
質量(g)340
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214
使用電池アルカリ乾電池(単1×1本)
使用温度範囲(℃)5~40
使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと)
トラスコ品番400-5457
危険物の類別非危険物
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
気になるアンモニア臭を化学消臭し、飛び散り尿やポータブルトイレからくるアンモニアの発生をブロックしてニオイを元から抑えます。
不快な便やアンモニアのニオイを、快適なニオイに調和。
便器、リムや便座等の不快なニオイの原因となる細菌を除菌します。
使用場所トイレ
危険物の類別非危険物
電源AC100~240V
本体寸法(mm)40×33×24.1
本体質量(g)80
危険物の類別非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
アロマワックスサシェやキャンドルの材料としても使えるワックス。
保存できるチャック袋付き
【アロマワックスサシェとは】ワックス(蝋)にアロマの香りをつけて型に流し込み、花材をのせて固めたもの。サシェのように吊り下げたり置くだけでアロマの香りがふんわりと優しく香ります。
材質パラフィン
1袋(200g)
¥619
税込¥681
当日出荷
しっかり消臭 ずっと香る
ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭
※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
消臭された空間に、香りがしっかり広がります。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)
用途トイレ用
成分無機系消臭剤、植物精油、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)
質量(g)500
シリーズ消臭力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×167×62
応急処置液が目に入った場合は充分流水で洗う。皮膚についた場合は石けんでよく洗う。異常のある時は医師に相談する。
使用場所トイレ
使用期間(ヶ月/常温)約2~3ヵ月間(季節や使用状況により異なります。)
商品タイプ本体
消臭・抗菌に効果のある無光触媒
光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。
空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。
高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。
無色透明で素材の色彩を損ないません。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途住宅・ホテルなどの部屋やトイレの防臭、 VOC対策
pH該当しない
使用の目安15~20mL/m2(原液)
成分リン酸チタニア化合物 他
外観液体
使用期限1年
効果無光触媒 防臭・VOC対策
ThreeBond 6735は、酸化タングステンという光触媒が太陽光や車内灯、
室内灯などの目に見えるわずかな光と反応することにより、高い抗菌・抗ウイルス効果を発揮します。
さらに、消臭・防臭効果も長期間持続し、UVカットガラスにも対応しています。
コロナウイルスに対するエビデンスも取得致しました。
用途車内、室内、水回り、など不特定多数の人が利用する屋内空間用に。出張先でのご利用に。
付属品施工ステッカー1枚
アズワン品番64-9110-98
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
商品タイプ本体
効果抗菌、抗ウイルス
1本(86mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
抗菌・防カビに効果のある無光触媒
光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。
空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。
高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。
無色透明で素材の色彩を損ないません。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途浴室・トイレなどの防臭・防カビ
成分リン酸チタニア化合物 他
pH該当しない
使用の目安15~20mL/m2(原液)
外観液体
使用期限1年
効果防カビ・超親水性
アズワン品番61-0288-06
危険物の類別非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード