超ランプフリー
入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
1灯用としても使用可能!!
電圧(V)100~240
付属品専用ハーネス
規格40W2灯用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27
適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
水銀ランプと安定器を交換するだけで既設の街路灯をLEDにリニューアル可能です。
定格電圧(V)100/200/242
仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)
質量(kg)約1.6
周波数(Hz)50/60
出力電流(A)0.49
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)348×82.5×74.1
力率高力率
小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。
タイプスタンダード
付属品専用ハーネス
定格電圧(V)AC100~242
材質本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)1.4
板厚(mm)9
エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプLDL20
演色指数(Ra)83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。
そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。
取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。
従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。
タイプ省エネ
付属品ランプご挿入防止治具
色本体/白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74
器具・セット器具
関連資料寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200
取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。
全長(mm)175
質量(g)350
口金E26
定格消費電力(W)28
定格入力電流(A)0.488
グリーン購入法適合
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
種別40W省エネ形
管長(mm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)36
管径(Φmm)32.5
電流(A)0.440
定格平均寿命(時間)12000
種類直管蛍光灯
電球の種類蛍光ランプ
定格ランプ電力(W)1000
定格電圧(V)200
適合ランプH100、HF100TX、HF100X、HF100XW、HGF100X、HRF100X、M100LE/BU、M100LE/G/BU、M100LE/V/BU、M100LSH/BDP、M100LSH/BUP、MF100LE/BU、MF100LSH/BDP、MF100LSH/BUP
適合(ポール)4B
質量(kg)2.2
定格二次電圧(V)200
配線長(二次側)25m以下
適合器具EZP6201、KNH204
二次短絡電流(A)1.5
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2340
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)6500
電球の種類蛍光灯
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
動作温度範囲(℃)-25~50
関連キーワード