2,475件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分Si ケイ素0.25Fe 鉄/0.4Cu 銅/0.1Mg マグネシウム/2.2~2.8Mn マンガン/0.1Cr クローム/0.15~0.35Zn 亜鉛/0.1AL アルミ/96.7以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.15 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 切断公差-1、+2 参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

泰豊トレーディングアルミ合金板(2017)
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(1枚)ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ平板 調質H24
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
1個
370 税込407
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
929 税込1,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

鉄に比べて軽くて加工が簡単にできます。 すべり止めなどに使用されています。 縞板の縞模様は意匠性がすぐれアパレル店舗などでデザインの一部として使用されています。
用途滑り止めに。 車や店舗装飾などに。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アルミ合金製 表面はプレス式ノンスリップ加工 裏面にビード(滑り止めゴム)付き
1枚
89,700 税込98,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷間加工性に優れ、耐食性も良好なAl-Mg-Si系合金です。 A6061PはCuを微量添加して強度を高くしたAl-Mg-Si系合金板です。熱処理系の中では冷間加工性に優れ、耐食性も比較的良好で、従来、車両、航空機部品などの構造用材として使用されておりましたが、近年は半導体製造装置、一般機械部品などにその用途が広がっております。 また鍛造用合金としても最もポピュラーな材料です。
用途車両、航空機部品、半導体製造装置、一般機械部品 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.4~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/0.15~0.40、Mn(マンガン)/0.15以下、Mg(マグネシウム)/0.8~1.2、Cr(クロム)/0.04~0.35、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.70 サービス分類オーダー・加工
1枚
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
特価
2,400 税込2,640
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



仕様アルミ縞板、軽量、薄型タイプ。かなきばさみでカットできます。曲げも簡単なのでDIYの素材として使用できます。
1枚
23,500 税込25,850
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


電気伝導性、耐食性、抵抗比が大きい、反射率お高さ、切削加工性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等 材質高純度アルミニウム 長さ(mm)100 形状板材 幅(mm)100 純度(%)5N (99.999%)
1枚
42,980 税込47,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量で耐食性、加工性に優れています。小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作などにご使用いただけるアルミ製の平板です。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場。物置・換気口・手芸用・園芸用。犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! 調質H24
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

へドンメタル(HAEDON METAL)防蝕アルミ板
高純度アルミにて、高い防蝕電流を長期維持します
用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等
1枚
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
919 税込1,011
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

泰豊トレーディングアルミ縞板 2.0×500×500mm
補修やDIYなどに適した金属素材です。
仕様●サイズ:2.0×500×500mm●材質:アルミ アズワン品番67-2533-99
1本
7,098 税込7,808
9日以内出荷

熱伝導の均一 焼き時間の短縮ができる 調理(油料理)の場合での油落ちが良い ピザやクッキーをサクッと焼くことが出来、フランスパンをおいしく焼きあげる事が出来ます。 ドーナツやカレーパンなどの揚げ物系を揚げずに焼いて作れるので、とてもヘルシーに作れます。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:595×395×H10mm●板厚:2.0mm●材質:アルミ●コード番号:AK4024 アズワン品番67-6904-41
1個
19,600 税込21,560
5日以内出荷

極めた精度。ハイプレートはA5052Pと同様Al-Mg系合金の中強度の合金板です。その強度を犠牲にせず板厚精度を向上し、平坦度を保証しています。一般的に圧延品は内部に応力が発生しており、この内部応力が切削加工時の歪みの原因となります。 ニューハイプレートはこの内部応力を除去してあり、一般のA5052Pの板よりは加工歪みが少なくなっており、精密加工に最適です。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、Ti(チタン)/0、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

トーアボージンアルミ多孔板防熱面
形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合MP型、野球帽型ヘルメット 寸法(mm)(レンズ)95×225、(窓開部)80×200 質量(g)240 本体寸法(mm)195×365 レンズ厚さ(mm)2
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷

熱伝導がよく焦げ付きにくいアルミ製です。
材質アルミニウム 板厚(mm)2
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーアボージンアルミ多孔板防熱面
本体が防熱性抜群のアルミ多孔板でできています。レンズが傷や変形した場合には簡単にレンズ交換できます
トラスコ品番617-2941 レンズ色透明 レンズ厚さ(mm)2
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

熱の対流を通しやすいパンチング天板の板厚2mmのストロングタイプです。他に、離型性をアップした【ENDO プロアスターアルミストロングパンチング天板/品番80181634】もご用意しております。
材質耐熱アルミニウム 質量(kg)約0.9 穴径(Φmm)5 板厚(mm)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×595×10 底寸法(mm)585×385
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。
用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など 成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79 サービス分類オーダー・加工
1枚
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

グリーン 外寸法・幅(mm)1230 外寸法・高さ(mm)930 仕様透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付、脚付タイプ トラスコ品番457-3803 質量(kg)35 適合品番 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)930×1230
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。 脚付き型は脚部埋め込み式です。
質量(kg)27 板面(縦×横)(mm)930×1230 タイプ壁付タイプ、ピン専用タイプ、透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付 トラスコ品番457-3811 グリーン 適合品番 枠の色シルバー 外寸法・幅(mm)1230 外寸法・高さ(mm)930
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウ 動画あり
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非熱処理系合金の中で最も優れた強度を持つAl-Mg系合金です。 A5083Pは、Al-Mg系合金の中でMgの含有量の多い溶接構造用合金板です。非熱処理合金の中では最も優れた強度を持ち、溶接性、耐海水性が良好で、低温構造材としての実績も高い材料です。 過度の冷間加工を与えたまま高温で使用すると応力腐食割れを生じることがあるため、通常構造材としては軟質材が使用されます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.40以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~4.9、Cr(クロム)/0.05~0.25、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.66 サービス分類オーダー・加工
1枚
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:540(505)×390(350)×H40mm●板厚:2.0mm●材質:アルミ●コード番号:AK1087 アズワン品番67-6904-51
1個
44,400 税込48,840
7日以内出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)アルミ掲示板 壁付型
掲示板の枠表面からアンカーなどで直付する、壁付タイプのアルミ掲示板です。
材質掲示板:EP合板(2類)5.5mm タイプ壁付型 枠の色シルバー 材質(枠)アルミ 設置場所屋内用 出幅(mm)15
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)