丸セパレーターの座金として使用。
用途両面仕上げ用
材質(本体)鉄
ねじ径W5/16
1袋(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
鋼製型枠にUクリップで挟み込んで使用します。
用途砂防ダム、堰堤、擁壁などの工事にジョイントセパ(Nセパシリーズ)は最適です。
引張破断強度(kN[kgf])24.5[2500]
鋼製基礎型枠、コンパネ型枠などすべての型枠に対応可能。
施工後、耳部を簡単に折ることができます。
用途住宅基礎型枠に最適!
木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。
アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。
ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。)
M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個
使用方法(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。
小構造物用(t=1.0)
用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。
引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
用途ケーブルをラック上で分ける仕切り板です。
長さ(m)1.5
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー
種別35
材質フィラー入PP
ピッチ(mm)15
外寸(mm)628×35×4
スタッキング高さ(mm)29
書類を挟む&持ち歩けるポケット付きクリップボード
用途移動がスマートに。必要に応じて書類を収納でき、落下防止や目隠しとしても最適です。収納時も安心。カバンに入れても、厚手のボードが書類の折れ曲がりを防ぎます。企業説明会や、展示会・商談イベントなどでの書き込みや書類の持ち歩きに最適。
寸法(mm)328×238×16
サイズA4
材質(本体)ボード:再生PP 1.5mm厚、ポケット:再生PP 0.3mm
タイプタテ
最大収納枚数(枚)クリップとじ具:約50、裏面ポケット:約50※一般的なコピー用紙(64g/m2)を基準にした場合の参考枚数を表記しています
材質(止具)マグネット(背面ポケット留め具)
マグネット付き
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヒーター容量:シーズヒーター900W、温度調節器:PID制御、熱板表面温度(℃):室温+5~200、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)、プレート部(mm):サイズ/402.5×302.5×120、 材質/ステンレス(SUS304・SUS430)、コントロール部(mm):サイズ/110×150(169)×102・( )は突起を含む寸法、材質/ステンレス(SUS430)、プレートサイズ(mm):400×300
質量(kg)本体/5.7、コントロール部/1.9
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)10
最高温度(℃)200
型番SHPR-4030
安全装置過電流保護・温度ヒューズ
電源コード(m)2.5 アース付き3Pプラグ)
材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティング
アズワン品番3-1479-01
温度調節精度(℃)±2
1個
¥111,000
税込¥122,100
当日出荷
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
色付き(赤色)のシリコーン系PETセパレータです。
仕様●規格:A4(210×297mm)●厚さ:25μm厚●色:赤●剥離力:55mN/50mm●加熱剥離力:60mN/50mm
アズワン品番65-9491-80
1袋(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
色付き(青色)のシリコーン系PETセパレータです。
仕様●規格:A4(210×297mm)●厚さ:75μm厚●色:青●剥離力:350mN/50mm●加熱剥離力:400mN/50mm
アズワン品番65-9491-81
1袋(10枚)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
非シリコーン系のPETセパレータです。
仕様●A4(210mm×297mm)●38μm厚●剥離力:1000mN/50mm●加熱剥離力:3800mN/50mm
アズワン品番65-9557-38
1袋(10枚)
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
非シリコーン系のPETセパレータです。
非シリコーン系のPETセパレータです。
仕様●A4(210mm×297mm)●38μm厚●剥離力:120mN/50mm●加熱剥離力:120mN/50mm
アズワン品番65-9557-36
1袋(10枚)
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
※他の規格も製作致します。ご相談ください。
色透明
適合45専用
材質ポリプロピレン
質量(g)約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×8×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
色乳白色
適合25専用
材質ポリプロピレン
質量(g)約22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×5×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
色透明
適合75専用
材質ポリプロピレン
質量(g)約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約246×10×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
色乳白色
適合100専用
材質ポリプロピレン
質量(g)約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×13×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。
5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。
53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。
5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。
53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
メーカープラスチック製アウトレットボックスと鉄製アウトレットボックスの中仕切りにご使用ください。
コンクリート打設後に、 仕切板のあと付けができます。
セパレータや幹線の充電部保護材としてご利用ください。
充電部保護板固定パーツ(BP28-J)と合わせてご利用ください。
セット内容10コ入
材質塩化ビニル
寸法A(mm)500
板厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ